1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。
仕様データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと 寸法(mm)135×60×33 測定範囲EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ 質量(g)295 電源006P(9V)電池×1 精度±(2%FS+1d) 分解能1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ) 温度補償自動(0~50℃) メモリー1600データ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります