pH計/導電率計/標準液 :「温度 測定器」の検索結果
pH計・導電率計・標準液とは、液体などのpH濃度や導電率を測定するための器具、そして標準液はそれぞれを測定する前に器具の校正を行うために使用するものです。pH計、誘電率計ともに使用する環境は水廻りや屋外が多いことから、本体が防水構造になっているタイプのものが多くあります。携帯を考慮したハンディタイプのものをはじめ、センサーが交換できるもの、固形物や粉末などのサンプルも測定できるものなど種類は豊富です。pHをはじめ導電率、TDSや温度などが1台で測定できるものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
片手で持ちやすいハンディタイプのpH計です。見やすい大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。 保管に便利なケース付です。
測定範囲【pH】0~14pH、【mV】±2000mV、【温度】-10.0~110.0℃
付属品pH電極、温度センサ、pH標準液(pH4/7)、電極保存液、キャリングケース
質量(g)500
電源単3電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)83×200×57
精度【pH】±0.01pH、【mV】±(0.2mV+2LSDまたは0.5%)、【温度】±0.5
機能自動温度補償(-10.0~100℃)、データホールド、オートパワーオフ、データメモリ(150点)
校正最大5点(USA、NIST)、最大6点(DIN)
1個
¥94,980
税込¥104,478
翌日出荷
防水タイプ(IP67)で、濡れた手でも安心して使用できます。
測定範囲0.0~14.0pH
分解能0.1pH
寸法(mm)45×30×163
質量(g)90
電源ボタン電池LR44×4(付属)
精度±0.1pH
使用温度(℃)0~50
校正1点
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
寸法(mm)Φ38×165
質量(g)100
電源ボタン電池LR44×4(付属)
校正自動、3点、温度補償付
マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
測定範囲【pH】0.00~14.00、【ORP】0~±2000mV、【温度】0.0~100.0℃
付属品pH電極、電極スタンド、温度プローブ
寸法(mm)155×175×69
電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)
精度【pH】±0.01pH、【ORP】±0.2mV(±199.9mV以内)
機能データメモリ(最大100データ)、データホールド
温度補正(℃)自動・手動、0~80
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
測定範囲0.00~14.00pH、0.0~100.0℃
分解能0.01pH、0.1℃
付属品pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水
寸法(mm)85×157×42
質量(g)276(電池含む)
電源単4電池×4(付属)
精度±0.01pH、±0.5℃
温度補償自動・手動、0~100℃
校正自動、最大3点校正
1個
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
測定範囲0~14.00pH、-1999~1999mV
付属品付属品pH電極PE-11、SDカード(16GB)
寸法(mm)68×177×45
質量(g)489
出力USB/RS-232C
電源単3電池×6(付属)
温度補償手動
機能最大値、最小値、データホールド
校正自動、3点
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
板状の樹脂製ストリップ電極を使用したpH計です。使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。電極には温度センサが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。
本体へケーブルで接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な測定(ケーブルモード)のほか、微量サンプル(10~20μL)向けとしてストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法(ポートモード)が行なえます。
最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できます。
500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。
4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付きです。
本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。
付属品ストリップ電極(10個)/ストリップケーブル(ケーブル長100cm)
寸法(mm)87×21×152
測定範囲pH:1~14pH、mV:±1000.0mV、温度:10~40℃
質量(g)250
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12(アダプタ・ケーブル付属)
精度pH/±0.1pH、mV/±0.05%、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃
ディスプレイ4.3インチ静電式カラータッチパネル
データ数1000件
内蔵電池リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2500
画素数500万画素(カメラ)
防水保護等級IP54
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
pH計/導電率計/標準液 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。