pH計/導電率計/標準液 :「電気伝導率」の検索結果

pH計・導電率計・標準液とは、液体などのpH濃度や導電率を測定するための器具、そして標準液はそれぞれを測定する前に器具の校正を行うために使用するものです。pH計、誘電率計ともに使用する環境は水廻りや屋外が多いことから、本体が防水構造になっているタイプのものが多くあります。携帯を考慮したハンディタイプのものをはじめ、センサーが交換できるもの、固形物や粉末などのサンプルも測定できるものなど種類は豊富です。pHをはじめ導電率、TDSや温度などが1台で測定できるものもあります。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプのデジタル導電率計です。 温度と導電率を同時表示します。 測定間隔を設定し、データロガーとして使用することも可能です。
仕様データロギング/手動または1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒ごと 寸法(mm)135×60×33 測定範囲EC:0~100mS/cm 3レンジ、TDS:0~66000ppm 3レンジ 質量(g)295 電源006P(9V)電池×1 精度±(2%FS+1d) 分解能1μS/cm(2000μS/cmレンジ)、0.01mS/cm(20.00mS/cmレンジ)、0.1mS/cm(100mS/cmレンジ) 温度補償自動(0~50℃) メモリー1600データ
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります