13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

大きく見易い大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH測定のみのエコノミータイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00 寸法(mm)135×60×33 電源006P(9V)電池×1 精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9、10.1~13) 校正1点または2点(手動) 分解能(pH)0.01
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00、±1999mV 仕様データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択 寸法(mm)135×60×33 電源006P(9V)電池×1 精度±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d) 校正最大3点(自動または手動) 温度補正(℃)自動(オプションの温度センサ使用)または手動 分解能(pH)0.01、1mV
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

防水構造(IP67)のpH計です。pHと温度を同時に表示します。測定値安定表示マークやバッテリー警告表示で本体の状態をお知らせします。PH60、PH60-Zは3色のバックライトで本体の状態をお知らせします(青:計測モード 緑:校正モード 赤:上下限警告)。PH60-ZはBluetooth機能を搭載しており、iOS/Android端末に接続して専用アプリでの操作が可能です。アプリでは測定値の表示のほか、グラフ表示、データ保存、データロギングが行えます。データの共有や上下限アラームの設定、校正日時の記録も簡単に行なえます。全品キャリーケースが付属しているので、持ち運びや保管に便利です。
校正ポイント自動 1~3点 温度補償自動 防水性IP67 電源単4電池×4(モニタ電池付属) 測定範囲(℃)0~50
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示、ハンディタイプでローコストなpH計です。 大きな画面表示で測定値の読み取りが容易です。 2ボタン(電源、ホールド)のシンプル操作で、迷わず測定が行えます。
測定範囲(pH)0~14 付属品pH電極(PE-11) 質量(g)約200(電池含む) 電源006P(9V)電池×1(付属) 本体寸法(mm)135×60×33 精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(その他) 機能ホールド 校正1点または2点(手動)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
測定範囲0.00~14.00pH、0.0~100.0℃ 分解能0.01pH、0.1℃ 付属品pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水 寸法(mm)85×157×42 質量(g)276(電池含む) 電源単4電池×4(付属) 精度±0.01pH、±0.5℃ 温度補償自動・手動、0~100℃ 校正自動、最大3点校正
1個
64,980 税込71,478
翌日出荷

片手で持ちやすいハンディタイプのpH計です。見やすい大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。 保管に便利なケース付です。
測定範囲【pH】0~14pH、【mV】±2000mV、【温度】-10.0~110.0℃ 付属品pH電極、温度センサ、pH標準液(pH4/7)、電極保存液、キャリングケース 質量(g)500 電源単3電池×2(付属)、ACアダプタ(別売) 本体寸法(mm)83×200×57 精度【pH】±0.01pH、【mV】±(0.2mV+2LSDまたは0.5%)、【温度】±0.5 機能自動温度補償(-10.0~100℃)、データホールド、オートパワーオフ、データメモリ(150点) 校正最大5点(USA、NIST)、最大6点(DIN)
1個
94,980 税込104,478
翌日出荷

マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
測定範囲【pH】0.00~14.00、【ORP】0~±2000mV、【温度】0.0~100.0℃ 付属品pH電極、電極スタンド、温度プローブ 寸法(mm)155×175×69 電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属) 精度【pH】±0.01pH、【ORP】±0.2mV(±199.9mV以内) 機能データメモリ(最大100データ)、データホールド 温度補正(℃)自動・手動、0~80
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

SDカードにデータを記録できます。保存したデータは、パソコンに取り込んでMicrosoft Excelにダウンロード可能です。
測定範囲0~14.00pH、-1999~1999mV 付属品付属品pH電極PE-11、SDカード(16GB) 寸法(mm)68×177×45 質量(g)489 出力USB/RS-232C 電源単3電池×6(付属) 温度補償手動 機能最大値、最小値、データホールド 校正自動、3点
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

1箱(50個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

板状の樹脂製ストリップ電極を使用したpH計です。使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。電極には温度センサが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。 本体へケーブルで接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な測定(ケーブルモード)のほか、微量サンプル(10~20μL)向けとしてストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法(ポートモード)が行なえます。 最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できます。 500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。 4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付きです。 本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。
付属品ストリップ電極(10個)/ストリップケーブル(ケーブル長100cm) 寸法(mm)87×21×152 測定範囲pH:1~14pH、mV:±1000.0mV、温度:10~40℃ 質量(g)250 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12(アダプタ・ケーブル付属) 精度pH/±0.1pH、mV/±0.05%、温度/±0.5℃ 分解能pH/0.01pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃ ディスプレイ4.3インチ静電式カラータッチパネル データ数1000件 内蔵電池リチウムイオン バッテリー容量(mAh)2500 画素数500万画素(カメラ) 防水保護等級IP54
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります