pH計/導電率計/標準液 :「純水測定器」の検索結果
寸法(mm)150×28×13
測定範囲TDS/温度:0~5000ppm(mg/L)/0~80℃
質量(g)42.5
電源CR2032電池×1個(テスト用付属)
測定項目TDS・温度
精度±2%
分解能TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃
機能自動温度補正・パワーオフ・データホールド
アズワン品番3-6452-01
1個
¥6,590
税込¥7,249
欠品中
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。
消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm
アズワン品番2-902-01
1個
¥14,180
税込¥15,598
当日出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。