pH計/導電率計/標準液 :「ppm測定」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(mm)150×28×13
測定範囲TDS/温度:0~5000ppm(mg/L)/0~80℃
質量(g)42.5
電源CR2032電池×1個(テスト用付属)
測定項目TDS・温度
精度±2%
分解能TDS/1ppm(mg/L)、温度/0.1℃
機能自動温度補正・パワーオフ・データホールド
アズワン品番3-6452-01
1個
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):導電率/0.1/1μs/、温度/0.1℃、TDS/0.1/1ppm、0.01ppt、付属品(cm):標準液/1413μS/、12.88mS/
測定範囲導電率・温度・TDS
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定精度導電率/±1%F.S、温度/0.5℃、TDS/±1%F.S.
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
測定範囲(cm)導電率/0~200.0・0~2000μs/、0~20.00mS/、温度/0~50℃、TDS/0.0ppm~10.00ppt
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-359-01
1個
¥20,300
税込¥22,330
当日出荷
微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。
仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm
付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)
測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm
質量(g)外形寸法/164mm×29mm×20mm(突起部を除く)/約50(電池を除く)
電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)
校正最大3点
使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
表示範囲(℃)0~50/0.1
アズワン品番3-9331-01
防水性IP67
1式
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
流路中に接続し流量や導電率、TDSの測定が可能です。バッテリー残量の低下やモニタリングモードでの設定値を超えたことを示すアラート機能があります。
仕様●モニタリングアラート:(測定頻度)10Lごと●測定範囲(マニュアル):導電率/~1999μS/cm、TDS/~1999ppm●測定範囲(モニタリング):導電率/~990μS/cm、TDS/~990ppm●測定量(L):1~1999999●流量範囲(瞬時・積算・精度):3~100L/mm・1~1999999L・±10%
寸法(mm)130×667×899
質量(g)280
電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)※連続運転目安:1年程度
測定項目導電率/TDS/流量
適合流体水(最高使用圧力:1MPa/流体温度:0~80℃)
接続口G1"オス
アズワン品番4-6627-01
流量範囲(L/min)3~100
1台
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)
仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/
質量(g)133
電源単4乾電池×4本(テスト用付属)
測定項目pH・温度・導電率・TDS
測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.
温度補償自動温度補償(0~50℃)
機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示
校正1-3点
測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt
防塵防水性能IP67
サイズ(mm)Φ40×178
アズワン品番4-356-01
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。