9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)pH測定用電極 GST-2411C
※ガラスボディー
用途有機溶媒用 型式GST-2411C 適合HM-10~14P TGK品番606-66-01-35
1個
45,900 税込50,490
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)PHメータ デジタル HM-20J
GシリーズはGMP/GLP対応(校正属歴作成/電極交換警告機能)。G用pHセンサーにメモリー内蔵(校正データを電極自身がメモリー)。RS232C標準装備(HM-20Jを除く)。ワンボタン標準液自動校正。※WM-50EGの価格は電極・標準液を含みません。また測定範囲は使用する電極によります。
型式HM-20J 仕様(Gシリーズ)・pH測定範囲:0~14pH・分解能:0.01pH(0.001pH:HM-60G)・温度測定範囲:0~100℃・pH・温度同時表示・ORP測定範囲:0~±2000mV(HM-60G:0~±2000.0mV) TGK品番606-66-01-02 摘要DC電源対応、マニュアルpH計
1個
139,000 税込152,900
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine pH複合電極
測定範囲pH0~pH14 使用温度範囲(℃)0~60 内部液3.3mol kcl 温度補償なし 仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
1本
19,800 税込21,780
17日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl 使用温度範囲(℃)0~60 抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃) ケーブル長(m)5 キャップベークキャップ ケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ) 電極Ag-Agcl 端子BNC
1台
31,900 税込35,090
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式P000119 TGK品番606-66-01-20 品名プリンター用紙20巻入
1個
9,490 税込10,439
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)TPX-90si標準PH/ORP電極
型式GRMT90 測定範囲 ORP TGK品番600-80-78-05 仕様標準添付電極
1個
29,900 税込32,890
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)防水導電率電極 9382-10D
型式9382-10D 仕様pH測定範囲:0~14pH TGK品番726-66-35-49 カスタニー適合機種・用途防水型電率
1個
36,200 税込39,820
5日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ORP防水電極 9300-10D
型式9300-10D 仕様pH測定範囲:0~14pH TGK品番726-66-35-48 カスタニー適合機種・用途温度付き防水ORP
1個
24,100 税込26,510
8日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 白金ORP複合電極
測定範囲±2000mV 使用温度範囲(℃)0~60 内部液3.3mol kcl 温度補償なし ケーブルフジクラ 1m 端子BNC キャップ段付きベーク 仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
1本
21,780 税込23,958
23日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります