1,510件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乳製品・半固形食品用pH/℃計 校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)乳製品・半固形食品用pH/℃計 校正証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷
乳製品や半固形食品のpHを測定できます。 電極は洗浄しやすい形状(PVDF製)です。 内部液には有害な塩化銀を使用していないので、電極による汚染を防ぎます。
仕様校正証明書付付属品pH電極(FC 2023)、pH7.01・pH4.01標準液×各1回分、電極洗浄液×2回分、100mLビーカー、キャリングケース電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)精度pH/±0.02pH・±0.1pH、温度/±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)測定範囲(pH)-2.00~16.00温度測定範囲(℃)-5.0~105.0校正自動で1点または2点校正アズワン品番2-8607-21-20校正証明書一般校正
ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付 アズワンポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付アズワン
109,000税込119,900
1個
9日以内出荷
プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。 電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。 セル定数メモリー付きセル"キャル・メモ"を採用しています。 インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。
仕様校正証明書付付属品電気伝導率プローブ(MM4-EC)測定範囲表示レンジ:電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80.0℃電源単3アルカリ乾電池・充電式ニッケル水素電池×2本(テスト用付属)またはUSB給電(充電機能はありません)測定項目電気伝導率・電気抵抗率・塩分・TDS(全溶存固形物量)・温度本体質量(g)290(電池含む)アナログ出力有り測定方法交流2電極法温度測定範囲(℃)0~80.0精度(%)±0.5(F.S)プリンタ出力外部プリンター接続機能温度補償自動/手動切り替え温度精度±0.2℃測定範囲(mS/cm)0.1~10000繰返し性本体:電気伝導率・電気抵抗率・塩分/±0.5%F.S.、温度/±0.2℃データメモリ1000データレンジ切替自動/手動切り替え表示項目電気伝導率・電気抵抗率・塩分・温度オートホールド有りサイズ(mm)185×70×35アズワン品番1-7873-21-20防水保護等級センサー接続時:IP67校正証明書一般校正
ポータブルpHメーター 校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpHメーター 校正証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
付属品pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース寸法(mm)本体/50×174×21、電極/Φ8×104使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)本体質量(g)50精度±0.2pH測定範囲(pH)0.00~14.00校正自動2点校正アズワン品番1-5329-21-20分解能(pH)0.01校正証明書一般校正
ペン型pH/ORP計 アズワンペン型pH/ORP計アズワン
16,400税込18,040
1個
当日出荷
バックライトの色が操作状況によって変化します(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)。自動温度補償付きで、測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮くため、水に落とした時に回収できます。
付属品標準液/pH4・pH7、バイアル、KCL溶液、乾電池4本、ストラップ測定範囲pH/0~14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2% F.S分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-357-21
日常防水pH計 pHepシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水pH計 pHepシリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。校正は4.01・7.01・10.01または4.01・6.86・9.18の2種の組み合わせから選択できます。
質量(g)85サイズ163×40×26mm使用温度範囲0~60℃付属品pH7.01・4.01標準液×各2袋、電極洗浄液×1袋、電極保存液×1袋温度補償自動校正自動1点または2点校正電源LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)
チョコレートpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チョコレートpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
28,980税込31,878
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
チョコレートや半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。 液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。 食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 (電極先端部はガラス製) 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。 校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 (電池残量が少なくなると画面でお知らせ) 校正を行った標準液を画面表示
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、電極内部液(ゲル状/13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)45電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)0.05温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)相対湿度95%以下使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)検出単位0.01pHサイズ(mm)148×51×21RoHS指令(10物質対応)対応
標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
アズワン品番64-5225-09RoHS指令(10物質対応)対応
ラボ用DO校正キット HORIBAラボ用DO校正キットHORIBA
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
卓上型pHメーター LAQUA HORIBA卓上型pHメーター LAQUAHORIBA
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S)測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L)高さ(mm)(スタンド)338質量(g)700電源AC100~240V・50/60Hz測定項目pH/ORP/イオン本体寸法(mm)170×73×14測定方式ガラス電極法、イオン電極法チャンネル数1ch分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、USBメモリ対応メモリー2000
日常防水型導電率計 DiST6 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水型導電率計 DiST6HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型測定範囲0.00~10.00g/L質量(g)100タイプDiST6使用温度範囲(℃)0~50電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L)測定項目EC・TDS・温度温度測定範囲(℃)0.0~60.0精度(%)【EC・TDS】±2(F.S.)温度補償自動連続使用時間(時間)約100温度精度±0.5℃(@25℃)機能読み取り値を固定できるホールド機能校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能)測定範囲(mS/cm)0.00~20.00表示項目EC・TDS・温度温度係数0.0~2.4%/℃で設定可能オートパワーオフ8分間の未使用後検出単位0.01mS/cm(EC)、0.01g/L(TDS)、0.1℃(温度)電極グラファイト製交換電極HI 73311サイズ(mm)163×40×26防水仕様日常防水RoHS指令(10物質対応)対応校正ポイント12.88mS/cm湿度測定範囲(%RH)100以下
BNC変換コネクタ HORIBABNC変換コネクタHORIBA
17,980税込19,778
1個
当日出荷
WQ-300シリーズ用BNC変換コネクタ 複合型イオン電極、ORP電極接続用 イオン測定の場合、イオンセンサヘッド(300-I-2)+複合型イオン電極、ORP測定の場合はORPセンサヘッド(300-O-2)+ORP電極が必要
しゅう酸塩標準液 TOKO(東興化学研究所)しゅう酸塩標準液TOKO(東興化学研究所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
pH値(+25℃)1.68容量(mL)500精度±0.02
ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。 GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
用途ワイン用セット内容本体、pHガラス電極(HI 1048B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、電極洗浄液(ワインの沈着物除去用 2回分)、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、2000μL自動ピペット&チップ、100mlビーカー2個、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9測定範囲【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1~5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1~25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1【pH】pH:0.00~12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)電源12VDCアダプター測定項目pH(pH-mV)も可能精度【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV【温度】±0.4℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150測定方法【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定精度(℃)25温度補償【pH】手動もしくは自動速度【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpmデータ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能校正【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より)測定原理【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)サンプル量【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL電極pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応ポンプスピード(min-1)【総酸度(酒石酸として)】10mL/minロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
ガラスボディpH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ガラスボディpH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
43,980税込48,378
1本
4日以内出荷から16日以内出荷
温度センサー内蔵ガラスボディ
ケーブル長(m)1測定内容pH/℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルEC/ TDS/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルEC/ TDS/ ℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50)セット内容本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源四アルカリ電池 3本(約500時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【EC】±2%F.S.、【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)防水保護等級IP67
ポータブルpH/℃計 (食肉用/ステンレス刃付) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/℃計 (食肉用/ステンレス刃付)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
99,980税込109,978
1台ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 2323を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】 0~50℃(付属電極FC 2323を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃セット内容本体、pH電極(FC 2323)、ステンレス刃35mm(FC 099)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他質量(g)196電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)温度補償自動(-5.0~105.0℃)電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択校正自動で1点または2点校正使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
安定剤 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)安定剤HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,498税込7,148
1個(25回分)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 pH/EC/DO簡易標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 pH/EC/DO簡易標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
9,998税込10,998
1本(500mL)
3日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 (スタンダードタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液 (スタンダードタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,198税込6,818特価
1箱(20mL×25袋)
当日出荷から12日以内出荷
1回使い切り袋入りのpH標準液は、使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。袋を開封し電極を直接入れ使用します。英文証明書が同梱されています
タイプ証明書付、一回使いきり精度(pH)±0.01pH@25℃RoHS指令(10物質対応)対応
微粒子用pHセンサー カスタム微粒子用pHセンサーカスタム
20,980税込23,078
1本
欠品中
質量(g)40
塩水用pHセンサー カスタム塩水用pHセンサーカスタム
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
質量(g)50
対ペーストpHセンサー カスタム対ペーストpHセンサーカスタム
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
質量(g)40
防水導電率計 校正証明書付き アズワン防水導電率計 校正証明書付きアズワン
34,180税込37,598
1個
9日以内出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。持ち運びに便利な小型サイズで、様々な項目が測定できますので多用途でご使用いただけます。消し忘れ防止のオートオフ機能付きです。
仕様【校正液濃度】1413μS/cm、校正1点付属品保護ケース、CR2032 リチウム電池×2個(動作確認用)、CR2032 リチウム電池×2個(予備)材質本体/ABS樹脂、電極カバー/PC(ポリカーボネート)測定範囲温度/0~50℃、塩分/0~25.0ppt、TDS/0~35.0g/L、 導電率/0~50.0・50~500μS/cm・0.50~5.00・5.0~50.0mS/cm質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個測定範囲(mg/L)0~35000測定項目導電率・温度・塩分・TDS本体寸法(mm)29×14×148精度温度/±0.5℃、導電率・塩分・TDS/±1.0%分解能0.1ppt(塩分)、0.1g/l(TDS)、0.1μS/cm~0.1mS/cm(導電率)温度測定範囲(℃)0~50精度(%)±1.0(FS/導電率・塩分・TDS)分解能(℃)1温度精度±0.5℃測定範囲(μS/cm)0~50.0、50~500温度補償(℃)0~50(自動)校正1点校正(1413μS/cm)測定範囲(mS/cm)0.50~5.00、5.0~50.0使用液1413μS/cm防塵防水性能IP57オートパワーオフオートオフ機能付き測定範囲(ppt)0~25.0主な機能オートオフ機能付きアズワン品番2-902-01-20先端径(Φmm)【電極】10温度補正(℃)0~50(自動)校正ポイント1413μS/cm校正証明書一般校正
防水ポータブル導電率メーター 校正証明書付き アズワン防水ポータブル導電率メーター 校正証明書付きアズワン
71,670税込78,837
1式
9日以内出荷
防水、コンパクト、高精度!付属の電極1本で、導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度が測定できます。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入りです。
付属品専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/cm×1本)寸法(mm)本体/65×120×31測定範囲導電率/0.00~19.99μS/cm・20.0~199.9μS/cm・200~ 1999μS/cm・2.00~19.99mS/cm・20.0~199.9mS/cm、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)65×120×31アズワン品番1-2814-01-20温度補正(℃)0~50(自動)防水性IP57データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)校正証明書一般校正
pH計 ペンタイプ 校正証明書付き アズワンpH計 ペンタイプ 校正証明書付きアズワン
32,400税込35,640
1台
9日以内出荷
測定範囲pH/’-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様校正3点(pH4.01・6.86・9.18)付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、ポータブルケース寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01-20校正証明書一般校正
PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付) 佐藤計量器製作所PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付)佐藤計量器製作所
5,598税込6,158
1本(500mL)
8日以内出荷
各種PH計を校正する際に必要な標準液です。 pH9.18です。(JCSS証明付)
用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に仕様ほう酸塩pH標準液(pH9.18)トラスコ品番166-4320セット内容JCSS証明付材質PE(ポリエチレン)全長(mm)155容量(mL)500ml外径(Φmm)80
普通紙プリンタ 本体接続ケーブル HORIBA普通紙プリンタ 本体接続ケーブルHORIBA
6,098税込6,708
1本
当日出荷
長さ(m)1.5
ロング電極キャップ HORIBAロング電極キャップHORIBA
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
適合【電極】9680-10D、9680S-10D
ORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ 東亜DKKORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ東亜DKK
24,980税込27,478
1本
当日出荷
測定範囲ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃リード線(m)1
pH・温度計 半固形食品・乳製品用 交換用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH・温度計 半固形食品・乳製品用 交換用電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
種別交換用電極アズワン品番3-829-11
突き刺し形pH計 交換用センサー アズワン突き刺し形pH計 交換用センサーアズワン
36,000税込39,600
1個
当日出荷
測定項目交換用センサーアズワン品番4-360-11
ポータブルpH計 ケニスポータブルpH計ケニス
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH・mVの測定、温度補正、データロガー(1600メモリ)、RS-232C出力等の多機能タイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00、±1999mV仕様データ保存/1600データ、データロガー/1、2、5、10、30、60、600、1800、3600秒から選択寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±(0.02pH+2d)、±(0.5%+2d)校正最大3点(自動または手動)温度補正(℃)自動(オプションの温度センサ使用)または手動分解能(pH)0.01、1mV
寿司pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)寿司pHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
27,980税込30,778
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
欧米を含む多くの地域では、バクテリアの増殖を抑制し安全性を保つため寿司米のpH値を4.6未満の酸性に維持するよう規制しています。本器はHACCPの一環として寿司米(酢飯)のpHを簡単に測定でき、また電極は詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 測定はフラット状の電極を酢飯に垂直に当てるだけ。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途寿司米(酢飯)のpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)52電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極フラット状ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューキャップテスター イマダスクリューキャップテスターイマダ
169,800税込186,780
1個ほか
17日以内出荷から60日以内出荷
ペットボトルやビンなどのスクリューキャップの開栓・閉栓トルクを計測できます。高速サンプリングによる高い再現性を有しています。多様なテーブル・アタッチメントで幅広いサンプルに対応しています。
寸法(mm)233×305×87質量(kg)約3.0(本体のみ)、約4.5(標準テーブル・標準ピン含む)精度±0.5%F.S.±1digit表示部符号付4桁使用環境温度:0-40℃、湿度:20-80%RH
トランスミッタ Huba ControlトランスミッタHuba Control
31,980税込35,178
1台
当日出荷から17日以内出荷
センサー部は溶接構造で、内部にOリングは使用しておりません。接液部材質はステンレス(SUS316L)で気体・液体・アンモニアを含む冷媒など幅広い流体の圧力監視、制御用センサーとして使用可能です。
材質ステンレス(SUS316L)電源7~33VDCケーブル長(m)1.5精度±0.5%FS接続G1/4オス保護等級IP67
サンプリングシート押さえふた HORIBAサンプリングシート押さえふたHORIBA(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
LAQUAtwin交換センサ(S010/S021/S022/S030/S040/S050)用 土壌(懸濁液)など微粒子が含まれる試料を測定の際にサンプリングシートB(Y046)と共にご使用ください。
用途LAQUAtwin交換センサ(S010/S021/S022/S030/S040/S050)用/※微粒子が含まれる試料用
ハンディメーター pH計 セムコーポレーションハンディメーター pH計セムコーポレーション
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
自動校正、ホールド機能付 測定データの保存が可能 キャリーバッグ付きで持ち運びが便利 USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)330×270×82質量(g)(測定器)335電源単3電池3本測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.00~14.00センサータイプPS-02-001(pH)、PS-02-002(ORP)、PS-02-003(EC)ケース質量(kg)1.3接続方式USB測定精度(温度)±0.5℃±1digit精度(pH)±0.02(±1digit)精度(℃)±0.5(±1digit)分解能(℃)0.1保護等級IP57相当電源自動OFF10分温度補償(℃)(pH)0~80、自動または手動校正3点電池単三電池3本ディスプレイ見やすい大型LCD計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit、(導電率)±2.0%FS±1digit表示範囲(℃)-10~110測定範囲(mV)±1999記憶データ数500データ保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度RoHS指令(10物質対応)対応分解能(pH)0.1/0.01分解能(mV)0.1(±200mVの時)、1(その他の時)
ポケットpH計 ケニスポケットpH計ケニス
21,980税込24,178
1個
当日出荷
防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
寸法(mm)Φ38×165質量(g)100電源ボタン電池LR44×4(付属)校正自動、3点、温度補償付
ORPメーター TOKO(東興化学研究所)ORPメーターTOKO(東興化学研究所)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
現場測定に適した防水構造(IP67)のpH/ORP計です。 校正データや電極交換の記録機能付で作業管理が可能です。 耐衝撃性プラスチック保護カバー付電極を標準装備しています。
寸法(mm)77×172×40電源単3電池×2(付属)温度測定範囲(℃)0~100機能電極交換記録、データメモリ(最大1000データ)、バックライト、オートパワーオフ、時計機能防水IP67分解能(mV)1
ポータブルpH計(ファイブゴー) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計(ファイブゴー)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
95,980税込105,578
1個
22日以内出荷から46日以内出荷
200件の測定データが保存でき、IP67の防塵防水仕様です。 簡単に操作の開始や終了ができるボタン設計。各種設定等が迅速に行えます。 人間工学に基づいたデザインでストレスフリーの操作が可能です。また、折りたたみ式スタンド付で卓上測定時にも便利です。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃寸法(mm)77×33×188質量(g)260電源単4電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃校正3点、4つの標準液グループ表示範囲【pH】0.00~14.00pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】0~100℃

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液