1,510件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルpHメーター BNCマルチピンケーブル アズワンポータブルpHメーター BNCマルチピンケーブルアズワン
17,400税込19,140
1個
当日出荷
型番30281896アズワン品番1-5101-32
セブンメーター用pH電極 InLab Routine Pro METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)セブンメーター用pH電極 InLab Routine ProMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
耐アルカリガラスを使用 水溶液サンプル向け
用途水溶液のpH測定用仕様液絡部の位置(先端からの距離):17mm比較電解液:3mol/L KCl電極の保管(推奨):3mol/L KCl種類(ガラス膜)HAシリーズセブンシリーズ温度範囲(℃)0~100測定範囲(pH)0~14温度センサーNTC30kΩ液絡部セラミックケーブル旧:52300009、新:30281896シャフト長さ(mm)120コネクタ(ヘッド部分)マルチピン電極(内部)銀イオントラップ付き ARGENTHALアズワン品番1-5101-01
ペン型デジタル導電率計 マザーツールペン型デジタル導電率計マザーツール
17,980税込19,778
1個
当日出荷
携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型導電率計です。
付属品単4形電池×4、取扱説明書質量(g)約170使用温度範囲(℃)0~50電源単4×4測定範囲(℃)0~60精度導電率/TDS温度±0.8℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能1uS/cm・0.01mS/cm(導電率)・1ppm/10ppm(TDS)精度(%)【導電率・TDS】±3(F.S±1dgt)分解能(℃)0.1温度精度±0.8℃機能測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載/電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載測定対象導電率、TDS、温度測定範囲(μS/cm)0~2000電池寿命(時間)約126校正1.413mS校正基準液仕様測定範囲(mS/cm)2~20.00測定レンジ導電率2000uS/cm・20.00mS/cm TDS2000ppm・20000ppm 温度60℃サンプリング約0.8秒使用環境pH電極:-5~80℃表示項目電気伝導率・TDS・温度オートパワーオフ無操作時間約10分測定範囲(ppm)0~1320(レンジ:2000ppm)、1320~13200(レンジ:20000ppm)アズワン品番64-3728-88温度補正(℃)0~60(自動)防水保護等級IP67湿度測定範囲(%RH)80
ORP複合電極 キャル・メモ 東亜DKKORP複合電極 キャル・メモ東亜DKK
39,980税込43,978
1本
8日以内出荷
白金、比較、温度センサを一体化したORP測定用電極。
適合Xシリーズ、Jシリーズ種別濃度モニター(フロート)、銀イオントラップ測定範囲計器の指示範囲タイプ一般用測定範囲(℃)0~50試料容量(mL)1アズワン品番61-8518-32
pHメーター 東亜DKKpHメーター東亜DKK
149,500税込164,450
1台
当日出荷
見やすい大型カスタムLCD表示 乾電池動作(単3形アルカリ乾電池4本で、約2500時間動作) データメモリー機能(1000データ) USB標準装備(PC接続対応) 外部プリンター接続対応
仕様【pH温度補償範囲】ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃【pH校正】JISpH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正セット内容pH複合電極(GST-5821C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、単3形アルカリ乾電池4本(テスト用)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプカスタムLCDベーシックタイプ電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式pH:ガラス電極法、ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体本体質量(kg)約0.7(電池含む)付属電極GST-5821C表示分解能pH:0.01/0.001、mV(ORP):1インターフェースRS-232C(外部プリンター用)温度補償(℃)0~100校正【pH】最大5点(JIS pH標準液/US標準液/カスタム標準液)【温度】1点表示範囲pH:2.000~16.000、mV(ORP):-2200~2200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×60繰返し性pH:±0.006、mV(ORP):±2、温度:±0.2℃以内表示器カスタムLCDデータメモリ1000データ使用周囲温度(℃)0~45電池寿命(連続時間)約2500(推定値)表示範囲(℃)-5~110測定範囲(mV)±2000測定温度範囲(℃)0~100アズワン品番2-1572-22性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露無き事)PC接続USB分解能(pH)0.01/0.001校正証明書なし分解能(mV)1使用周囲湿度(%RH)20~85(結露のないこと)
pH・イオンメーター 東亜DKKpH・イオンメーター東亜DKK
219,800税込241,780
1台
当日出荷
大型カラータッチパネルを搭載 pH/ORP/イオンセンサの接続が可能 多検体の自動測定に対応 (ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応
仕様pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償)…0~100℃、MTC(手動による温度補償)…0~100℃pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正イオン校正:最大5点校正温度校正:1点校正セット内容pH複合電極(GST-5841C)、pH6.86標準液(500mL)(143F192)、pH4.01標準液(500mL)(143F191)、比較電極内部液(50mL)、ポリビーカ(150mL)(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500)タイプタッチパネル搭載タイプ電源AC100~240V(専用ACアダプター)測定項目pH、ORP(電極は別売)、イオン(電極は別売)本体寸法(mm)130×60×230本体質量(kg)0.8機能印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可データメモリ2000データ消費電力(VA)約11アズワン品番2-1572-11性能保証温度、湿度0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
pHセンサ 東亜DKKpHセンサ東亜DKK
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
対応機種HM-30R・HM-25R
pH電極 Eutech(ユーテック)pH電極Eutech(ユーテック)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 ECは5点校正まで行えます 0.000μS/cm~400mS/cm(表示は1000μS/cmまで)の測定範囲を持ち、様々な用途に対応 USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を備えており、純水超純水の測定も可能 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、EC電極(HI763133)、1413μS/cm・111.8mS/cm標準液(230ml×各1)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース寸法(mm)185×93×35.2測定範囲(EC)0.001~9.999μS/cm*;10.00~99.99μS/cm;100.0~999.9μS/cm;3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、100.0~1000.0mS/cm(400.0mS/cm以上は温度補償なし)、(TDS)0.00~99.99mg/L(ppm);100.0~999.9mg/L(ppm);1.000~9.999g/L(ppt);10.00~99.99g/L(ppt);100.0~400.0g/L(ppt)(温度補償なし)、(抵抗率)1.0~99.9Ω・cm;100~999Ω・cm;1.00~9.99KΩ・cm;10.0~99.9KΩ・cm:100~999KΩ・cm;1.00~9.99MΩ・cm;10.0~100.0MΩ・cm*、(塩分)%NaCL:0.0~400.0%;実用塩分単位:0.01~42.00PSU;海水の塩分:0.00~80.00ppt、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F、1.000~9.999、10.00~99.99、100.0~400.0g/L質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約100時間(バックライト未使用時)測定範囲(mg/L)0.00~99.99、100.0~999.9測定項目EC・TDS・抵抗率・塩分・温度温度(℃)(参照)15、20、25℃精度(EC)測定値の±1%±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、(TDS)測定値の±1%±0.05ppmまたは1digitの大きい方、(抵抗率)測定値の±1%±10Ωまたは1digitの大きい方、(塩分)測定値の±1%、(温度)±0.2℃;±0.4°F範囲0.40~1.00の間で調節可能温度測定範囲(℃)0~60(推奨)精度(%)±1(EC・TDS・抵抗率・塩分)温度補償温度補償なし、直線補正(-20.0~120.0℃)、非直線補正(0~36℃)ISO/DIS7888に準拠連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時)温度精度±0.2℃機能USP<645>(米国薬局方)に基づいた測定機能を備え、超純水の測定も可能、前回の校正情報を確認できるGLP機能電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能測定範囲(μS/cm)0.00~99.99、100.0~999.9、1.000~9.999、10.00~99.99(HI 763133使用時)、0.000~9.999、10.00~99.99(HI 763123使用時)校正(EC)自動で5点校正まで可能、(塩分)%での1点校正(HI7037標準液)、その他はEC校正による、(温度)1点または2点校正測定範囲(mS/cm)100.0~1000.0(HI 763133使用時)表示範囲1000mS/cmまで(EC)使用液(EC/使用可能な標準液)0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)データメモリ400データ(手動保存)、最大1000データ(自動保存:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分)使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH表示項目EC/TDS/抵抗率/塩分/温度表示範囲(℃)-20.0~120.0測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能検出単位(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L、(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*、(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt、(温度)0.1℃;0.1°F電極(EC)HI763133(温度センサー内蔵4極式導電率電極1.5mケーブル)オートホールド有りサイズ(mm)185×93×35.2防水仕様IP67(本体)、IP68(電極)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数10件(プロフィール)PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属セル定数0.010~10.000湿度測定範囲(%RH)100以下
滴定液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)滴定液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,898税込6,488
1本(230mL)
6日以内出荷
使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃防止用ラバーブーツ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)衝撃防止用ラバーブーツHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
シリコン製のラバーブーツは本体を誤って落とした時の衝撃を吸収してくれるだけでなく、 現場での持ちやすさもアップします。
ORP酸化用前処理液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ORP酸化用前処理液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,798税込6,378
1本(500mL)
9日以内出荷
用途ORP酸化用前処理液仕様ORPを正確に読み取るには、測定の前に測定物に合った前処理液に電極の先 端部を30分ほど浸けてコンディションを整えることが必要です。これにより電極の表面が整えられ応答時間が早くなります。使用推奨期限開封後3ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
Checker HCシリーズ ガラスセル用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HCシリーズ ガラスセル用キャップHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,798税込4,178
1セット(4個)
当日出荷
適合HI 701/711RoHS指令(10物質対応)対応
専用pH/EC/℃一体型電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)専用pH/EC/℃一体型電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
仕様pH測定部/比較電極:シングル測定範囲(℃)0~60ケーブル長(m)1先端部球状RoHS指令(10物質対応)対応内部液ゲル
ペンタイプPH計 SK-661PH 佐藤計量器製作所ペンタイプPH計 SK-661PH佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
防水規格 IPX5 センサ交換可能。
用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。測定範囲pH/0.0~14.0pH温度/0.0℃~50.0℃質量(g)約82(乾電池含む)寸法Φ38×171mm電源ボタン電池(LR44)4個精度pH/±0.05pH温度/±0.5℃機能自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能最小目盛pH:0.1pH温度:0.1℃
補充液 佐藤計量器製作所補充液佐藤計量器製作所
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
用途pHセンサ(640S-1,640S-3,640S-4,640S-5,640S-6)用の内部補充液です。適合PH計用センサ 内部液適合本体6401S-1、640S-3、640S-4、640S-5、640S-6容量35ml
pH04基準液 マザーツールpH04基準液マザーツール
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合機種PH-201/230SD/222
比較電極 東亜DKK比較電極東亜DKK
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
適合本体WQC-24予備品
ORP複合電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKKORP複合電極キャル・メモ(防水対応)東亜DKK
26,980税込29,678
1本
当日出荷
適合本体RM-30P、HM-31P、WM-32EP、IM-32P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
卓上型電気伝導率計 HORIBA卓上型電気伝導率計HORIBA
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。 USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途種々サンプルの導電率測定に。セット内容計器本体:1台、電極(3552-10D):1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式材質ABS樹脂幅(mm)170測定範囲0~199.9S/m高さ(mm)73質量(g)700奥行(mm)174分解能0.05%F.S.検出単位0.05%F.S.
pHメーター用センサー TRUSCOpHメーター用センサーTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
質量(g)22
防水ORP・PH計用PHセンサー カスタム防水ORP・PH計用PHセンサーカスタム
5,998税込6,598
1台
当日出荷
用途各水質検査など。PH-6600用PHセンサトラスコ品番421-2959材質ABS樹脂質量(g)22.7測定範囲(pH)0~14測定精度±0.1(PH)分解能0.01pH温度測定範囲(℃)0~40防塵防水性能IP57検出単位(pH)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 HORIBALAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計HORIBA
319,800税込351,780
1セット
当日出荷から14日以内出荷
カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
測定項目pH・ORP・イオン・温度測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0計量法・型式SS111JIS規格0型データメモリ最大2000件付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバーセット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)質量(kg)約0.7(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~45電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)消費電力9.8VA再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)入力CH2検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
交換用ORPセンサー カスタム交換用ORPセンサーカスタム
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水まわりでも安心のIP65準拠の防水型のORP計です。センサーの交換が可能です。
TGK品番219-80-78-17トラスコ品番756-7405測定範囲-1999~1999mV精度2%FS分解能1mV測定機能ORP使用温湿度範囲0~+50℃ 80%RH以下(但し、結露のない場合)検出単位1mVRoHS指令(10物質対応)対応
pH電極洗浄液 goot(太洋電機産業)pH電極洗浄液goot(太洋電機産業)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ポータブル導電率計用 オプション METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブル導電率計用 オプションMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
18,980税込20,878
1ケース(20mL×30袋)
翌々日出荷
pH複合電極 Thermo Fisher ScientificpH複合電極Thermo Fisher Scientific
42,980税込47,278
1本
6日以内出荷から63日以内出荷
コネクタが防水仕様になっています。 3-star、4-starシリーズのpH計あるいはイオン/pH計に適合します。
AP-20用交換電極モジュール A&D(エー・アンド・デイ)AP-20用交換電極モジュールA&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
適合AP-20
SK-620PH用ACアダプター 佐藤計量器製作所SK-620PH用ACアダプター佐藤計量器製作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用
スマートフォン用赤外線カメラ FLIRスマートフォン用赤外線カメラFLIR
32,980税込36,278
1台
当日出荷
高品質な画像:VividIR技術により、鮮明なサーモグラフィ画像を生成します。iOSモデル:USB-C端子専用 ※Lightning端子、Androidにはご使用いただけません。簡単なセットアップ:専用アプリを使ってスマホに接続するだけで、すぐに使用可能です。持ち運びに便利です。お手持ちのスマートフォン/タブレットで、簡易的に温度を測定したい方に最適な製品です。
用途簡単な電気設備の点検や建物の気密チェックなどに。付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ適合機種iOS(USB-C)材質ポリカーボネート、ABS樹脂高さ(mm)14使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)34最小表示(℃)0
ナトリウム標準液 NA-1000 500mL 東亜DKKナトリウム標準液 NA-1000 500mL東亜DKK
3,498税込3,848
1個
10日以内出荷
容量(mL)500摘要NA-2011用 Na:1000mg/L
陰イオン用溶離液(PCI-211用2L) 東亜DKK陰イオン用溶離液(PCI-211用2L)東亜DKK
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
容量(L)2
隔膜カートリッジ OCT-2502 5入 東亜DKK隔膜カートリッジ OCT-2502 5入東亜DKK
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
対応機種溶存酸素電極OE-2111等
陽イオン1、2価用溶離液(5L) 東亜DKK陽イオン1、2価用溶離液(5L)東亜DKK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
容量(L)5
陽イオン1、2価用溶離液(2L) 東亜DKK陽イオン1、2価用溶離液(2L)東亜DKK
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
イオン強度調整剤 ISA-NH 500mL 東亜DKKイオン強度調整剤 ISA-NH 500mL東亜DKK
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
用途AE2041用
イオン強度調整剤 ISA-NO 500mL 東亜DKKイオン強度調整剤 ISA-NO 500mL東亜DKK
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
用途N-2031用容量(mL)500
ふっ化物イオン標準液 F-100 500mL 143F392 東亜DKKふっ化物イオン標準液 F-100 500mL 143F392東亜DKK
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
適合F-2021用 F:100mg/L ※特殊用途用容量(mL)500
イオン強度調整剤 ISA-Na 500mL 東亜DKKイオン強度調整剤 ISA-Na 500mL東亜DKK
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
適合NA-2011用容量(mL)500
銅イオン標準液 CU-100 500mL 143D043 東亜DKK銅イオン標準液 CU-100 500mL 143D043東亜DKK
3,598税込3,958
1個
欠品中

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液