1,510件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス塩化物イオンセンサ GDX-CL(Go Direct) ナリカワイヤレス塩化物イオンセンサ GDX-CL(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本塩化物イオンセンサGDX-CLはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の塩化物(Cl-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:海洋塩水や食品の塩分中の塩化物イオン濃度測定。仕様●干渉イオン:CN-、Br-、I-、S2-、OH-、NH3●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:-56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~5MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 塩化物イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、塩化物イオン標準液(1000mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、塩化物イオン標準液(10mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-CL電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~35000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~80℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレスフラットpHセンサ GDX-FPH(Go Direct) ナリカワイヤレスフラットpHセンサ GDX-FPH(Go Direct)ナリカ
59,000税込64,900
1セット
31日以内出荷
ワイヤレスフラットpHセンサGDX-FPHは、食品や土壌などの溶液または半固体のpHを測定するために使用される汎用pHセンサーです。本フラットpHセンサは、ガラス電極膜が球状ではなく平面状(フラット)のため球状電極pHセンサと比べて少量の測定試料で測定を可能とします。また、センサ電極の耐久性が高く洗浄が容易です。このセンサの電極部は密閉ゲル充填型二重接合電極となっているため、トリス緩衝液やタンパク質や硫化物を含む溶液に使用する際の電極の目詰まりを防ぎます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスフラットpH電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル型式GDX-FPH電源内蔵充電池またはUSB接続寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175測定範囲(pH)0~14接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(pH)±0.2(工場校正)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155電極ポリカーボネート製密閉ゲル充填型二重接合電極、Ag/AgCl比較電極OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)5~80℃アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)分解能(pH)0.01
ワイヤレスガラス電極pHセンサ GDX-GPH(Go Direct) ナリカワイヤレスガラス電極pHセンサ GDX-GPH(Go Direct)ナリカ
57,980税込63,778
1セット
31日以内出荷
ワイヤレスガラス電極pHセンサGDX-GPHは、水溶液、不均一溶液や有機溶液のpHの測定測定用です。このガラス電極pHセンサーは、非水溶液や有機溶媒、強酸、強塩基を含む溶液で使用できます。また、密閉されたゲル充填Ag-AgCl複合参照電極でBNCコネクタを備えています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスpHガラス電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル型式GDX-GPH電源内蔵充電池またはUSB接続寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175測定範囲(pH)0~14接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(pH)±0.2(工場校正)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155電極ガラス製密閉ゲル充填型(Ag/AgCl比較電極)OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)5~80℃アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)分解能(pH)0.01
液体用PH計セット testo(テストー)液体用PH計セットtesto(テストー)
54,980税込60,478
1セット
32日以内出荷
pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:15精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH温度補償自動保護等級IP68ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(CR2032)×1測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+60保管温度(℃)-20~+70チャネル数2チャネルバッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
液体用PH計セット testo(テストー)液体用PH計セットtesto(テストー)
69,980税込76,978
1セット
40日以内出荷
pHセンサと温度センサが一体型のtesto 206-1と校正液ボトル(pH4/7)、TopSafeプロテクタ、アルミニウムケースのセット
仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容testo 206-1(液体用pH1プローブ付きpH /温度測定器)、ゲル付保存キャップ、校正液ボトル2個(250ml、pH4.01及び7)、TopSafeプロテクタ、壁掛け/ベルトホルダー、アルミニウムケース長さ(mm)プローブシャフト:3.5、35測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH-電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:15精度NTC:±0.4℃、pH-電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH温度補償自動保護等級IP68ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(CR2032)×1測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+60保管温度(℃)-20~+70チャネル数2チャネルバッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合)
デジタルPH計 testo(テストー)デジタルPH計testo(テストー)
99,980税込109,978
1セット
40日以内出荷
半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
仕様校正点:常温帯(+10、+30、+50℃)セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書長さ(mm)プローブシャフト:25測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:11精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(LR44)×4測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
デジタルPH計 testo(テストー)デジタルPH計testo(テストー)
84,980税込93,478
1台
30日以内出荷
半固形物質のpH値と温度を測定するtesto 205の校正用バッファ液ボトル付きのセット電解質ゲルがpHプローブ内に入っている為、メンテナンス不要で液漏れの心配がなく、ほこりに対する耐性があります。pH電極は隔膜(ダイヤフラム)式を採用。素早く確実なpH測定が可能です。
セット内容本体、保存キャップ、壁掛け/ベルトホルダー、バッファ液(250ml pH4/7)、ケース、LR44ボタン電池×4、取扱説明書、出荷検査書長さ(mm)プローブシャフト:25測定範囲NTC:0~+60℃(5分以内の短時間なら+80℃まで)、pH電極:0~14pH直径(Φmm)プローブシャフト:11精度NTC:±0.4℃、pH電極:±0.02pH分解能NTC:0.1℃、pH-電極:0.01pH保護等級IP65ハウジングプラスチック(ABS樹脂)バッテリーボタン電池(LR44)×4測定周期(回/秒)2動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約80時間(オートオフ10分の場合
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付東亜DKK
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載
付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁JIS規格JIS形式(pH):I電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示器カスタムLCD(バックライト付)データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
炭酸ガス濃度計用スターラー ST-7 東亜DKK炭酸ガス濃度計用スターラー ST-7東亜DKK
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷
導電率計 センセカ(旧グライシンガー)導電率計センセカ(旧グライシンガー)
48,980税込53,878
1台
47日以内出荷
高分解能かつ高精度な測定仕様バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示測定要素に合わせた幅広いラインアップHOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
ケーブル長(m)1.2表示バックライト付3段表示ディスプレイ温度精度±0.3℃機能最大/最小値/ホールド表示、バックライト機能オートパワーオフオートパワーオフ機能あり防水仕様防水ハウジング測定周期約10回/秒
pH計(プローブ付き) センセカ(旧グライシンガー)pH計(プローブ付き)センセカ(旧グライシンガー)
35,980税込39,578
1台
47日以内出荷
BNCソケット接続により電極を自由に着脱・交換可能バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示pHに加えて水温・Redox/ORP(酸化還元電位)も測定可能HOLD/Min/Max表示、温度補正機能付き機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
ケーブル長(m)最大3保護等級IP65/IP67(防水性pH電極接続時)機能最大/最小値/ホールド表示消費電流(mA)1以下ハウジング耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)測定周期約2回/秒
MM41DP/42DP用溶存酸素プローブ5m 東亜DKKMM41DP/42DP用溶存酸素プローブ5m東亜DKK
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
リード線(m)5
ポケットりん酸計 本体のみ HACH6007 東亜DKKポケットりん酸計 本体のみ HACH6007東亜DKK
199,800税込219,780
1個
79日以内出荷
仕様測定部:セル外径1インチに適合付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本測定範囲りん酸:0.02~3.00mg/LPO4、ホスホン酸:0.1~1.25mg/L PO4-^3-(専用試薬/別売)質量(g)約250(乾電池含まず)電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時)測定方法PhosVer3測定法、過硫酸UV分解法(専用試薬/別売)表示部LCD バックライト付検出器シリコンフォトダイオード波長(nm)(固定波長±2、モデルにより異なる)レンジ吸光度:0~2.5Abs本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34データメモリ最新の測定値 50 データ動作環境0~50℃、相対湿度 0~90%(結露なきこと)防水仕様IP67保管温度(℃)-20~+55、相対湿度 0~80%(結露なきこと)バンド幅(nm)15光源タイプ発光ダイオード(LED)
pH7基準液 A-Gas JapanpH7基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH7基準液
適合機種PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値7
pH4基準液 A-Gas JapanpH4基準液A-Gas Japan
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
pH4基準液
適合機種PH-208、PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値4
ORPメータ A-Gas JapanORPメータA-Gas Japan
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
ORPメータの専用機種自動温度補正機能付
仕様●サンプリングタイム:0.4秒●自動温度補償、入力インピーダンス/1012以上付属品006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14-1、取扱説明書、保証書寸法(mm)電極部:Φ12質量(g)240電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)3精度本体:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃測定方式ORP電極方式表示分解能1(mV)分解能1mV機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC1サンプリング0.4秒ディスプレイ4桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999使用環境湿度(%)80RH未満
データロガー導電率計 A-Gas Japanデータロガー導電率計A-Gas Japan
62,980税込69,278
1台
5日以内出荷
より精密な導電率測定にSDカード付でデータ管理が簡単です
仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~3600秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH
導電率計 A-Gas Japan導電率計A-Gas Japan
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
水の純度の目安となる導電率を簡易測定学校教材の環境測定にABSプラスチック樹脂採用で軽量、耐久性に優れています分離型プローブなので幅広い用途の測定が可能です
仕様●自動温度補償、0~50℃●サンプリングタイム:2.5秒測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC5mAコード長さ(m)1精度本体:1.999mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)、19.99mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)表示分解能1.999mS/cmレンジ;0.001mS/cm、19.99mS/cmレンジ;0.01mS/cm機能ローバッテリー表示ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、オーバーレンジ表示”1”使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ22×120使用環境湿度(%)80 RH以下
データロガー導電率計 A-Gas Japanデータロガー導電率計A-Gas Japan
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
1台で電導率TDS塩分濃度が計れますSDカード付なのでデータ管理が簡単ですオートパワーオフ機能付
仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH
データロガーpH計 A-Gas JapanデータロガーpH計A-Gas Japan
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
仕様サンプリングタイム:約1秒測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライトインターフェースRS-232C校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ1283_CENTER-520使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85 RH以下
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータデータホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10)測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mAコード長さ(m)1精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフインターフェースRS-232CディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160表示単位pH、mV、℃、°F使用環境湿度(%)80 RH以下
pH計 A-Gas JapanpH計A-Gas Japan
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
学校教材に適した使いやすさと耐久性センサと本体が分離型で扱いやすいモデル基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能ですpH電極の交換が簡単です
仕様サンプリングタイム:0.4秒電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極表示分解能0.01(pH)機能ローバッテリー表示校正2点(pH4、pH7)ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160電池寿命消費電流約DC2mA使用環境湿度(%)80 RH以下
土壌pH計 A-Gas Japan土壌pH計A-Gas Japan
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
土壌pH測定、その他溶液のpHを測定大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
仕様サンプリングタイム:0.4秒測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mAコード長さ(m)1精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80 RH以下
ORPセンサ A-Gas JapanORPセンサA-Gas Japan
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
適合機種PH-221E、PH-230SD、PH-208、YK-23RP
pH電極 A-Gas JapanpH電極A-Gas Japan
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
標準型pH電極
適合機種PH-208
pH電極 A-Gas JapanpH電極A-Gas Japan
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付) 東亜DKK多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付)東亜DKK
97,980税込107,778
1個
64日以内出荷
一体型センサーで多項目の水質測定に対応(pH・電気伝導率・濁度・温度・塩分・TDS・海水比重。オプションで溶存酸素・ORP・イオン・水深)。電極装着ポートをマルチポート化。第一ポートにpH電極・ORP・イオン電極が接続化。第二ポートに溶存酸素・pH・ORP・イオン電極が接続化。イオン電極は6種類のイオン電極から選択可能(F.Cl.NO3.Ca²⁺.K.NH4)。電極太さがΦ45mmのスマート形状ですのでボーリング調査用パイプにも楽々挿入。Modbus電源BOXをオプションでご用意、汎用ゲートウェイ等を接続することにより、水質監視システムの構築が可能。9999データのメモリーが可能(センサモジュール単独でメモリーが可能。
用途河川・湖沼などの環境監視から工場や養殖場での水質管理に。仕様電気伝導率(EC):測定範囲:0.00~10.00S/m、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:交流4極法、表示範囲:0.0~202.0mS/m、0.000~20.20S/m、0.00~20.20S/m(手動/自動レンジ切替え)種別本体測定範囲【導電率】0.00~10.00S/mタイプポータブル測定項目pH/電気伝導率/濁度/温度/塩分/TDS(全溶存固形物量)/海水比重/溶存酸素/ORP/イオン(F-、Cl-、NO3-、Ca2+、K+、NH4+)/水深測定範囲(pH)0.00~14.00温度補償0~45℃pH測定範囲:pH0.00~pH14.00、繰り返し性:±0.05pH以内、測定方法:ガラス電極法防水仕様IP67:1m、30分浸漬可
マルチ水質計MM-41DP溶存酸素プローブ11m付 東亜DKKマルチ水質計MM-41DP溶存酸素プローブ11m付東亜DKK
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 290測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付東亜DKK
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、OFF(温度補償なし)電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)測定方式電気伝導率:交流電極法、温度:サーミスタ抵抗体アナログ出力絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0~FS(2000digit)→200~2200mV、塩分:0.00~4.00%→200~2200mV、塩分:0.00~40.00psu→200~2200mV、TDS:各レンジ0~FS(9999digit)→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃表示範囲TDS:0~99.99/999.9mg/L、0~9.999/99.99/999.9g/L、単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)、5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}、電気伝導率:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00S/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(Ω・cm)の切換可、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命電気伝導率プローブ接続時:約500時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ5m付東亜DKK
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):pH:±0.06pH、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290測定方式pH:ガラス電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ5m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ5m付東亜DKK
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:mV(ORP):-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):mV(ORP):±2mV、温度:±2℃以内付属品ORPプローブMM4ORP、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(1個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290測定方式ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命ORPプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ5m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ5m付東亜DKK
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ5m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ5m付東亜DKK
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 290測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
マルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ3m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP溶存酸素プローブ3m付東亜DKK
149,800税込164,780
1個
欠品中
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内付属品溶存酸素プローブMM4-DDO、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 290測定方式溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:溶存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:溶存酸素は最新を含め8回分、温度:1点校正表示範囲溶存酸素/飽和率:0.00~22.00mg/Lまたは0.0~220.0%表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
マルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付 東亜DKKマルチ水質計MM-42DP pH1m溶存プローブ3m付東亜DKK
189,800税込208,780
1個
14日以内出荷
プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
仕様●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、溶存酸素/飽和率:0.00~20.00mg/Lまたは、0.0~100%、温度:0.0~100.0℃ 溶存酸素プローブ使用時:0.0~50℃●溶存酸素温湿度範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):溶存酸素/飽和率:8mg/Lまたは100%±1%、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません本体質量(g)約 300測定方式pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、存酸素:0.00~20.00mg/L→200~2200mV、飽和率:0~200%→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:pHは最新を含め10回分、溶存酸素は最新を含め8回分、pH:ガラス電極法、溶存酸素:光学式、温度:サーミスタ抵抗体表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV、IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-42DP:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリー操作を行うと、ch1及びch2の測定データを記憶します。)表示範囲(℃)温度-5.0~110、溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHまたはORPプローブ接続時:約800時間、光学式溶存酸素プローブ接続時:約60時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
保護カバー(ショルダーベルト付) 7659870K 東亜DKK保護カバー(ショルダーベルト付) 7659870K東亜DKK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
リード線長さ(m)5
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP pHプローブ11m付東亜DKK
88,980税込97,878
1個
7日以内出荷
仕様電気伝導率基準温度設定:25℃固定付属品pHプローブMM4pH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正pH:JISpH標準液、US標準液、最大5点校正またはカスタム標準液2点まで、作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命pHプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185pH範囲温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
撹拌子付キャップ Oリング無 7439660K 東亜DKK撹拌子付キャップ Oリング無 7439660K東亜DKK
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
接続ケーブル 2m 7748340K 東亜DKK接続ケーブル 2m 7748340K東亜DKK
39,980税込43,978
1個
94日以内出荷
マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ11m付 東亜DKKマルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ11m付東亜DKK
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液