1,510件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
臭化物イオン電極 HORIBA臭化物イオン電極HORIBA
58,980税込64,878
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.8mg/L~80、000mg/L Br-(10-5~1mol/L Br-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH1.5~11.5(800mg/L Br-)
臭化物イオン電極 HORIBA臭化物イオン電極HORIBA
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.8mg/L~80、000mg/L Br-(10-5~1mol/L Br-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH1.5~11.5(800mg/L Br-)
純水用低電気伝導率セル HORIBA純水用低電気伝導率セルHORIBA
86,980税込95,678
1本
14日以内出荷
・セル定数がズレない!・低電気伝導率(0~500μS/cm)測定可能・乾燥保管OK・有機溶媒も測定可能
校正証明書一般校正
硫化物イオン電極 HORIBA硫化物イオン電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH12~13(3.2mg/L S2-)
硫化物イオン電極 HORIBA硫化物イオン電極HORIBA
46,880税込51,568
1本
5日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.32mg/L~32、000mg/L S2-(10-5~1mol/L S2-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH12~13(3.2mg/L S2-)
温度補償電極 HORIBA温度補償電極HORIBA
27,880税込30,668
1本
14日以内出荷
温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。
用途温度補償、温度測定用使用温度範囲(℃)0~100素子温度測定:サーミスタ校正証明書一般校正
温度補償電極 HORIBA温度補償電極HORIBA
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。
用途温度補償、温度測定用使用温度範囲(℃)0~100素子温度測定:サーミスタ
汎用電気伝導率用セル(浸せき形) HORIBA汎用電気伝導率用セル(浸せき形)HORIBA
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)使用温度範囲(℃)0~100素子温度補償:内蔵必要サンプル量(mL)15セル定数100m-1(1 cm-1)
極細試験管用 pH複合電極 HORIBA極細試験管用 pH複合電極HORIBA
74,980税込82,478
1本
14日以内出荷
NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック型式承認番号第 S 008号内部液#310(AgCl/KCl)校正証明書一般校正pH範囲0~14
極細試験管用 pH複合電極 HORIBA極細試験管用 pH複合電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック型式承認番号第 S 008号内部液#310(AgCl/KCl)pH範囲0~14
搾汁器 HORIBA搾汁器HORIBA
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
B-341、B-741、LAQUAtwin-NO3-11C標準付属作物などの試料の搾汁用
卓上型 pH・水質分析計(Nセット) HORIBA卓上型 pH・水質分析計(Nセット)HORIBA
439,800税込483,780
1台
5日以内出荷
カドミウムイオン電極 HORIBAカドミウムイオン電極HORIBA
76,980税込84,678
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)
イオンセンサヘッド HORIBAイオンセンサヘッドHORIBA
41,980税込46,178
1本
14日以内出荷
測定範囲イオン→[mg/L、mmol/L]0.000~0.999/1.00~9.99/10.0~99.9/100~999/1000~9990/10000~99900/mV→±1000.0mVケーブル長(m)5分解能イオン→有効数字3桁、最小分解能表示0.001/mV→0.1mV校正証明書一般校正
フラット形 pH複合電極 HORIBAフラット形 pH複合電極HORIBA
37,980税込41,778
1本
14日以内出荷
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
使用温度範囲(℃)0~50液絡部スリーブ内部液#300(KCl)校正証明書一般校正pH範囲0~12
ナトリウムイオン電極 HORIBAナトリウムイオン電極HORIBA
57,980税込63,778
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
仕様電位勾配:59mV測定範囲2.3~230、000mg/L Na+/(10-4~10mol/L)Na+使用温度範囲(℃)0~60応答速度30秒以内材質(ボディ)ガラス電極対応比較:ダブルジャンクション形 2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH4.5以上
内部液無補充型ORPセンサカートリッジ HORIBA内部液無補充型ORPセンサカートリッジHORIBA
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷
適合機種WQ-300シリーズ 300-O-2/5用使用温度範囲(℃)0~60校正証明書一般校正
ヨウ化物イオン電極 HORIBAヨウ化物イオン電極HORIBA
49,980税込54,978
1本
欠品中
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH2~11(1、270mg/L l-)
チオシアン酸イオン電極 HORIBAチオシアン酸イオン電極HORIBA
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~12 (580mg/L SCN-)
DO電極(現場浸せき用) HORIBADO電極(現場浸せき用)HORIBA
79,980税込87,978
1本
4日以内出荷
ディスポーサブルなチップ式電極。 (5402)温度ー測定素子としてサーミスタを採用。没水測定が可能な防水タイプ。
測定範囲0~20.00mg/L使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)5
ヨウ化物イオン電極 HORIBAヨウ化物イオン電極HORIBA
64,980税込71,478
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.0127mg/L~12、700mg/L l-(10-7~10-1mol/L l-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~11(1、270mg/L l-)
ORPセンサヘッド HORIBAORPセンサヘッドHORIBA
41,980税込46,178
1本
14日以内出荷
適合機種WQ-300用使用温度範囲(℃)0~60校正証明書一般校正
ISFET交換用センサ HORIBAISFET交換用センサHORIBA
51,980税込57,178
1個
14日以内出荷
0040N-10D用の交換用センサです。
適合機種0040N-10D校正証明書一般校正
ナトリウムイオン電極 HORIBAナトリウムイオン電極HORIBA
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
仕様電位勾配:59mV測定範囲2.3~230、000mg/L Na+/(10-4~10mol/L)Na+使用温度範囲(℃)0~60応答速度30秒以内材質(ボディ)ガラス電極対応比較:ダブルジャンクション形 2565A-10TpH範囲pH4.5以上
イオンセンサヘッド HORIBAイオンセンサヘッドHORIBA
27,880税込30,668
1本
8日以内出荷
測定範囲イオン→[mg/L、mmol/L]0.000~0.999/1.00~9.99/10.0~99.9/100~999/1000~9990/10000~99900/mV→±1000.0mVケーブル長(m)5分解能イオン→有効数字3桁、最小分解能表示0.001/mV→0.1mV
カドミウムイオン電極 HORIBAカドミウムイオン電極HORIBA
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.1~11、240mg/L Cd2+(10-6~10-1mol/L Cd2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH3~8(11mg/L Cd2+)
シアン化物イオン電極 HORIBAシアン化物イオン電極HORIBA
58,980税込64,878
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)
DOチップ(7544) カクハンシセット HORIBADOチップ(7544) カクハンシセットHORIBA
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
7544用 スターラーケーシングセット
DOチップ(9521-10D用) HORIBADOチップ(9521-10D用)HORIBA
59,980税込65,978
1個
14日以内出荷
交換用の電極チップ(9521-10D用)7541とは互換性がありません。
校正証明書一般校正
チオシアン酸イオン電極 HORIBAチオシアン酸イオン電極HORIBA
139,800税込153,780
1本
14日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~12 (580mg/L SCN-)
シアン化物イオン電極 HORIBAシアン化物イオン電極HORIBA
43,980税込48,378
1本
5日以内出荷
測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
測定範囲0.03mg/L~2、600mg/L CN-/(10-6~10-1mol/L CN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2060A-10Tまたは2565A-10TpH範囲pH12~13(2.6mg/L CN-)
PURE IL電極 HORIBAPURE IL電極HORIBA
168,800税込185,680
1本
14日以内出荷
KClを拡散させることが常識となっていたpH電極に、新開発のイオン液体塩橋を採用することにより、液間電位差をより安定させることが可能になりました。
取付可能対象計器:D-10、D-20、D-50 、F-10 、F-20 、F-50 、F-70シリーズ使用温度範囲(℃)0~40液絡部PVDF-HFP、イオン液体電極内部:銀 / 塩化銀材質(接液部)ガラス、PBT、PVDF-HFP、イオン液体型式承認番号S117保管温度範囲(℃)0~50校正証明書一般校正pH範囲0~14
パネル型 導電率指示調節計 セムコーポレーションパネル型 導電率指示調節計セムコーポレーション
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
質量(g)400タイプ高濃度タイプ適合規格CEマーキング/FCC規則定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max)測定方式4電極方式センサー入力:1チャンネル(セル定数:1.0/cm)、適合:CESH-05S、CESH-10S、CES-125F(セル定数:1.0/cm)温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃相対湿度20~85%(結露しないこと)周囲温度(℃)-5~45再生材使用率(%)CE-32H自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω再生材使用使用
パネル型 導電率指示調節計 セムコーポレーションパネル型 導電率指示調節計セムコーポレーション
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
センサーの良否を自動判定、導入しやすいパネル型EC計です。・純水やボイラー水の連続測定に最適。・高精度な温度補償を実現。
用途純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に排水処理や海水、水耕栽培溶液の監視に適合センサー:CESLシリーズ(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cmより選択)質量(g)400タイプ低濃度タイプ適合規格CEマーキング/FCC規則定格電圧(V)100~240AC 50/60Hz 10VA(max)測定方式2電極方式センサー入力:1チャンネル(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm)温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃相対湿度20~85%(結露しないこと)周囲温度(℃)-5~45再生材使用率(%)CE-32C自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常伝送出力出力点数:1点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω再生材使用使用
パネル型 pH/ORP指示記録調節計 セムコーポレーションパネル型 pH/ORP指示記録調節計セムコーポレーション
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
pH(ORP)検出器を接続して測定可能です。水処理設備や一般のプロセスのpH(ORP)の測定値をSDカードに記録して消耗品もなく、pHと温度のデータ管理が可能です。・操作部及び表示部にカラー液晶タッチパネルを採用。・記録方式は内部目盛100MB、SDカード1~32GBの使用で自動書きを込みします。・標準液校正が画面表示案内で簡単に出来ます。・温度補償は6種類の検出器に対応します。・警報出力はリレー出力2点が標準装備です。・伝送出力(4~20mA)付の機種を標準でご用意しています。中央監視室での監視も可能です。
用途・メッキ液のpH計測管理記録・水処理装置の放流pH監視記録計として・工場排水口のpH値監視記録として・実験設備などのpH測定記録計として質量(kg)約1.5取付パネル埋め込み取付(垂直パネル)測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:±1.500V電源(V)AC100~240、50/60Hz(共用)入力種類ガラス電極、ORP電極消費電力25VA MAX再現性pH:±0.02、ORP:±0.001V表示方式5.7インチカラーLCD設定方式前面タッチパネルによる操作入力点数1点温度補償なし、Pt100、Pt1000、350Ω、500Ω、6.8kΩ、10kΩ(※温度測定値の記録及び表示はPt100、Pt1000選択時のみとなります)絶縁抵抗(MΩ)500V/DC 20以上(各端子~FG端子、ガラス電極端子は除く)周囲湿度(%RH)20~80(結露無き事)直線性pH:±0.03、ORP:±0.002V周囲温度(℃)0~50耐電圧(V/min)AC1500(垂直パネル)測定周期100ms、温度:300ms記録色16色(任意選択・設定)再生材使用使用
SAT用比較電極内部液 100mL 東亜DKKSAT用比較電極内部液 100mL東亜DKK
2,198税込2,418
1本
12日以内出荷
SAT用比較電極内部液です。
仕様容量:100mLアズワン品番65-2795-36
pH/ORP電極用すすぎ液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)pH/ORP電極用すすぎ液(20mL×25袋)Milwaukee(ミルウォーキー)
5,898税込6,488
1セット
4日以内出荷
電極すすぎ液は、相互汚染を避けるためサンプル間または校正液間の中間洗浄液として使用するのに最適です。 保存液の蒸発によってプローブやキャップに蓄積した塩基性塩の堆積物を除去するのにも最適です。 使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 シンプルな自動、1点校正。交換可能な電極 Mi59P。IP65の完全防水。バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)導電率/ECテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)Milwaukee(ミルウォーキー)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
導電率と温度を測定します(自動温度補正機能付き)。水産養殖、水耕栽培などに最適な測定範囲。単位はμS/cm、mS/cm の2バリエーションです。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 手動、トリマーによる1点交換可能な電極。IP65の完全防水。連続使用時間が約250時間のバッテリー寿命(1.5V電池×3個付属)。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
PH51+C65 pH/導電率ECテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)PH51+C65 pH/導電率ECテスター 2本お得キットMilwaukee(ミルウォーキー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
【Mi5165キット詳細】 PH51:2点手動校正付き防水 pH テスター、精度0.1 pH 、測定範囲:0.0~14.0pH C65:1点手動校正付き防水導電率ECテスター、測定範囲:0~1999μS/cm MA753:ハードキャリングケース
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液