1,510件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通紙プリンタ用ロール紙(20巻セット) HORIBA普通紙プリンタ用ロール紙(20巻セット)HORIBA
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
デジタルチェッカ HORIBAデジタルチェッカHORIBA
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
導電率測定計器に電極の理論等価入力を与え、計器の直線性および温度補償機能を確認します。 導電率は等価抵抗、温度はサーミスタの等価温度抵抗を出力します。
デジタルチェッカ HORIBAデジタルチェッカHORIBA
99,980税込109,978
1個
14日以内出荷から77日以内出荷
pH、mV、ION、DO の測定計器に電極の理論等価入力を与え、計器の直線性および温度補償機能を確認します。 pH、mV、ION は等価電圧、DO(溶存酸素)は等価電流、温度はサーミスタの等価温度抵抗を出力します。
サーミスタセンサー付電極 マザーツールサーミスタセンサー付電極マザーツール(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
アズワン品番61-9950-54
pH複合電極「キャルメモ」 東亜DKKpH複合電極「キャルメモ」東亜DKK
149,800税込164,780
1個
当日出荷
縦置き・横置き・壁掛けも可能です。
仕様【pH電極】GST-5821C(付属)付属品標準液(pH4.01・pH6.86)500mL×各1本、比較電極内部液50mL×1本、電極ホルダ・電極アタッチメント・電極スタンド・傾斜スタンド・ポリビーカー 150mL×3個・アース線種別卓上型pHメーター寸法(mm)130×230×60質量(kg)約0.7(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはUSBまたはACアダプター(100~240V)測定項目pH・ORP・温度測定範囲(pH)0.000~14.000、ORP:-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃メモリー1000データアズワン品番2-1572-22
卓上型電気伝導率計 CMシリーズ 東亜DKK卓上型電気伝導率計 CMシリーズ東亜DKK
249,800税込274,780
1個
3日以内出荷
大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。ターンテーブル接続対応。JP16製薬用水の電気伝導率測定対応
仕様測定範囲(標準セル使用時):電気伝導率/100μS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~100℃※測定範囲は、使用するセルにより異なります。本体質量(kg)約0.8測定方法交流2極法アズワン品番61-8518-28
卓上型電気伝導率計 CMシリーズ 東亜DKK卓上型電気伝導率計 CMシリーズ東亜DKK
199,800税込219,780
1個
当日出荷
基本性能を重視したベーシック電気伝導率計。見やすい大型カスタムLCD表示。データメモリ機能(1000データ)付きです。電極カラーによるわかりやすい識別。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。スムーズな動きの電極スタンド付き
仕様測定範囲(標準セル使用時):電気伝導率/100μS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~100℃※測定範囲は使用するセルにより異なります。電源単3アルカリ電池4本、またはUSB給電(充電機能はありません)またはACアダプター(100~240V)本体質量(kg)約0.7測定方法交流2極法アズワン品番61-8518-26
pH複合電極「キャルメモ」用 GSTシリーズ 東亜DKKpH複合電極「キャルメモ」用 GSTシリーズ東亜DKK
21,980税込24,178
1本
当日出荷
一般・浸漬用
測定範囲pH/0~pH14、温度/0~100℃リード線(m)1
マルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り 東亜DKKマルチメータ pH/ORP/イオン/電気伝導率/溶存酸素 センサ別売り東亜DKK
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
2chタイプの本格マルチ水質計(pH・ORP・イオン・溶存酸素電極、電気伝導率セルの接続が可能)。大型タッチパネル式カラーグラフィックLCD搭載。縦置き、横置き、壁掛けも可能。優れたシステム拡張性。測定値が一目でわかるグラフ表示。電極カラーによるわかりやすい識別。ターンテーブル接続対応
測定範囲pH/0.000~pH14.000、ORP/0~±2000mV、イオン、電気伝導率、溶存酸素は使用する電極による。温度/0.0~100.0℃、溶存酸素/0.0~50.0℃本体質量(kg)約0.9測定方法pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、イオン/イオン電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/隔膜式ポーラログラフ法アズワン品番61-8518-29
ポータブル電気導電率計 純水用 東亜DKKポータブル電気導電率計 純水用東亜DKK
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
純水測定対応型。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
仕様測定範囲(純水セル使用時)(電気伝導率)(m):5μS/~20S/、測定範囲(純水セル使用時)(電気抵抗率)(m):50Ω・~182kΩ・、測定範囲(純水セル使用時)(温度):0~80.0℃※測定範囲は使用するセルにより異なります。、防水構造:IP67、水深1m、30分浸漬可(※撹拌機能付電極接続時を除く。)付属品電気伝導率セル CT-27111D(リード長:1m) ※1 フローセル(PP製) CEF-22A ※1 ハンドストラップ 0TZ00006 単3形アルカリ乾電池(2本) ※2 取扱説明書切換方式(レンジ)電気伝導率/自動、抵抗率/手動(単位)電気伝導率、抵抗率/SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換え可タイプ純水用使用温度範囲(℃)0~45(オプションのACアダプタ使用時)、0~40(外部プリンタ使用時)消費電力(W)約0.009(電池3V使用時)電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ(6VAオプション)測定項目電気伝導率、電気抵抗率、温度本体質量(g)約280測定方法交流2極法温度測定範囲(℃)0~80.0プリンタ出力オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×35×173機能バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用インターフェースRS-232C電池寿命(時間)約600温度補償(℃)0~100測定範囲(mS/cm)0.005~20繰返し性±0.5%FS、±0.2℃以内データメモリ1000データ表示項目電気伝導率・電気抵抗率・温度出力仕様電気伝導率/電気抵抗率: 0~1V FS(各レンジ) 温度:0~100℃ → 0~1V時計機能有(測定時常時表示)オートホールド有(安定判断値:固定)防水仕様IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効)アズワン品番61-8517-68メモリー機能インターバル/有(設定間隔1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定)校正証明書なし
ラコムテスターpH計 校正証明書付き Eutech(ユーテック)ラコムテスターpH計 校正証明書付きEutech(ユーテック)
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
センサー部の交換が可能です。USA・NIST校正液規格に対応しています。自動パワーオフ機能・ホールド機能及びメッセージ機能(バッテリー表示・エラーコード)付きです。
種別ラコムテスターpH計 防水型校正証明書一般校正
導電率計 EC-5Zシリーズ KRK(笠原理化工業)導電率計 EC-5ZシリーズKRK(笠原理化工業)
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
耐薬品性と、耐熱性に優れた接液部材質の電極で、低濃度から高濃度までの液体の導電率を測定できます。
セット内容計器、導電率電極、電池 (LR03×3 アルカリ電池)、取扱説明書材質接液部材質:PPS、バイトン (リング)、PP寸法(mm)75×38×180質量(g)約290電源アルカリ乾電池(LR03×3)測定項目導電率・塩分・温度ケーブル長(m)2精度導電率:各測定レンジの最小表示±1digit 塩分換算値:0.01%±1digit 温度:0.1℃±1digit測定方式交流2電極法表示LCD 4桁 2段(導電率、水温同時表示)温度測定範囲(℃)0~100温度補償自動分解能(℃)0.1温度精度0.1℃±1digit外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×38×180電源自動OFF30分後表示項目導電率・塩分・温度表示範囲(℃)0~100温度係数0~9.99%任意設定水温(℃)0~100防水性IP66(電極接続時)セル定数セル定数任意設定機能
塩化カリウム溶液 nominal 0.015 mS/cm 導電率測定用参照液, NIST及びPTBにトレーサブル c=0.0001mol/L Certipur (R) 101811 1ST Merck(メルクミリポア)塩化カリウム溶液 nominal 0.015 mS/cm 導電率測定用参照液, NIST及びPTBにトレーサブル c=0.0001mol/L Certipur (R) 101811 1STMerck(メルクミリポア)
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
種別1STアズワン品番61-0291-02
コンパクトpH計 交換用プローブ センセカ(旧グライシンガー)コンパクトpH計 交換用プローブセンセカ(旧グライシンガー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷
種別交換用プローブアズワン品番3-8597-11
平面型pH計 アズワン平面型pH計アズワン
25,200税込27,720
1個
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。生地、紙、肌など平面上のpHを測定できます。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)
付属品標準液/pH4.01、pH6.86、kcl 3mol測定範囲pH/0-14.00、温度/0~50℃、ORP/0~1000mV質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、ORP/±0.2%F.S.分解能pH/±0.01pH、温度/0.1℃、ORP/1mV温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-361-01
ペン型導電率計 交換用センサー アズワンペン型導電率計 交換用センサーアズワン
7,790税込8,569
1個
欠品中
測定範囲交換用センサーアズワン品番4-359-11
ペン型pH/導電率計 交換用電極 アズワンペン型pH/導電率計 交換用電極アズワン
12,920税込14,212
1個
当日出荷
測定項目交換用電極アズワン品番4-356-11
ペン型ORP計 交換用センサー アズワンペン型ORP計 交換用センサーアズワン
9,650税込10,615
1個
当日出荷
測定項目交換用センサーアズワン品番4-355-11
ペン型ORP計 アズワンペン型ORP計アズワン
24,000税込26,400
1個
当日出荷
自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑、アラーム時:赤)測定の際に温度測定も同時に行えます。
付属品標準液(222mV)測定範囲ORP/±1000mV、温度/0~50℃質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目ORP・温度精度ORP/±0.2%F.S.、温度/±0.5℃測定精度ORP/±0.2%F.S.、温度/±0.5℃分解能ORP/1mV、温度/0.1℃温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1点防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-355-01
ハンディイオン計 KRK(笠原理化工業)ハンディイオン計KRK(笠原理化工業)
349,800税込384,780
1個
10日以内出荷から13日以内出荷
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 吸光度の測定も可能です。
寸法(mm)75×38×180質量(g)約300電源単4アルカリ電池×3ケーブル長(m)2精度理論値の±2%以内(一定条件で)測定方式吸光光度測定法温度補償自動温度補償
ハンディイオン計 KRK(笠原理化工業)ハンディイオン計KRK(笠原理化工業)
349,800税込384,780
1個
10日以内出荷
めっきやエッチングの際に銅・ニッケル濃度を測定することができる濃度計です。 硫酸や過酸化水素の影響をうけないセンサを採用しています。
寸法(mm)75×38×180測定範囲0.000~1.200mol(モル濃度)、0~300g/L(硫酸銅濃度)、0.0~76.3g/L(銅濃度)質量(g)約300電源単4アルカリ電池×3ケーブル長(m)2精度理論値の±2%以内(一定条件で)測定方式吸光光度測定法温度補償自動温度補償測定対象アズワン品番61-3376-15
土壌ダイレクトph電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌ダイレクトph電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度) ケニスポケット多機能計(EC/TDS/塩分/温度)ケニス
22,980税込25,278
1個
当日出荷
測定値と温度を同時に表示できます。 測定状況や電池残量を表すアイコンが表示されます。 電極保護キャップは測定や校正時に使用できます。使わないときは本体上部側に取りつけておくことが可能です。 IP67の防水防塵性があります。また本体は水に浮く構造です。
寸法(mm)45×30×170測定範囲EC/0.00~20.00mS/cm、TDS/0.00~20.00ppt、塩分/0.0~10.0ppt、温度/0~50.0℃電源ボタン電池LR44×4測定項目EC、TDS、塩分、温度精度EC/±2%FS±1LSD、TDS/±2%FS±1LSD、塩分/±2%FS±1LSD、温度/±0.5℃+1LSD分解能EC/10μS/cm(2.00mS/cm以下)、0.10mS/cm(2.00mS/cm以上)、TDS/±2%FS、塩分/0.10ppt、温度/0.1℃温度測定範囲(℃)0~50.0精度(%)±2(FS±1LSD)温度補償自動分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃+1LSD機能測定状況や電池残量を表すアイコン表示校正EC/自動 最大3点測定範囲(mS/cm)0.00~20.00表示項目EC・TDS・塩分・温度測定範囲(ppt)0.00~20.00(TDS)、0.0~10.0(塩分)防水性IP67
ポータブルpH計 ケニスポータブルpH計ケニス
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
ポケットサイズのpH計です。pH電極は別売となります。 pH測定のみのエコノミータイプです。
測定範囲(pH)0.00~14.00寸法(mm)135×60×33電源006P(9V)電池×1精度±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9、10.1~13)校正1点または2点(手動)分解能(pH)0.01
ミルクpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ミルクpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
27,980税込30,778
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
本器は牛乳の製造工程でのpH測定に適しており、また電極は牛乳の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極先端部は円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、ヨーグルトなど半固形の乳製品の測定にも効果的です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途牛乳の製造工程でのpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)159×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ワインpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワインpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
28,980税込31,878
1個ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
本器はワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定に適しています。電極はポリエチレン製の可動式スリーブにより液絡部の異物による目詰まりを防ぎ、一般のpH計よりもはるかに長い寿命を可能にしました。電極内部液の補充も可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 電極には異物に強い可動式スリーブを使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 3.00, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途ワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他質量(g)46電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)157×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH3.00)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極PTFE製可動式スリーブガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
酸度/pH測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)酸度/pH測定器HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
リアルタイムでデータのグラフ表示が可能です。400データまでのメモリー機能の他、USBでパソコンへのデータ転送も可能です。
pHメータ(Seven)用pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメータ(Seven)用pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
73,980税込81,378
1個
33日以内出荷から63日以内出荷
KCL補充液の補充が必要ない電極が標準付属しています。標準付属電極はPEEK樹脂でコーティングさせれて落としても割れにくい構造です。ダイヤル式のT-Padにより操作が容易です。IP67の防塵防水機構で、製造現場や屋外等でも使用できます。フィールドキットは、持ち運びに便利な防水加工のケース付きです。
pH計 アズワンpH計アズワン
42,530税込46,783
1個
10日以内出荷
耐衝撃性に優れたガラスを採用しているため、割れにくい電極です。比較電極部は銀イオントラップ付で長寿命です。鉛フリーガラスを採用し、環境に優しいです。
シース標準センサー サーモポートシース標準センサーサーモポート
8,990税込9,889
1本
当日出荷
センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。
測定範囲(℃)-50~+300型番TKS-23120Mアズワン品番2-448-12
Fine 極細pHガラス複合電極 TGK(東京硝子器械)Fine 極細pHガラス複合電極TGK(東京硝子器械)
31,900税込35,090
1台
102日以内出荷
仕様pH電位:±30mV(at25℃)、mV/pH:55mV(at25℃)、比較内部液:特殊kcl使用温度範囲(℃)0~60抵抗(kΩ)【ガラス側内部】20以下(at25℃)ケーブル長(m)5キャップベークキャップケーブル1芯ケーブル(黒、フジクラ)電極Ag-Agcl端子BNC
TESTO206-2SET食品用pH計 testo(テストー)TESTO206-2SET食品用pH計testo(テストー)
72,980税込80,278
1セット
4日以内出荷から40日以内出荷
半固形物のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。 pH計と温度計が一つになっており、温度補正が自動的に行われます。 バッファ液を使って、校正・調整を行うことが可能です。 最新のプローブ技術により、頑丈で、液漏れなどの心配がありません。 限界値を任意で設定することができ、それを超えると音で知らせるアラーム機能が付いています。 ボタンが押されずに10分以上経過すると、自動的に電源がオフになる、オートオフ機能が付いています。
TESTO206-1液体用pH計 液体用電極一体型 testo(テストー)TESTO206-1液体用pH計 液体用電極一体型testo(テストー)
33,980税込37,378
1台ほか
5日以内出荷から40日以内出荷
液体のpHを測定できます。 内部の比較電極液がジェル状になっており長期使用ができます。 小型のスティックタイプ。
pH電極 タイプ14 testo(テストー)pH電極 タイプ14testo(テストー)
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
testo206-3用電極
トラスコ品番819-3704精度(pH)0~14(0~60℃)
pH電極 タイプ01 testo(テストー)pH電極 タイプ01testo(テストー)
24,980税込27,478
1個
16日以内出荷
testo206-3用電極
トラスコ品番819-3703精度(pH)0~14
ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
279,800税込307,780
1個ほか
翌々日出荷から77日以内出荷
河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。 1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。 pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査質量(g)400寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
279,800税込307,780
1個ほか
9日以内出荷から77日以内出荷
河川、湖沼の水質調査などに適しています。 ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。 pHやECなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査質量(g)400寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
チーズ用pH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チーズ用pH/ ℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
HI 98165はチーズのpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99165の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2423という特殊なpH電極を採用。 AISI 316(ステンレス)製ボディは衛生的で丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はチーズなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。チーズの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途チーズ専用のプロフェッショナルタイプ測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2423(温度センサー内蔵AISI 316(ステンレス)ボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
ヨーグルト用pH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨーグルト用pH/ ℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。 従来機種のHI 99164の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2133という特殊なpH電極を採用。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はヨーグルトなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。ヨーグルトの品質管理において信頼性の高い1台です。
用途ヨーグルト専用のプロフェッショナルタイプ測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2133(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
肉用pH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)肉用pH/ ℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
HI 98163は肉のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99163Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2323という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 電極先端部にステンレス刃を装着し、肉に突き刺し可能。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。肉の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途肉専用のプロフェッショナルタイプ測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2323(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル、ステンレス刃付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液