1,510件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
牛乳用pH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)牛乳用pH/ ℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
HI 98162は牛乳のpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99162の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 1013という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 内部液の交換が可能。 電極先端部(ガラス製)は0~80℃までの高温に対応という特長があります。牛乳の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途牛乳専用のプロフェッショナルタイプ測定範囲pH:0~13(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 1013(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~80(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
乳製品・半固形食品用pH計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)乳製品・半固形食品用pH計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。 本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。 食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。 円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。 乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
ポータブルテスター 交換電極 セムコーポレーションポータブルテスター 交換電極セムコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハンディメーター pH/EC計 セムコーポレーションハンディメーター pH/EC計セムコーポレーション
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
これ1台でpH/EC/温度を測定できます。 自動校正、ホールド機能付 ワンボタン操作でpHとEC測定を切り替え 測定データの保存が可能 キャリーバッグ付きで持ち運びが便利 USB接続でパソコンへのデータ移動が簡単
測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00、(mV)±1999、(温度)-10~110℃、(導電率)0~200mS/cm、0.00~19.99μS/cm、20.0~199.9μS/cm、200~1999μS/cm、2.00~19.99mS/cm、20.0~199.9mS/cm、(TDS)0~100g/L、(塩度)0~100ppt分解能(pH)0.1/0.01、(mV)±200mVの時:0.1mV、その他の時:1mV、(温度)0.1℃、(導電率)0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1/mS/cm寸法(mm)(測定器)86×196×33、(ケース)370×270×77質量(g)(測定器)335電源単3電池3本ケース質量(kg)1.8接続方式USB測定精度(温度)±0.5℃±1digit保護等級IP57相当温度補償(℃)(pH)0 ~ 80、自動または手動、(導電率)0 ~ 80、自動または手動計器再現性(pH)±0.02±1digit、(mV)±2±1digit、(導電率)±2.0%FS±1digit記憶データ数500データ保存形式データ番号、日付、時間、測定値、測定単位、温度RoHS指令(10物質対応)対応セル定数(導電率)0.1/1/10cm-1
TESTO205防水型食品用pH計 testo(テストー)TESTO205防水型食品用pH計testo(テストー)
59,980税込65,978
1個ほか
16日以内出荷から40日以内出荷
半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
卓上型電気伝導率計 LAQUA HORIBA卓上型電気伝導率計 LAQUAHORIBA
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
正確な測定とメンテナンスをサポートする電気伝導率計です。 DS-71E/72Eはスタンダードモデルです。DS-71P/72Pは低電気伝導率測定モデルです。 DS-72Pは第十六改正日本薬局方に対応しています。
測定範囲【導電率】0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【抵抗率】0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【塩分】0.00~80.00ppt(0.000~8.000%)付属品低電気伝導率セル3551-10D、セル定数:10m-1、測定範囲:10μS-1S高さ(mm)(電極スタンド)338電源ACアダプタ(付属)本体寸法(mm)170×174×73
ポータブルpH計 ケニスポータブルpH計ケニス
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
保護ゴム付のpH計で、裏面のスタンドで立てることができます。 全ての機能がボタン1つで切換えられる簡単操作設計です。
測定範囲0.00~14.00pH、0.0~100.0℃分解能0.01pH、0.1℃付属品pH電極、温度センサ、キャリングケース、pH校正液(pH4/7)、電極保存液、脱イオン水寸法(mm)85×157×42質量(g)276(電池含む)電源単4電池×4(付属)精度±0.01pH、±0.5℃温度補償自動・手動、0~100℃校正自動、最大3点校正
ポータブルpH計(セブンゴー) METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計(セブンゴー)METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
堅牢で操作性に優れたポータブルpH計です。IP67の防塵防水設計です。 シンプルなメニュー表示により、簡単に操作することができます。 測定シーンに合わせた3つのキットがあります。
分解能【pH】0.01/0.1pH、【ORP】1mV、【温度】0.1℃寸法(mm)70×35×222質量(g)270電源単3電池×4(付属)精度【pH】±0.01、【ORP】±1mV、【温度】±0.5℃校正5点表示範囲【pH】-2~20pH、【ORP】-1999~1999mV、【温度】-5.0~105.0℃
卓上型pH計 ケニス卓上型pH計ケニス
109,800税込120,780
1個
41日以内出荷
マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
測定範囲【pH】0.00~14.00、【ORP】0~±2000mV、【温度】0.0~100.0℃付属品pH電極、電極スタンド、温度プローブ寸法(mm)155×175×69電源AC100V・50/60Hz、ACアダプタ(付属)精度【pH】±0.01pH、【ORP】±0.2mV(±199.9mV以内)機能データメモリ(最大100データ)、データホールド温度補正(℃)自動・手動、0~80
卓上型pH計 LAQUA HORIBA卓上型pH計 LAQUAHORIBA
239,000税込262,900
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm)(スタンド)338電源AC100~240V・50/60Hz本体寸法(mm)170×73×14
ISEハーフセル電極(比較電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(比較電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
69,980税込76,978
1個
16日以内出荷
電気回路を備え、ISE電極ハーフセルに安定した基準電圧を供給
ケーブル長(m)1温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PEI電極棒径(Φmm)12電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(銀/硫化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(銀/硫化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
169,800税込186,780
1個
16日以内出荷
銀/硫化物(Ag+/S2-)用ISE電極
用途硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+:1.0~1×10-6、0.11~107900、S2-:1.0~1×10-7、0.003~32100ケーブル長(m)1測定範囲(pH)Ag+:2~8、S2+:12~14測定物質銀/硫化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(硝酸塩) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(硝酸塩)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
209,800税込230,780
1個
16日以内出荷
硝酸塩(NO3-)用ISE電極
用途天然水(淡水、海水)、乳化食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩測定範囲M:0.1~1×10-5、mg/L:0.62~6200ケーブル長(m)1測定範囲(pH)3.0~8測定物質硝酸塩温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PVC電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、ポリマー膜電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(鉛/硫酸塩) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(鉛/硫酸塩)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1個
16日以内出荷
鉛/硫酸塩(Pb+2)用ISE電極
用途メッキ槽に含まれる鉛イオン、および滴定用測定範囲M:0.1~1×10-6、mg/L:0.21~20700ケーブル長(m)1測定範囲(pH)4~7測定物質鉛/硫酸塩温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(ヨウ化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(ヨウ化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
ヨウ化物(I-)用ISE電極
用途乳化した食品(ヨウ素添加食卓塩)、植物に含まれる遊離のヨウ化物イオン、および滴定用測定範囲M:1~1×10-7、mg/L:0.01~127000ケーブル長(m)1測定範囲(pH)2~13測定物質ヨウ化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(フッ化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(フッ化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
169,800税込186,780
1個
16日以内出荷
フッ化物(F-)用ISE電極
用途飲料水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、メッキ、ピクリング酸に含まれる遊離のフッ化物測定範囲M:1~1×10-6、mg/L:0.02~Sat.ケーブル長(m)1測定範囲(pH)5~8測定物質フッ化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(シアン化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(シアン化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
シアン(CN-)用ISE電極
用途メッキ槽、廃水および植物、土壌に含まれる遊離のシアン化物イオン測定範囲M:10-2~1×10-6、mg/L:0.02~260ケーブル長(m)1測定範囲(pH)11以上測定物質シアン化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(第二銅) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(第二銅)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
209,800税込230,780
1個
16日以内出荷
第二銅(Cu2+)用ISE電極
用途キレート滴定用測定範囲M:0.1~1×10-6、mg/L:0.06~6355ケーブル長(m)1測定範囲(pH)3~7測定物質第二銅温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(塩化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(塩化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
塩化物(CL-)用ISE電極
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の塩化物イオン、および滴定用測定範囲M:1~5×10-5、mg/L:1.8~35000ケーブル長(m)1測定範囲(pH)2~11測定物質塩化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(カルシウム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(カルシウム)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
189,800税込208,780
1個
16日以内出荷
カルシウム(Ca2+)用ISE電極
用途飲料水、水、海水に含まれる遊離のカルシウム測定範囲M:1~3×10-6、mg/L:0.12~40080ケーブル長(m)1測定範囲(pH)4~10測定物質カルシウム温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PVC電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、ポリマー膜電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(カドミウム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(カドミウム)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
189,800税込208,780
1個
16日以内出荷
カドミウム(Cd2+)用ISE電極
用途キレート滴定用測定範囲M:0.1~1×10-7、mg/L:0.01~11200ケーブル長(m)1測定範囲(pH)2~12測定物質カドミウム温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
ISEハーフセル電極(臭化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(臭化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
臭化物(Br-)用ISE電極
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の臭化物イオン、および滴定用測定範囲M:1~1×10-69、mg/L:0.08~79910ケーブル長(m)1測定範囲(pH)2~12.5測定物質臭化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、固体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
Checktemp Dip デジタル温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checktemp Dip デジタル温度テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
3mケーブル付きの投げ込み式デジタル温度テスター。 先端のセンサー部はおもり付きです。貯蔵タンクや養魚場での測定に適しています。 衛生的なAISI316ステンレス製ですのでHACCP管理に適しており、食品や飲料にも使用できます。 新たにIP65の防水機能を搭載。単位は℃と°Fの切替えが可能。 自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能。 CALチェック機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。 単四アルカリ電池3個で約2年間の使用が可能。
セット内容本体、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他寸法(mm)107×59×17(本体のみ)測定範囲-20.0~80.0℃質量(g)150電源単四アルカリ電池×3ケーブル長(m)3センサーおもり付AISI 316ステンレス製 NTCサーミスタセンサー温度測定範囲(℃)-20~80精度(℃)±0.3機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択可能電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択可能温度センサーおもり付AISI 316ステンレス製、NTCサーミスタセンサー校正トレサビリティ校正対応可能使用環境-30~50℃材質(ケーブル)シリコン検出単位0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65
ポータブル 導電率計(超純水用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル 導電率計(超純水用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
HI98197は超純水の測定が可能なポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計です。 超純水の測定のためのフローセルが標準付属。 USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を搭載。 一般用途にも対応(測定範囲は400mS/cmまで)。 PC接続用のソフトウェアとmicroUSBケーブルが標準付属。 測定安定時に自動で数値を固定できるホールド機能。 GLP機能により前回の校正情報を確認。、IP67の防水機能。人間工学に基づいたデザイン。 標準液などを収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 野外使用に便利なバックライト機能。 約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
精度EC:測定値の±1% ±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、TDS:測定値の±1% ±0.05ppmまたは1digitの大きい方、抵抗率:測定値の±1% ±10Ωまたは1digitの大きい方、塩分:測定値の±1%、温度:±0.2℃、±0.4°F校正EC:自動で5点校正まで可能、TDS:1.0~99.9Ω・cm、100~999Ω・cm、1.00~9.99KΩ・cm、10.0~99.9KΩ・cm、抵抗率:NaCL:0.0~400.0%、実用塩分単位:0.00~42.00PSU、海水の塩分:0.00~80.00ppt、塩分:%での1点校正(HI 7037標準液)、その他はEC校正による、温度:1点または2点校正適合【標準液】EC:80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、0.00~99.99mg/L(ppm)、100.0~999.9mg/L、1.000~9.999g/L(ppt)計算定数設定(セル)0.010~10.000温度補償(℃)温度補償なし、直線補正(-20~120)、非直線補正(0~36)※ISO/DIS 7888に準拠温度(℃)参考:15、20、25温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能仕様TDS換算係数:0.4~1の間で調節可能、EC電極:HI 763123(温度センサー内蔵 4極式EC電極 1mケーブル)、PC接続:付属のWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルを使用データメモリ400データ(手動保存)、最大1000データ(インターバル:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分)データ記録件数10件(プロフィール)測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定防水性IP67使用環境0 ~ 50 ℃ (32~122°F)、100% RH電源1.5V単三アルカリ電池4個機能自動電源オフ:5/10/30/60分、および機能OFF より選択可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2セット内容EC電極(HI 763123)、超純水測定用ステンレス製フローセル、チューブ、 EC標準液2種(84μS/cm, 1413μS/cm各230ml)、プラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時)質量(g)400測定範囲(mg/L)0.00~99.99(ppm)、100.0~999.9測定項目EC・TDS・抵抗率・塩分・温度範囲0.40~1.00の間で調節可能温度測定範囲(℃)0~60(推奨)精度(%)±1(EC・TDS・抵抗率・塩分)温度補償温度補償なし、直線補正(-20~120)、非直線補正(0~36)※ISO/DIS 7888に準拠温度精度±0.2℃測定範囲(μS/cm)0.000~9.999、10.00~99.99、100.0~999.9測定範囲(mS/cm)1.000~9.999、10.00~99.99、100.0~400.0表示範囲1000mS/cmまで(EC)表示項目EC/TDS/抵抗率/塩分/温度表示範囲(℃)-20.0~120.0オートパワーオフ5/10/30/60分および機能OFFより選択可能サイズ(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応PC接続データ転送可能な製品向けのソフトウェアを無料でダウンロード、micro USBケーブルでPCへの転送が可能セル定数0.010~10.000湿度測定範囲(%RH)100以下
ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
339,800税込373,780
1個
16日以内出荷
高精度のピストン式ドージングシステム。 pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。 データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
用途ワイン、果汁分析用付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)質量(kg)1.9測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃電源12VDCアダプター精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150測定方法酸塩基滴定温度補償PH:自動または手動データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)測定原理終点滴定(pH8.0~8.5で調整可能)データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃電極pHガラス電極/HI 1131B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)撹拌能力600rpm送液量(mL/min)10RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)LR:10; HR:5ポンプスピード(min-1)10mL/minロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,198税込4,618
1セット
16日以内出荷
標準液セット(HI 761用)
保存方法常温でRoHS指令(10物質対応)対応
標準液セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)標準液セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,498税込6,048
1セット
32日以内出荷
用途HI746用保存方法常温でRoHS指令(10物質対応)対応
pH中継器 セムコーポレーションpH中継器セムコーポレーション
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
L型ホルダー支持具NT-Bへねじ込むだけで簡単に取り付けできる、新型中継器です。 10mm穴をアングルなどに開ければ取り付けも固定も簡単。 ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。
仕様ポール取付型(1~2B)
現場型シリーズ 水質測定器 多機能pH計/ORP コントローラー セムコーポレーション現場型シリーズ 水質測定器 多機能pH計/ORP コントローラーセムコーポレーション
349,800税込384,780
1個
6日以内出荷
1台で2台のpH計又はORP計の機能があり、ポンプも各2台運転可能。 制御出力は有電圧でポンプ4台を直接運転可能(Max100VA)制御盤が不要です。 大きなバックライト付き、LCDはpH制御点、制御方向、制御の有無、電流値、温度を表示します。 エラー、校正時の電流設定ができ安全面を考慮しました。 自動校正はJIS方式、USA方式の選択ができます。 外部入力には無電圧接点入力と、有電圧入力があります。 ON/OFF制御、時分割比例制御、ツインタイマー制御等の幅広い制御ができます。 4点警報。上下限警報2点(2CH)、またはゾーン警報を1点の(無電圧接点出力)選択可能。 屋外使用も可能な防滴構造(IP54相当)、日除けカバー付き。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:-999~+999mV分解能pH:0.01pH、ORP:1mV付属品日焼けカバー質量(kg)約2タイプ現場設置型周波数(Hz)50/60電源(V)100~240(フリー)保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時)制御方式ON/OFF制御、時分割比例制御PB(0~14pH、-999~+999mV)TI(99sec)、ツインタイマー制御ON時間(599sec)OFF時間(599sec)表示デジタルLCD表示、バックライト付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138制御(信号)有電圧温度補償(℃)自動温度補償、0~100(温度表示選択可能)校正【自動】自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)/pH7.00と4.00、10.00のうち1種類(USA)【手動】pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液消費電力(VA)10(無負荷時)出力信号4~20mA素子温度補償:6.8kΩ、500Ω、Pt1000Ωから選択入出力制御方式【入力】無電圧接点入力:2点・ホールド信号:1点【出力】有電圧出力:5点/Max容量100VA、各CH出力数(P1、P2、P3、P4)選択、手動動作機能付、M1は単独ON/OFF、出力P4はゾーン警報切替選択伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗500Ω)スケーリング機能付
EC電極延長ケーブル セムコーポレーションEC電極延長ケーブルセムコーポレーション
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
計器と電極が離れていて中継器を使用する場合、中継器と計器の間に必要となる専用ケーブルです。 50m以下でご使用ください。
仕様端末処理済み
pH電極延長ケーブル温度補償無し用 セムコーポレーションpH電極延長ケーブル温度補償無し用セムコーポレーション
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
仕様端末処理済み
現場型計器取付具 セムコーポレーション現場型計器取付具セムコーポレーション
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
制御盤に現場型計器を固定する金具です。
用途現場設置型計測器用
pH中継器 セムコーポレーションpH中継器セムコーポレーション
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
計器と電極が離れて設置され、電極リード線で計器までの配線ができない場合に使用します。 電極およびその周辺の保守、取り扱いが簡単です。 ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。
仕様ねじ込み型(M10)
ORP電極 セムコーポレーションORP電極セムコーポレーション
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から23日以内出荷
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。 複合電極なので、メンテナンスが簡単です。 浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。 交換が容易な無補充型もラインナップ。
タイプ浸漬型RoHS指令(10物質対応)対応
冷却塔水質制御器 セムコーポレーション冷却塔水質制御器セムコーポレーション
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
機器を直接制御可能。
付属品日除けカバー / FCS-75N材質PVCタイプ現場設置型使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100~240電源AC100~240Vのフリー電源測定項目導電率測定方式交流5電極方式表示バックライト付きLCD本体質量(kg)約2制御有電圧(信号)分解能0.01mS/cm、1μS/cm温度精度±1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×138×175機能ポンプの運転開始時間など設定可能、計測液の導電率の温度勾配値も設定可能測定範囲(μS/cm)0~2000温度補償(℃)0~50測定範囲(mS/cm)0~10.00出力電流(mA)4~20レンジ切替手動表示単位/cm、/m時計機能搭載電極チタン防水性IP54(日除けカバー装着時)湿度測定範囲(%RH)85以下
指示記録調節計用オプション セムコーポレーション指示記録調節計用オプションセムコーポレーション
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
パネル型 水質測定器 4点出力比例制御pH指示調節計 セムコーポレーションパネル型 水質測定器 4点出力比例制御pH指示調節計セムコーポレーション
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷
ワンタッチ校正。 電極特性の良否を自動判定。 5種類の温度補償素子に対応。 鉛フリーpH電極との組合せで環境にやさしい測定を実現。 4点警報・時分割比例を備えたハイエンドタイプ(PE-31EFP)。 外部入力で洗浄器との連動が可能(PE-31EFP)。
用途各種溶液のpH(ORP)計測、工業排水のpH(ORP)計測測定範囲pH:0.00~14.00分解能pH:0.01pH仕様パネルマウント接点数【出力】4点、【入力】1点質量(g)約500周波数(Hz)50/60電源(V)100~240表示デジタルLED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×115×96制御無電圧接点(信号)機能(ホールド)校正不良、電極診断、測定範囲外、変換器異常温度補償(℃)自動温度補償、0~100(温度表示選択可能)校正自動:pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類、手動:任意の2pH以上離れた液2種類、温度:1点使用温湿度範囲-5~45、20~85%RH(結露しないこと)出力信号4~20mA接点仕様【接点出力】警報接点出力:(R1、R2、R3、R4)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)、【接点入力】警報接点出力:(R1、R2、R3、R4)、接点形態:リレー接点 SPDT(1c)容量(VA)10(max)素子温度補償:6.8kΩ・500Ω・1kΩ・10kΩ・350Ω (25℃)接点容量240V AC 3A 30V DC 3A(抵抗負荷)伝送出力DC4~20mA(最大負荷抵抗900Ω)、伝送出力レンジ:測定範囲内で任意設定可
現場型シリーズ 水質測定器 記憶機能付pH計/ORP コントローラー セムコーポレーション現場型シリーズ 水質測定器 記憶機能付pH計/ORP コントローラーセムコーポレーション
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
pH計/ORPの計測値をグラフでLCD画面に表示します。スケール表示幅、サンプリング間隔は変更可能。 また過去のデータをスクロールして再表示することもできます。表示されるデータは時刻、pH計/ORP値です。 パルス流量計を接続すれば、総積算値を表示することも可能です。 測定データは、通常10秒間隔で内部メモリーに記憶(5~99秒間内で可変可能)。 付属のソフトをパソコンにインストールすれば、データをMicrosoft Excel上に取り出せます(接続はRS-232C)。 取り出し可能データは、年・月・日・時・分・pH計/ORP・温度・積算流量です(常時通信はできません)。 昼でも夜でも見やすいバックライト付液晶。屋外使用可能な防水構造はIP54相当。 pH計/ORPコントロール用薬注ポンプを制御するための、リレー接点出力が2点あります。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理測定範囲pH:0~14.00pH、ORP:-700mV~+700mV、温度:0~100℃、流量表示:積算流量、時間表示:年月日時分分解能pH:0.01pH、ORP:1mV付属品日焼けカバー質量(kg)約2タイプ現場設置型周波数(Hz)50/60電源(V)100/200±10%保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時)制御方式ポンプ制御(ON/OFF・時分割比例・ツインタイマー)、ポンプ自動(外部信号入力)、攪拌機自動(外部信号入力)測定方式pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、流量:パルス入力(流量/パルス 比率選択)、温度:6.8kΩ、1kΩ、500Ω(選択)センサ入力寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138制御(信号)有電圧温度補償(℃)pH自動温度補償、0~100校正自動:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)、手動:pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液消費電力(VA)約10通信機能RS232C素子温度補償:6.8kΩ、1kΩ、500Ω入出力制御方式入力:無電圧接点、出力:ポンプまたは警報用出力/ON/OFF制御(DIFF有り)外部連動2点、外部機器制御用出力/外部連動1点
ペーハー計 エスコペーハー計エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)2.00/12.00仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01
[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ[PH 4.01] フタル酸塩pH標準液エスコ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
仕様pH4.01フタル酸塩標準液エスコ品番EA776AL-21容量(mL)500

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液