1,510件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ[EA776AL用] 投げ込み型センサーエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3
[EA776AL用] 標準センサー エスコ[EA776AL用] 標準センサーエスコ
30,500税込33,550
1個
翌日出荷
用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1
ペーハーメーター エスコペーハーメーターエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
測定範囲(pH)1.0/12.0仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12エスコ品番EA776AK-1質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170精度(pH)±0.1電池LR44×4個分解能(pH)0.1
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途水、天然水、土壌に含まれる硫化物イオン測定範囲Ag+/1.0~1×10-6(M)、 S2-/1.0~1×10-7(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)Ag+:0.11~107900, S2-:0.003~32100ケーブル長(m)1pH測定有効範囲Ag+:2~8pH, S2-:12~14pH測定物質Ag+, S2-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
229,800税込252,780
1本
23日以内出荷
用途ワイン、水、土壌、生態試料に含まれるカリウムイオン測定範囲1~1×10-6(M)材質(本体)PEI/PVC測定範囲(mg/L)0.039~39100ケーブル長(m)1pH測定有効範囲1.5~12.0pH測定物質K+温度測定範囲(℃)0~40電極形式ポリマー膜電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
179,800税込197,780
1本
23日以内出荷
用途天然水(淡水、海水)、乳化した食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩測定範囲0.1~1×10-5(M)材質(本体)PEI/PVC測定範囲(mg/L)0.62~6200ケーブル長(m)1pH測定有効範囲3.0~8pH測定物質NO3-温度測定範囲(℃)0~40電極形式ポリマー膜電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
229,800税込252,780
1本
23日以内出荷
用途メッキ槽に含まれる鉛イオン測定範囲0.1~1×10-6(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.21~20700ケーブル長(m)1pH測定有効範囲4~7pH測定物質Pb+2温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途乳化した食品(ヨウ素添加塩)、植物に含まれる遊離のヨウ化物イオン測定範囲1~1×10-7(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.01~127000ケーブル長(m)1pH測定有効範囲2~13pH測定物質I-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
179,800税込197,780
1本
23日以内出荷
用途飲用水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、植物、メッキ、酸洗いに含まれる遊離のフッ化物測定範囲1~1×10-6(M)材質(本体)PEI/エポキシ樹脂測定範囲(mg/L)0.02~Sat.ケーブル長(m)1pH測定有効範囲5~8pH測定物質F-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途メッキ槽、 廃水、植物、土壌に含まれる遊離のシアン化物 イオン測定範囲10-2~1×10-6(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.02~260ケーブル長(m)1pH測定有効範囲11pH以上測定物質CN-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
229,800税込252,780
1本
23日以内出荷
用途めっき、 廃水などの工業向け測定範囲0.1~1×10-6(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.06~6355ケーブル長(m)1pH測定有効範囲3~7pH測定物質Cu2+温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の塩化物イオン測定範囲1~5×10-5(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)1.8~35000ケーブル長(m)1pH測定有効範囲2~11pH測定物質Cl-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途水、ワイン、 清涼飲料に含まれる炭酸塩を二酸化炭素として検出測定範囲0.02~4×10-4(M)材質(本体)デルリン測定範囲(mg/L)17.6~880ケーブル長(m)1pH測定有効範囲4~5pH測定物質CO32-, CO2,HCO3-温度測定範囲(℃)0~40電極形式ガス検知電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途飲料水、水、海水に含まれる遊離の カルシウム測定範囲1~3×10-6(M)材質(本体)PEI/PVC測定範囲(mg/L)0.12~40080ケーブル長(m)1pH測定有効範囲4~10pH測定物質Ca2+温度測定範囲(℃)0~40電極形式ポリマー膜電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途電気めっき ラボなど測定範囲0.1~1×10-7(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.01~11200ケーブル長(m)1pH測定有効範囲2~12pH測定物質Cd2+温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1本
23日以内出荷
用途製薬業界、ラボ、 飲料水 廃水、植物、土壌など測定範囲1~1×10-6(M)材質(本体)PEI測定範囲(mg/L)0.08~79910ケーブル長(m)1pH測定有効範囲2~12.5pH測定物質Br-温度測定範囲(℃)0~80電極形式固体電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
169,800税込186,780
1本
23日以内出荷
用途ワイン、 ビール、水、廃水、土壌に含まれる アンモニア、アンモニウム測定範囲1~1×10-6(M)材質(本体)デルリン測定範囲(mg/L)0.02~17000ケーブル長(m)1pH測定有効範囲11pH 以上測定物質NH4+, NH3温度測定範囲(℃)0~40電極形式ガス検知電極寸法(mm)長さ/120、直径/12RoHS指令(10物質対応)対応
ORP複合電極 東亜DKKORP複合電極東亜DKK
31,980税込35,178
1本
12日以内出荷
適合R30シリーズ、Jシリーズ種別濃度モニター(フロート)、銀イオントラップ測定範囲計器の指示範囲タイプ一般用試料容量(mL)1
交換用ORP電極 アズワン交換用ORP電極アズワン
19,010税込20,911
1個
当日出荷
測定項目ORP電極アズワン品番1-2815-12
交換用電極 アズワン交換用電極アズワン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
DO防水電極 HORIBADO防水電極HORIBA
109,800税込120,780
1セット
10日以内出荷
防水型。ディスポーサブルなチップ式電極(7541)及び温度測定素子としてサーミスタを採用(5420-10Dの後継モデル)
測定範囲DO…0~19.99mg/l、温度…0~40℃(本体と組み合わせ時)使用温度範囲(℃)0~45応答時間20秒(一定温度における90%応答時間)
ポータブルpH計 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
pH計 Eutech(ユーテック)pH計Eutech(ユーテック)
88,880税込97,768
1個
欠品中
仕様セット内容(mL):本体、pH電極(EC-FC72521-01B)、温度センサー(EC-PH5TEM-01P)、pH4・7脱イオン水(各60)、電極保存液(60)、専用キャリングケース測定範囲pH/1~14、温度/0~100℃、ORP/-1000mV~+1000mV質量(g)255電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・℃・ORP精度pH/±0.01pH、温度/±0.5℃、ORP/±0.2mV・±2mV+1LSD分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、ORP/0.1mV(+199.9mV)・1mV(その他)サイズ(mm)157×85×42アズワン品番1-4720-04商品タイプレンタル品はこちら
ORP電極 アズワンORP電極アズワン
33,900税込37,290
1個
翌々日出荷
電極内部液 Eutech(ユーテック)電極内部液Eutech(ユーテック)
19,980税込21,978
1個
93日以内出荷
容量(mL)480
高性能ポータブルpH/ORP/ISE/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルpH/ORP/ISE/℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。 【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 pHとISEは5点校正まで行えます ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示 次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要) GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース寸法(mm)185×93×35.2測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(ISE)1.00E-7~9.99E10(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)400電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(ISE)測定値の±0.5%(一価イオン)測定値の±1%(二価イオン)(温度)±0.4℃;±0.8°F温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能温度センサーHI7662校正(pH)5点まで校正、(ISE)スタンダード7種より5点校正まで可能、(スロープ)80~110%使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種データメモリ300データまで記録(pH/ORP/ISE各100データ)使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(ISE)0.01;0.1;1;10(温度)0.1℃;0.1°F電極(付属pH)HI72911B(チタンボディpH複合電極、1mケーブル)防水仕様IP67RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
高性能ポータブルpH/ORP/℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルpH/ORP/℃計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
139,800税込153,780
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。 【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 pHとISEは5点校正まで行えます ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示 次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要) GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース寸法(mm)185×93×35.2測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)400電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(温度)±0.4℃;±0.8°F温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能校正(pH)5点まで校正、(スロープ)80~110%使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種データメモリ200データまで記録(pH/ORP各100データ)使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(温度)0.1℃;0.1°F電極(付属pH)HI12963(温度センサー内蔵チタンボディpH複合電極、簡易型DINコネクター、1mケーブル)防水仕様IP67RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
edge タブレット型EC計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型EC計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
149,800税込164,780
1セット
7日以内出荷から9日以内出荷
EC測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 500mS/cmまでの幅広い測定範囲 EC(導電率)以外に塩分、TDSの測定も可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型EC計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 EC専用器ではEC、塩分、TDS、温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品ですセット内容本体、EC電極(HI763100)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(1413μS/cm、12.88mS/cm各3袋)、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7測定範囲(EC)0.00~29.99μS/cm;30.0~299.9μS/cm;300~2999μS/cm;3.00~29.99mS/cm;30.0~200.0mS/cm;200.0~500.0mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F質量(g)250使用温度範囲(℃)0~50電源5VDCアダプター(付属)測定範囲(mg/L)0.00~14.99、15.0~149.9、150~1499測定項目EC・TDS・抵抗率・塩分・温度寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)202×140×12.7精度(EC)測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)(TDS)測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)(温度)±0.5℃;±0.9°F範囲0.40~0.80分解能(EC)0.01μS/cm;0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L、(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F温度測定範囲(℃)0~60(推奨)精度(%)±1(EC・TDS・塩分)温度補償自動(-20.0~120.0℃)もしくは温度補償なし分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃機能内蔵のマイクロチップは電極の種類/ID/直近の校正データ(GLP)を記憶し、本体に接続すると自動認識測定範囲(μS/cm)0.00~29.99、30.0~299.9、300~2999校正(EC)オフセット1点校正(空気中で0.00μS/cm)、スロープ1点校正(標準液を使用)、(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)使用液(EC/校正用標準液)84μS/cm;1413μS/cm;5.00mS/cm;12.88mS/cm;80.0mS/cm;118.8mS/cmのうちのいずれかデータメモリ1000データまで(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)表示項目EC/TDS/抵抗率/塩分/温度表示範囲(℃)-20.0~120.0温度係数0.00~6.00%/℃で設定可能表示単位【EC】1mS/cm=1000μS/cm(=100mS/m=0.1S/m)、【TDS】1g/L(ppt)=1000mg/L(ppm)検出単位(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L、(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*、(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt、(温度)0.1℃;0.1°Fサイズ(mm)202×140×12.7RoHS指令(10物質対応)対応防水性なしPC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)湿度測定範囲(%RH)95以下
濁度標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)濁度標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,398税込8,138
1本(30mL)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイン用酒石酸測定器 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用酒石酸測定器HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
用途ワイン用仕様測定再現性±0.50@10.00g/Lセット内容測定用ガラスセル4組、テスト用試験薬20回分、チャコール(HI 93703-59)スプーン、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、取扱説明書、樹脂製キャリングケース測定範囲0.00~5.0g/L質量(g)500電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター測定項目酒石酸寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)225×85×80精度±0.1g/L ±5%光源発光源:フィルター装置付きダングステンランプ@610nm、発光部:シリコンフォトセル電源自動OFF15分間の未使用後使用環境使用外部環境:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)検出単位0.1g/LRoHS指令(10物質対応)対応
Kタイプ サーモカップルセンサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Kタイプ サーモカップルセンサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷から32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
pH計用温度センサー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH計用温度センサーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
材質(センサー)AISI316測定範囲(℃)-50~150ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
HI 76409電極用保護スリーブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 76409電極用保護スリーブHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
適合HI9147RoHS指令(10物質対応)対応
電極ホルダー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極ホルダーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HI 731331用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 731331用キャップHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,998税込4,398
1セット(4個)
92日以内出荷
用途ガラスセル用キャップ適合HI93414、HI98703RoHS指令(10物質対応)対応
校正用ミニドライバー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)校正用ミニドライバーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セル用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)セル用キャップHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
適合ポータブルワイン測定器RoHS指令(10物質対応)対応
HI 731321用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 731321用キャップHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,998税込4,398
1個(4個)
4日以内出荷
用途ガラスセル用キャップ適合HI93シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
セル用内蓋 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)セル用内蓋HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
1,898税込2,088
1セット(4個組)
9日以内出荷
仕様HI 93シリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
セル面清浄用布 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)セル面清浄用布HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,298税込4,728
1セット(4枚)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液