1,510件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH8500-BR データ管理機能付き イン/ビール/お茶/ジュース/発酵・ソフト飲料向け ポータブル式pH計 LabSen 213 標準付属 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)PH8500-BR データ管理機能付き イン/ビール/お茶/ジュース/発酵・ソフト飲料向け ポータブル式pH計 LabSen 213 標準付属Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
66,980税込73,678
1セット
22日以内出荷
手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。 記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。 GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。 自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。 最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。 標準pH電極(LabSen®;213) 【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。 電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のPH測定を実現。 厚膜化されている応答ガラス膜で、電極への耐衝撃性が高い。 応答ガラス膜の抵抗が低いため、測定の応答性と再現性が高い。
仕様校正リマインド:あり、校正履歴確認:あり付属品LabSen(R)pH電極、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1999mV~1999mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、-5~100℃/推奨:2~12pH、10~60℃)タイプ長寿命システム電源単三乾電池×3本測定項目pH/mV/℃ケーブル長(m)1本体寸法(mm)88×170×33本体質量(g)313ケース質量(kg)1.3測定精度pH/±0.01、ORP/±0.1%F.S、温度/±0.5℃ケース寸法(mm)360×270×76分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 0.1/1mV、温度: 0.1℃データ出力あり温度センサーサーミスタ液絡部セラミックデータ記録件数500点内部液3M kcl 再充填可能シャフト寸法(mm)Φ12×120
ベンチトップ型銅イオンPHメーター PXSJ-216Cu REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型銅イオンPHメーター PXSJ-216CuREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップ銅イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極
ベンチトップ型水素イオンPHメーター PXSJ-216BF REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型水素イオンPHメーター PXSJ-216BFREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップフッ化水素イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極
ベンチトップ型硝酸イオンPHメーター PXSJ-216NO3 REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型硝酸イオンPHメーター PXSJ-216NO3REX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップ硝酸イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極
ベンチトップ型純水測定PHメーター PHS-3E-01 REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型純水測定PHメーター PHS-3E-01REX[科学研究・開発用品]
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
PHS-3E-01 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 純水を測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、温度、およびmV精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C校正最大2ポイントパラメータpH・ORP・温度
ベンチトップ型自動標準緩衝液識別機能付きPHメーター PHS-3C REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型自動標準緩衝液識別機能付きPHメーター PHS-3CREX[科学研究・開発用品]
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
PHS-3CタイプのpHメーターは、新設計の形状と大画面LCDセグメントコード液晶を採用し、クリアで美しいディスプレイを備え、自動標準緩衝液識別機能を備え、4.00pH、6.86pH、9.18pHなどの3つの標準緩衝液を識別できます。 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH) 手動温度補償機能を備えた2点校正。
仕様温度補正:手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg、標準構成:2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー、オプションのアクセサリ:ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照電極・pHプローブ(槍先およびフラット)・電極の充填液・スターラー電源AC110/220V・50/60Hz精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 なし範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度 なし分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 なし校正最大2ポイントパラメータpH・ORP
ベンチトップ型自動式タッチタイプPHメーター PHSJ-5 REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型自動式タッチタイプPHメーター PHSJ-5REX[科学研究・開発用品]
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
PHSJ-5ラボ用pHメーターは、タッチ式の5インチLCDスクリーンを採用しており、シンプルで使いやすい操作インターフェースを採用しています。 タッチタイプの5インチLCDスクリーンを使用します。完全な中国の操作インターフェース、シンプルで使いやすい。 10種類のバッファーソリューションを自動的に識別し、自作の標準ソリューショングループをサポートします。 自動1-5点校正、手動\自動温度補償、自動校正、電極勾配の自動計算。 GLP仕様に準拠し、データの保存、削除、印刷、およびレビューをサポートします。最大ストレージ容量は200セットです。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:200セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 なし | 温度 ±0.2度C範囲pH/pX -2.000-18.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 なし | 温度 -5.0~105.0度C校正5点まで解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 なし | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・温度出力インタフェースUSB・RS232
ベンチトップ型自動温度補正機能付きpHメーター PHSJ-3F REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型自動温度補正機能付きpHメーター PHSJ-3FREX[科学研究・開発用品]
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
PHSJ-3Fラボ用pHメーターは、新素材のPCパネルを使用し、デジタルボタンに触れ、信頼性と耐久性があり、自動温度補正をサポートし、5つのバッファー溶液を自動的に認識し、1-3ポイントのキャリブレーションをサポートします。 LCDディスプレイ画面 自動バッファ認識による1-3ポイントのキャリブレーション。 NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。 pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む10を超える設定可能なパラメータ。 最大500セットのデータ容量(GLP準拠)。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様イオン濃度:なし、温度1:-5.0-135.0度C、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度2:自動および手動の補正、データストレージ:500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.01pH | mV ±1mV | イオン濃度 NA | 温度 ±0.3度C範囲pH/pX -2.00-20.00pH | mV -2000.0-2000.0mV校正5緩衝液の3点校正解像度pH/pX 0.01pH | mV 1mV | イオン濃度 NA | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・温度出力インタフェースUSB
ベンチトップ型化物イオンPHメーター PXSJ-216CL REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型化物イオンPHメーター PXSJ-216CLREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップ塩化物イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極
ベンチトップ型鉛イオンPHメーター PXSJ-216Pb REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型鉛イオンPHメーター PXSJ-216PbREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップ鉛イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極
ベンチトップ型ラボ・大学・品質管理用測定器 PHSJ-4F REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型ラボ・大学・品質管理用測定器 PHSJ-4FREX[科学研究・開発用品]
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
PHSJ-4Fラボ用pHメーターは、新素材のPCパネル、タッチデジタルキー、信頼性と耐久性を採用しています。自動温度補正をサポートし、5つのバッファーソリューションを自動的に認識し、1-3ポイントのキャリブレーションをサポートし、PC、シリアルプリンターへのUSB接続をサポートします。測定結果の印刷を許可します。 大画面ドットマトリックスLCDディスプレイ、直感的で明確、そして包括的なコンテンツ。 新素材のPCパネルを使用し、デジタルキーに触れ、信頼性と耐久性を高め ます。 3種類の読み取りモード:スマート読み取り機能、エンドポイントをインテリジェントに区別します。時限読み取り機能、読み取り値の自動タイミング保存、連続読み取り機能、連続測定(サポート間隔連続測定)。 電極性能リマインダー機能と電極校正リマインダー機能をサポートします。 サポート自動温度補償、の自動識別23緩衝液の種類などGB 、DIN 、NIST 、およびサポート1-3点較正。 サポートストレージ5つの00測定データのセットに沿って、GLPの規範、データ支援のアクセスを削除し、印刷。 PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。 電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。 ファームウェアのアップグレードをサポートします。
用途ラボ・大学・品質管理用仕様イオン濃度:なし、温度1:-5.0-110.0度C、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度2:自動および手動の補正、データストレージ:500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg、標準構成:3in1pH電極・pHバッファー・電極ホルダー付属品ORPプローブ・ガラスpHプローブ・参照プローブ・pHプローブ(スピアチップおよびフラット)・電極の充填溶液・ORP標準溶液/スターラー/プリンター電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH | mV ±0.03FS or ±0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 ±0.2度C範囲pH/pX -2.00-20.00pH | mV -2000.0-2000.0mV校正5緩衝液の3点校正解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.1mV | イオン濃度 NA | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・温度出力インタフェースUSB
ベンチトップ型ヨウ化物イオンPHメーター PXSJ-216I REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型ヨウ化物イオンPHメーター PXSJ-216IREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップヨウ化物イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
ベンチトップ型ブロマイドイオンPHメーター PXSJ-216Br REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型ブロマイドイオンPHメーター PXSJ-216BrREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップブロマイドイオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
ベンチトップ型フッ化物イオンPHメーター PXSJ-216F REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型フッ化物イオンPHメーター PXSJ-216FREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216Fイオンメーターには、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。オプションの異なるイオン選択電極であるイオンメーターは、溶液中の10種類以上のH +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 +を検出できます。一般的な無機イオンを測定します。 クリアな表示のためにドットマトリックスLCDを採用し、マンマシンインターフェースが良く、操作が簡単です。バックライト設計で、暗い環境で使用できます。 pH / pX値、イオン濃度、電位値、およびサポートのpH標準緩衝液、担体の自動識別GB、 NIST、 DIN 、およびサポートまでの5点較正。 従来のイオン器具の種々の尺度として一般に使用されるイオンモードの様々な供給することを可能にする: H +、 Agを+、のNa +、 K +、 NH 2 。4 +、 CI - 、 F. - 、 NO 。3 - 、 BF 4 -、 CN - 、のCu 2+、 Pbの2+、のCa 2+、自己イオンモードにユーザを可能にします。 ug/ Lが、 MG / L、 G / L、モル/ L、ミリモル/ L、 PX複数のイオン濃度単位を迅速に切り替えることができます。 さまざまなイオン濃度測定モードがあり、直読濃度測定モード、標準添加測定モード、サンプル添加測定モード、 GRAN測定モードに対応しています。 3つの読み取りモード: Smart-Read: Fast、Medium、Strict、Custom 複数のバランス条件はオプションです; Timed-Read:タイミング終了測定とタイミング自動間隔測定2つのタイミング読み取りモードはオプションです; Cont-Read:サンプルの連続変化プロセスを明確に把握します。 個の 支持ストレージpHは、PXの、それぞれのためのイオン濃度測定値500に沿って設定する、GLPの仕様、支援データのアクセス、削除、および印刷; PCおよびシリアルプリンターとのUSB接続をサポートし、測定結果の印刷と出力を可能にします。 電源オフ保護機能により、電源オフ後にデータが失われることはありません。 ファームウェアのアップグレードをサポートします。
仕様測定パラメータ:pH・ORP・イオン濃度・温度、バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・23バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:1500セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.2度C範囲pH -2.000-20.000 | mV -1999.9-1999.9 | イオン濃度 0-19990 | 単位 pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-110.0度C校正5点まで解像度pH/pX 0.001pH/pX | mV 0.1mV | イオン濃度 4有効数字(科学的記数法) | 温度 0.1度C出力インタフェースUSB
ベンチトップ型ナトリウムイオンPHメーター PXSJ-216Na REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型ナトリウムイオンPHメーター PXSJ-216NaREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップナトリウムイオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極
ベンチトップ型サンプル測定PHメーター PHS-3E REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型サンプル測定PHメーター PHS-3EREX[科学研究・開発用品]
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
PHS-3E pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 一般的なサンプルを測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、温度、およびmV精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C校正最大2ポイント
ベンチトップ型サンプルのpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-02 REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型サンプルのpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-02REX[科学研究・開発用品]
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
PHS-3E-02 pHメーターは、一般的に使用されている実験室用精密pHメーターであり、大学、研究機関、工業鉱業企業の実験室で水溶液のpH値と電位(mV)値をサンプリングおよび測定するのに適しています。 一般的なサンプルのpH値とORP値を測定 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ。 自動識別。3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH); 手動温度補償機能を備えた2点校正。 PHS-3Eは自動温度補償をサポートし、pH、温度、およびmVを測定できます。
仕様温度補正:自動/手動、寸法 | 重量:350x280x190mm | 3Kg電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、ORP精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度±0.3度C範囲pH (0.00-14.00)pH | mV (-1999-1999)mV | 温度(0.0-99.9)度C分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度0.1度C校正最大2ポイントパラメータpH・ORP・温度
ベンチトップ型カルシウムイオンPHメーター PXSJ-216Ca REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型カルシウムイオンPHメーター PXSJ-216CaREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップカルシウムイオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
ベンチトップ型カリウムイオンPHメーター PXSJ-216K REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型カリウムイオンPHメーター PXSJ-216KREX[科学研究・開発用品]
159,800税込175,780
1台
10日以内出荷
PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップカリウムイオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L寸法(mm)290x200x70質量(kg)1測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負)精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C電極標準電極:pF-2-01フッ素電極,232-01基準電極
ベンチトップ型 PHメーター PXSJ-227L REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型 PHメーター PXSJ-227LREX[科学研究・開発用品]
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
Leiマグネトメーターシリーズの製品には、ユーザーのさまざまなニーズを満たすために一般的に使用されるさまざまなイオン測定モードがあります。LCDスクリーン、フルチャイニーズ操作インターフェースを採用し、複数の測定モードを統合し、使いやすい;同時に、機器は電源オフ保護機能を備えており、電源オフ後にデータが失われることはありません;複数のタイプの通信インターフェースをプリンターに接続して測定結果を印刷したり、コンピューターと通信します。 pH 自動バッファ認識による1-6ポイントのキャリブレーション。 NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。 ユーザー定義のpHバッファーまたはバッファーグループがサポートされています。 pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。 イオン 1-6ポイントのキャリブレーション。 ug/ L、mg / L、g / L、mmol / L、mol / L、pXなどを含む選択可能な測定単位。 直読モード、標準加算モード、サンプル加算モード、GRANモードなどの複数測定モードがサポートされています。 10を超える方法が内蔵され、Fを含む-はCl -、Brで-、I -、NO 3 -、BF 4 -、NH 4 +、K +をNa +、のCa 2+はCu 2+、Pbを2+、Ag +など; ユーザー定義のメソッドがサポートされています。 一般的な機能 7 カラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:4000セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 0.3% | 温度 ±0.1度C範囲pH/pX -2.000-20.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 (0-19990);Unit:pX・mol/L・mmol/L・g/L・mg/L・ug/L | 温度 -5.0-130.0度C校正6点まで解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 有効数字4桁(科学的記数法) | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・イオン濃度・温度出力インタフェースUSB・RS232
ベンチトップ型 PHメーター PHSJ-6L REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型 PHメーター PHSJ-6LREX[科学研究・開発用品]
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
PHSJ-6Lラボ用pHメーターは、環境保護、教育および科学研究、製薬および化学産業、水産業、食品安全性試験などの分野でpH測定に広く使用されています。 7インチのカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 自動バッファ認識による1-6ポイントのキャリブレーション。 NIST、DIN、GBを含む選択可能なpH緩衝液グループ。 ユーザー定義のpHバッファーまたはバッファーグループがサポートされています。 pHスロープとオフセット表示による自動電極診断。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位などを含む20を超える設定可能なパラメータ。 最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様バッファ認識:自動または手動 GB・NIST・DIN・25バッファ、温度補正:自動および手動、データストレージ:1000セット、寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度pH/pX ±0.002pH | mV±0.03%FS | イオン濃度 なし | 温度 ±0.1度C範囲pH/pX -2.000-20.000pH | mV -2000.00-2000.00mV | イオン濃度 なし | 温度 -5.0-130.0度C校正6点まで解像度pH/pX 0.001pH | mV 0.01mV | イオン濃度 なし | 温度 0.1度CパラメータpH・ORP・温度出力インタフェースUSB・RS232
自動電位差滴定器 ZDJ-5B REX[科学研究・開発用品]自動電位差滴定器 ZDJ-5BREX[科学研究・開発用品]
899,800税込989,780
1台
10日以内出荷
REX ZDJ-5B電位差滴定装置は、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。 1.7インチカラータッチスクリーンナビゲーション操作、リアルタイム機能で滴定曲線および測定結果を表示します 2.新デザインで滴定パイプラインが滴定機に内蔵設計。ユーザー様ニーズに応じて二個目滴定パイプラインは設置可能(オプション) 3.電磁弁とビュレットを統合設計で簡単に交換でき、ソリューション相互干渉を回避できます。10mL、20mLのビュレットも提供できます。 4.動的滴定、予め設定されたエンドポイント滴定、定量滴定または手動滴定機能があります。ユーザー様に応じて特定の滴定モードを構築することもできます。 5.酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴滴定および非水性滴定を測定可能。また、滴定方法の新規構築、編集、コピー、レビュー機能もできます。 6.100組の滴定方法データを保存できます。 7.データ管理機能:200組の滴定結果データを保存できます。 8.電源オフ保護と自己診断機能 9.USB、RS232とPCに通信可能。専用滴定ソフトウェアが付き。
仕様ビュレット:再現性 0.20% | 精度 10mlビュレット:±0.025ml・20mlビュレット:±0.035ml | 分解能 10mlビュレット:1/2000・20mlビュレット:1/10000、機械ユニット:分解能 1/30000 | 充電速度 (55±10)秒(フルビュレット)、測定単位:範囲 -1999.0-1999.0MV・57585007・0.00-14.00pH | 分解能 0.1mV・0.01pH | 精度 pH:±0.01pHmv:±0.03%FS | 変動 ±0.3mV±1ビット/3h、一般:電源 AC(220±22)V・(50±1)Hz | 寸法&重量 340x400x400・10kg測定項目酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴滴定および非水性滴定温度補償範囲 -5.0-105.0℃ | 分解能 0.1℃ | 精度 ±0.3度C
自動電位差滴定器 ZDJ-4B REX[科学研究・開発用品]自動電位差滴定器 ZDJ-4BREX[科学研究・開発用品]
649,800税込714,780
1台
10日以内出荷
REX ZDJ-4B電位差滴定装置は、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。 1.測定パラメータと測定結果をLCDディスプレイに表示できます 2.電磁弁とビュレットを統合設計で簡単に交換でき、ソリューション相互干渉を回避できます 3.新デザインで撹拌機が滴定機に内蔵設計 4.動的滴定、予め設定されたエンドポイント滴定、定量滴定または手動滴定機能があります。ユーザー様に応じて特定の滴定モードを構築することもできます。 5.酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴滴定および非水性滴定を測定可能。また、滴定方法の新規構築、編集、コピー、レビュー機能もできます。 6.pH測定機能があります 7.滴定装置はリニアモータ設計 8.データ管理機能:200組の滴定結果と1組の滴定曲線データを保存できます。
仕様ビュレット:再現性 0.2% | 精度 10mlビュレット:±0.025ml・20mlビュレット:±0.035ml | 分解能 10mlビュレット:1/10000・20mlビュレット:2/10000、機械ユニット:分解能 1/30000 | 充電速度 (55±10)秒(フルビュレット)、測定単位:範囲 -1800.0-1800.0MV・0.00-14.00pH | 分解能 0.1mV・0.01pH | 精度 pH:±0.01pHmv:±0.03%FS | 変動(±0.3mV±1ビット)/3h、一般:電源 AC(220±22)V・(50±1)Hz | 寸法&重量 340x400x400・10kg測定項目酸塩基滴定、酸化還元滴定、沈殿滴定、錯滴滴定および非水性滴定温度補償範囲 -5.0-105.0℃ | 分解能 0.1℃ | 精度 ±0.3℃
ベンチトップ型導電率計 DDSJ-318 REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型導電率計 DDSJ-318REX[科学研究・開発用品]
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
DDSJ-318導電率計は、新しい実験室分析機器であり、実験室が導電率、抵抗率、総溶存固形分(TDS)、水溶液の塩分値を正確に測定するのに適しており、純水を測定するためにも使用できます。水の純度と温度、および脱塩プロセスにおける塩分含有量の決定。 1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメータ。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様測定パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度 | 測定範囲 1つの導電率プローブ(K=1)で0-200ms/cm、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:1500セット、パッケージの寸法|重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.1% | 温度 ±0.3度C範囲導電率 0.000uS/cm-199.9mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-20.00MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-99.9g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-135.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS 0.001mg/L | 塩分 0.01% | 温度 ±0.1度C温度補償自動&手動(0.0-50.0)度C校正2点まで出力インタフェースUSB・RS232
ベンチトップ型導電率計 DDSJ-319L REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型導電率計 DDSJ-319LREX[科学研究・開発用品]
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
DDSJ-319L導電率計は、新設計の新世代実験室高精度分析機器で、モジュラー構造を採用し、導電率、抵抗率、全固形溶解物(TDS)、塩分、温度の測定をサポートします。 7 カラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 1-5ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(5/10/15/18/20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。 データは、USBまたはRS-232通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。
仕様測定パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度 | 測定範囲 1つの導電率プローブ(K=1)で0-200ms/cm、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージの寸法|重量:370x310x330mm | 3Kg電源100-240V・50/60Hz精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.1% | 温度 ±0.1度C範囲導電率 0.000uS/cm-3000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.00MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-99.9g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-110.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS 0.001mg/L | 塩分 0.01% | 温度 ±0.1度C温度補償自動&手動(0.0-50.0)度C校正5点まで出力インタフェースUSB・RS232
ベンチトップ型導電率計 DDS-307A-02 REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型導電率計 DDS-307A-02REX[科学研究・開発用品]
65,980税込72,578
1台
10日以内出荷
DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。 超純水サンプルを測定する 一般的なサンプルを測定するB164 4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。B164 1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。A171:B174 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。 リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、パッケージの寸法|重量:350x280x190mm | 3Kg電源AC110/220V・50/60Hz精度導電率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 温度 ±0.3度C範囲導電率 0.00uS/cm-100mS/cm | TDS 0.000-1999mg/L | 温度 0.0-99.9度C分解能導電率 0.01uS/cm | TDS 0.001mg/L | 温度 ±0.1度C温度補償手動&自動(0.0-40.0)度C校正1点パラメータ導電率・TDS・温度
ベンチトップ型導電率計 DDS-307A-01 REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型導電率計 DDS-307A-01REX[科学研究・開発用品]
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
DDS-307A導電率計(以下、機器といいます)は、実験室で水溶液の導電率を測定するために必要な機器であり、新設計の形状、大画面LCDセグメント型液晶を採用し、ディスプレイがクリアで美しい。この機器は、石油化学、生物医学、下水処理、環境モニタリング、鉱業および製錬業、大学、研究機関で広く使用されています。適切な定数の導電性電極が装備されている場合、電子半導体、原子力発電所、および発電所の導電率を測定するために使用できます。 純水サンプルを測定する LCDディスプレイ画面。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 セル定数は設定可能です。
仕様セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、パッケージの寸法|重量:350x280x190mm | 3Kg電源AC110/220V・50/60Hz精度導電率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 温度 ±0.3度C範囲導電率 0.00uS/cm-100mS/cm | TDS 0.000-1999mg/L | 温度 0.0-99.9度C分解能導電率 0.01uS/cm | TDS 0.001mg/L | 温度 ±0.1度C温度補償手動&自動(0.0-40.0)度C校正1点パラメータ導電率・TDS・温度
ポータブル分析マルチパラメーター DZB-718L REX[科学研究・開発用品]ポータブル分析マルチパラメーター DZB-718LREX[科学研究・開発用品]
339,800税込373,780
1台
10日以内出荷
INESA REX DZB-718Lポータブルマルチパラメータアナライザは、ほとんどの条件で動作する小型で信頼性の高い品質を備えています。また、特定の研究ニーズに合わせたアプリケーションを開発することもできます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。INESA科学機器で高品質の製品を見つけてください。 測定パラメータ pH、mv、イオン、導電率、抵抗率、TDS、塩分、ORP、DO飽和度、温度 pH 自動バッファ認識による1-8ポイントのキャリブレーション。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 校正ポイントの数、安定性基準の温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 各パラメーターで最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ分析機能は、ユーザーが結果を確認、比較、再計算するのに役立ちます。 保存されたデータは、USB通信インターフェースを介してコンピューターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。
仕様mV:範囲 -2000.00-2000.00mV | 分解能 0.01mv | 精度 ±0.1mVまたは±0.03%、pX:範囲 0.000-14.000pX | 分解能 0.001pX | 精度 ±0.002pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.3%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±0.5%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-300g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±0.5%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.1%、DO飽和:範囲 0.0-600.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 LI-ionリチャージャブルバッテリー(DC:3.8V) | 寸法&重量 201x96x55mm・0.3kg温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度CDO範囲 0.00-99.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.000-20.000pH | 分解能 0.001pH | 精度 ±0.002pH導電率範囲 0.000uS/cm-3000mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±0.5%(FS)
ポータブル分析マルチパラメーター DZB-712 REX[科学研究・開発用品]ポータブル分析マルチパラメーター DZB-712REX[科学研究・開発用品]
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
REX DZB-712Lポータブルマルチパラメータアナライザは最も条件の仕事に小型で信頼性の品質を持っています。また、特定の研究ニーズに合わせたアプリケーションを開発することもできます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.複数のパラメータが画面に表示することができます。 同時にpX / pH、mV、導電率、TDS、塩分、抵抗率、溶存酸素、飽和度および温度を測定することができます 2.複数のイオンモードを提供できます:H +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2 +、Pb2 +、Ca2 + 3.GLP基準に従い、2200セットの測定データを保存及び印刷することができます。 4.ゼロ酸素とフルスケール校正機能 5.連続測定、タイミング測定、バランス測定モードの3つの測定モードを提供します。 6.USBインタフェース機能で通信ソフトウェア、PCと接続することができます。 7.小型で低エネルギー設計、 ポータブル作業は便利です。フィールド測定保護レベルはIP65です
仕様mV:範囲 -1999.9-1999.9mV | 分解能 0.1mv | 精度 ±0.5mVまたは±0.1%、pX:範囲 0.00-14.00pX | 分解能 0.01pX | 精度 ±0.01pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±1.0%、導電率:範囲 0.000uS/cm-1000ms/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±1.0%(FS)、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±1.0%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-300g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±1.0%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.2%、DO飽和:範囲 0.0-300.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 LI-ionリチャージャブルバッテリー(DC:3.8V) | 寸法&重量 201x96x55・0.3kg測定項目pX/pH、mV、導電率、TDS、塩分、抵抗率、溶存酸素、飽和度および温度温度範囲 -5.0-130.0℃ | 分解能 0.1℃ | 精度 ±0.1度CDO範囲 0.00-19.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.00-20.00pH | 分解能 0.01pH | 精度 ±0.01pH
ポータブル型導電率計 DDBJ-351L REX[科学研究・開発用品]ポータブル型導電率計 DDBJ-351LREX[科学研究・開発用品]
149,800税込164,780
1台
10日以内出荷
DDBJ-351Lは、新世代のインテリジェントなハイエンドポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。同時に、リチウムバッテリーを搭載しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。使用する。 測定パラメータ 導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。 4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 インテリジェントオペレーティングシステムは、ユーザー管理、キャリブレーション管理、電極管理、メソッド管理、データ管理などの機能を提供します。 1-5ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(5/10/15/18/20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大2000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データ管理機能により、ユーザーは結果を検索、確認、比較、およびカウントできます。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。 リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:10000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg質量(g)300電源Li-on(DC3.8V)精度導電率 ±0.5%FS | 抵抗率 ±0.5%FS | TDS ±0.5%FS | 塩分 ±0.01% | 温度 ±0.1度C範囲導電率 0.000uS/cm-3000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-1000g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-130.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C温度補償自動&手動(0-50.0)度C校正5点まで出力インタフェースMiniUSB
ポータブル型導電率計 DDBJ-350F-02 REX[科学研究・開発用品]ポータブル型導電率計 DDBJ-350F-02REX[科学研究・開発用品]
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。 測定パラメータ 導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。 超純水サンプルを測定する 一般的なサンプルを測定する 4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。 リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg質量(g)300電源Li-on(DC3.8V)精度導電率 ±1.0%FS | 抵抗率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 塩分 ±0.2% | 温度 ±0.2度C範囲導電率 0.000uS/cm-1000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-300g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-105.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C温度補償自動&手動(0-40.0)度C校正2点まで出力インタフェースMiniUSB
ポータブル型導電率計 DDBJ-350F-01 REX[科学研究・開発用品]ポータブル型導電率計 DDBJ-350F-01REX[科学研究・開発用品]
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
DDBJ-350Fは、新世代のインテリジェントポータブル導電率計です。この機器は、新しい外観デザインの4.3インチカラータッチスクリーンを使用しています。インテリジェントなオペレーティングシステムであり、複数の読み取り方法、複数の温度補正方法をサポートし、データ管理機能をサポートしています。電源にリチウム電池を使用しているため、機器の使用時間が大幅に延長され、現場のユーザーにとって便利です。 測定パラメータ 導電率、抵抗率、TDS、塩分、温度。 純水サンプルを測定する 一般的なサンプルを測定する 4.3 TFTカラフルなタッチスクリーンとスマートガイドシステム。 1-2ポイントのキャリブレーションは、標準溶液を自動的に認識します。 セル定数、基準温度(20/25度C)、温度補償係数、TDS係数などの設定可能なパラメーター。 温度補償タイプ(なし、線形、純水)。 マルチ読み取り機能により、自動読み取り、時限読み取り、および連続読み取りが可能になります。 自動/手動の温度補正により、正確な結果が保証されます。 自動保持機能は、測定エンドポイントを検知してロックします。 日付と時刻、校正ポイントの数、安定性基準、温度単位など、20を超える設定可能なパラメータ。 パラメータごとに最大1000セットのデータ容量(GLP準拠)。 データは、USB通信インターフェースを介してPCまたはプリンターに転送できます。 自動電源オフ機能により、バッテリーの使用時間が効果的に延長されます。 リセット機能は、すべての設定を工場出荷時のデフォルトオプションに自動的に戻します。
仕様計測パラメータ:導電率・抵抗率・TDS・塩分・温度、セル定数(K):Kから選択=0.01・0.1・1.0または10、データストレージ:4000セット、パッケージ寸法 | 重量:スーツケース/500x420x250mm | 6kg質量(g)300電源Li-on(DC3.8V)精度導電率 ±1.0%FS | 抵抗率 ±1.0%FS | TDS ±1.0%FS | 塩分 ±0.2% | 温度 ±0.2度C範囲導電率 0.000uS/cm-1000mS/cm | 抵抗率 5.00Ω/cm-100.0MΩ/cm | TDS 0.000mg/L-300g/L | 塩分 0.00-8.00% | 温度 -5.0-105.0度C分解能導電率 0.001uS/cm | 抵抗率 0.01Ω/cm | TDS0.001mg/L | 塩分 0.0001 | 温度 0.1度C温度補償自動&手動(0-40.0)度C校正2点まで出力インタフェースMiniUSB
ベンチ分析マルチパラメーター DZS-708L REX[科学研究・開発用品]ベンチ分析マルチパラメーター DZS-708LREX[科学研究・開発用品]
399,800税込439,780
1台
10日以内出荷
REX DZS-708LベンチトップマルチパラメータアナライザフォームINESAあなたは多機能計測を行うことができます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.カラータッチスクリーンナビゲーション操作機能 2.自動識別、プラグアンドプレイをサポートする4チャネルユニット設計(pH / pXユニット、導電ユニット、DOユニット) 3.電極管理をサポートするため、最大25つの電極管理機能 4.バッファーグループ管理をサポートするため、DINやNISTなどの25種類のバッファーソリューションの自動識別。 最大6点のpH校正と最大5点の導電率校正機能 5.ug / L、mg / L、g / L、mol / L、mmol / Lなどのイオン濃縮単位の切り替え機能 6.1つのプローブで0-3000mS/cmの導電率を測定できます 7.ファームウェアのアップグレードとPCの接続できます 8.100V-240V電源電圧
仕様mV:範囲 -2000.00-2000.00mV | 分解能 0.01mv | 精度 ±0.03%FS、pX:範囲 0.000-14.000pX | 分解能 0.001pX | 精度 ±0.002pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.3%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±0.5%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-1000g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±0.5%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.1%、DO飽和:範囲 0.0-600.0% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 100-240V・50/60Hz | 寸法&重量 280x280x130mm・2.5kg温度範囲 -5.0-130.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.1度CDO範囲 0.00-90.00MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.000-20.000pH | 分解能 0.001pH | 精度 ±0.002pH導電率範囲 0.000uS/cm-3000mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±0.5%(FS)
ベンチ分析マルチパラメーター DZS-706 REX[科学研究・開発用品]ベンチ分析マルチパラメーター DZS-706REX[科学研究・開発用品]
189,800税込208,780
1台
10日以内出荷
REX DZS-706ベンチトップマルチパラメータアナライザフォームINESAを使用すると、多機能計測を行うことができます。このアナライザーは、pH、温度、導電率、ORP、または溶存酸素を測定するためのマルチパラメーターシステムから、正確な測定を行い、結果データを管理することを可能にします。 1.pX / pH、ORP、導電率、TDS、塩分、比抵抗、溶存酸素、飽和度および温度を測定することができます 2.大画面LCDディスプレイ 3.手動/自動温度補償機能 4.ゼロ酸素とフルスケール校正機能 5.測定精度を高めるため、導電率を測定する際に自動的に周波数を切り替えることができます 6.電源オフー保護機能でデータ保存できます 7.ug/ L、mg / L、g / L、mol / L、mmol / L、PXなどのイオン濃度単位を切り替え機能 8.H +、Ag +、Na +、K +、NH4 +、Cl-、F-およびユーザーは自分のイオンモードを構築することができます
仕様mV:範囲 -1999.9-1999.9mV | 分解能 0.1mv | 精度 ±0.1%FS、pX:範囲 -2.00-20.00pX | 分解能 0.01pX | 精度 ±0.01pX、イオン濃度:範囲 0-19990 単位:モル/L・ミリモル/L・G/L・MG/L・ug/L | 分解能 有効数字4桁 | 精度 ±0.5%、抵抗率:範囲 5.00Ω.cm-20.00MΩ.cm | 分解能 0.01Ω.cm | 精度 ±1.0%(FS)、TDS:範囲 0.000mg/L-100g/L | 分解能 0.001mg/L | 精度 ±1.0%(FS)、塩分:範囲 0.00-8.00% | 分解能 0.01% | 精度 ±0.2%、DO飽和:範囲 0.0-199.9% | 分解能 0.1% | 精度 ±2.0%、一般:電源 100-240V・50/60Hz | 寸法&重量 280x215x93・1kg温度範囲 -5.0-105.0度C | 分解能 0.1度C | 精度 ±0.2度CDO範囲 0.00-19.99MG/L | 分解能 0.01mg/L | 精度 ±0.10mg/LpH範囲 -2.00-20.00pH | 分解能 0.01pH | 精度 ±0.01pH導電率範囲 0.000uS/cm-199.9mS/cm | 分解能 0.001uS/cm | 精度 ±1.0%(FS)
ベンチトップ型フラットサンプルpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-05 REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型フラットサンプルpH値/ORP値測定用PHメーター PHS-3E-05REX[科学研究・開発用品]
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
フラットサンプルのpHを測定 pH値と温度値を同時に表示 自動バッファ認識と自動/手動温度補正 バックライト付きの大画面LCDディスプレイ 3種類の標準緩衝液(4.00pH、6.86 pH、9.18pH)の自動識別 手動温度補償機能を備えた2点校正 自動温度補償 pH、温度、およびmVの測定
仕様温度補正:自動/手動、重量:3Kg、標準構成:3 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー寸法(mm)350×280×190電源AC110/220V・50/60Hz測定項目pH、温度、およびmV精度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS | 温度 ±0.3℃範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1999 - 1999)mV | 温度 (0.0 - 99.9)℃分解能pH 0.01pH | mV 1mV | 温度 0.1℃校正手動温度補償機能を備えた2点校正、最大2ポイントパラメータpH・ORP・温度
ベンチトップ型 PHメーター PHS-2F REX[科学研究・開発用品]ベンチトップ型 PHメーター PHS-2FREX[科学研究・開発用品]
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
大画面LCDディスプレイ 手動温度補正、1点または2点校正
仕様温度補正:手動付属品2 in 1pH電極・pH緩衝液・電極ホルダー寸法(mm)350×280×190質量(kg)3電源AC110/220V・50/60Hz正確度pH ±0.01pH | mV ±0.1%FS範囲pH (0.00 - 14.00)pH | mV (-1400 - 1400)mV分解能pH 0.01pH | mV 1mV校正1点または2点校正、最大2ポイントパラメータpH・ORP
カールフィッシャー滴定装置 KLS-411 REX[科学研究・開発用品]カールフィッシャー滴定装置 KLS-411REX[科学研究・開発用品]
339,800税込373,780
1台
10日以内出荷
INESA REX KLS-411 REX研究チームによって設計されたカールフィッシャー電量計は、厳しい水分濃度の要求を満たすための最高の統合自動実験室分析装置です。Moistrue測定は常にカールフィッシャー法を適用して測定します。高水分濃度測定用水分滴定装置。経済的なカールフィッシャークーロメーターデバイスは、低水分濃度測定用です。この使いやすいカールフィッシャー電量計は、低水分濃度測定が可能で、高精度の測定結果とデータ管理を提供します。 LCDディスプレイ画面。 ダイヤフラム付き発電機セル。 ug 、mg 、%、mg / L 、g / Lなどの選択可能な単位。 測定単位、分極電流、発電機電流、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 データは保存でき、RS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様電量分析:範囲 10ug-20mg | 分極電流精度 ±0.2uA | 動作電流 10mA・20mA・50mA・100mA | 作業電流精度 0.5% | 精度 ±(5%+ 3)ug | 再現性 ±3%寸法(mm)300×235×100質量(kg)3電源AC(220±22)V・(50±1)Hz
カールフィッシャー滴定装置 ZDY REX[科学研究・開発用品]カールフィッシャー滴定装置 ZDYREX[科学研究・開発用品]
899,800税込989,780
1台
10日以内出荷
REX ZDY-504 Karl Fischer Titratorは、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動ラボ分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。 体積カールフィッシャー滴定 KF滴定モードと力価検出モードをサポートします。 試薬の自動充填、自動パージ、自動混合の機能により、カールフィッシャーの化学物質を安全に取り扱うことができます。 自動/手動のバックグラウンドドリフト補正により、正確な結果が保証されます。 mg、mg / L、%、ppmなどを含む選択可能な単位。 測定単位、分極電流、攪拌速度、滴定速度、停止容量、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。 電量カールフィッシャー滴定 ダイヤフラム付き発電機セル。 自動/手動のバックグラウンドドリフト補正により、正確な結果が保証されます。 ug、mg、%、ppm、mg / L、ug/ mLなどの選択可能な単位。 測定単位、分極電流、攪拌速度、発電機電流、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。 一般的な機能 LCDディスプレイ画面。 滴定方法、曲線、結果が詳細に表示されます。 体積KF滴定と電量KF滴定がサポートされています。 データ分析機能は、ユーザーが結果を確認および比較するのに役立ちます。 データはRS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様容量滴定:範囲 0.1mg-250mg | 分極電流精度 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 再現性 ±0.5%、電量滴定:範囲 10ug-20mg | 分極電流精度 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 動作電流 1・1.86・5・10ug(H2O)/S | 正確さ ±(5%+3)ug | 再現性 100ugサンプル測定結果のRSD≦3%寸法(mm)340×400×400質量(kg)10電源AC(220±22)V・(50±1)Hz
カールフィッシャー滴定装置 ZDY REX[科学研究・開発用品]カールフィッシャー滴定装置 ZDYREX[科学研究・開発用品]
769,800税込846,780
1台
10日以内出荷
REX ZDY-502 Karl Fischer Titratorは、厳格な滴定要求を満たすための最高の統合自動ラボ分析装置です。この滴定は、すべての一般的な滴定タイプに対応しており、高精度の測定と結果データ管理を提供します。 LCDディスプレイ画面。 KF滴定モードと力価検出モードをサポートします。 試薬の自動充填、自動パージ、自動混合の機能により、カールフィッシャーの化学物質を安全に取り扱うことができます。 mg、mg / L、%、ppmなどを含む選択可能な単位。 測定単位、分極電流、攪拌速度、滴定速度、停止容量、終点電位、停止基準などを含む設定可能なパラメータ。 最大200の滴定データセットを保存します(GLP準拠)。 データはRS-232通信インターフェースを介してプリンターに簡単に転送できます。 リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。
仕様容量滴定:範囲 0.1mg-250mg | 分極電流精度 0.1mg | 動作電流 1uA±0.2uA・50uA±10uA | 再現性 ±0.5%寸法(mm)340×400×400質量(kg)10電源AC(220±22)V・(50±1)Hz
ISMセンサー InLab731-ISM-2m METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ISMセンサー InLab731-ISM-2mMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
96,980税込106,678
1本
6日以内出荷
測定範囲0.01~1000mS/cm温度範囲(℃)0~100コネクタMini-DINセル定数0.57cm-1材質(シャフト)エポシキシャフト長さ(mm)120シャフト径(Φmm)12ケーブル2m測定項目導電率仕様●セルタイプ:4極式

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液