1,510件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISMセンサー InLab731-ISM METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ISMセンサー InLab731-ISMMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
91,980税込101,178
1本
46日以内出荷
測定範囲0.01~1000mS/cm温度範囲(℃)0~100コネクタMini-DINセル定数0.57cm-1材質(シャフト)エポシキシャフト長さ(mm)120シャフト径(Φmm)12ケーブル1.2m測定項目導電率仕様●セルタイプ:4極式
ペン型pHメーター交換用電極 A-Gas Japan(旧:FUSO)ペン型pHメーター交換用電極A-Gas Japan(旧:FUSO)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
塩分濃度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)塩分濃度計A-Gas Japan(旧:FUSO)
38,980税込42,878
1台
10日以内出荷
水中の塩分濃度の計測ができます。 データホールド、自動温度補正機能付き。 初心者にも使いやすいシンプル設定と大画面表示。
測定範囲(%)1~10(重量%)本体寸法(mm)68×30×200H本体質量(g)270仕様分解能:0.01%精度:±0.5%(23±5℃)にて温度補正:0~50℃電源:006P(9V)電池1個
pHメーター付属pH電極・温度電極セット A-Gas Japan(旧:FUSO)pHメーター付属pH電極・温度電極セットA-Gas Japan(旧:FUSO)
19,980税込21,978
1組
6日以内出荷
ソフトウェア USBタイプ ケーブル付 A-Gas Japan(旧:FUSO)ソフトウェア USBタイプ ケーブル付A-Gas Japan(旧:FUSO)
24,980税込27,478
1式
6日以内出荷
Fine 白金ORP複合電極 TGK(東京硝子器械)Fine 白金ORP複合電極TGK(東京硝子器械)
21,780税込23,958
1本
23日以内出荷から102日以内出荷
測定範囲±2000mV使用温度範囲(℃)0~60内部液3.3mol kcl温度補償なしケーブルフジクラ 1m端子BNCキャップ段付きベーク仕様●pH感応膜:PtΦ5●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
Fine pH複合電極 TGK(東京硝子器械)Fine pH複合電極TGK(東京硝子器械)
19,800税込21,780
1本
17日以内出荷から102日以内出荷
測定範囲pH0~pH14使用温度範囲(℃)0~60内部液3.3mol kcl温度補償なし仕様●pH感応膜:常温用ガラス膜●比較電極:Ag-Agcl●ロケット:なし
Fine pH標準液 500mL TGK(東京硝子器械)Fine pH標準液 500mLTGK(東京硝子器械)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
容量(mL)500
複合電極 B型端子付 TGK(東京硝子器械)複合電極 B型端子付TGK(東京硝子器械)
19,700税込21,670
1本
3日以内出荷
pHの設定はワンタッチで、設定値がハッキリ読み取れます。 コントロールするポンプや電磁弁をコンセントに差込むだけで配線の必要はありません。 電極の交換は端子を差込むだけで済みます。
適合pHガラス複合電極使用温度範囲(℃)0~60寸法(mm)Φ8×L225
食品塩分計 TOKO(東興化学研究所)食品塩分計TOKO(東興化学研究所)
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
適塩調整に最適なNaメーターです。 ナトリウムの濃度をセンサーでピタリとキャッチ、メーターに%単位で液晶表示します。 最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。 校正データの印字が可能で、機器の管理記録ができます。GLP、HACCPに対応しています。 汁類はもちろん、かまぼこ・ハムなどの固形物の食塩量も手軽に測定できます。
測定範囲0.0001~10Na%(W/V)温度測定範囲(℃)0~60温度補償自動デジタル出力RS232C 準拠電源DC3V(単3アルカリ電池2個)、DC5V ACアダプター外形寸法(mm):77×172×40H付属品電極NCE90W、電極スタンド、Na標準液、洗浄液純水、トリス試薬、データ収集ソフト、通信ケーブル(RS232C)、アナログ出力ケーブル、ACアダプター、単3電池、取扱説明書仕様●最小表示 Na:標準液の組合わせ/1~10/0.1~1/0.01~0.1=0.0001%●最小表示 温度(℃):0.1●再現性(本体):0.5%FS±1digit
ナトリウムイオンメーター TOKO(東興化学研究所)ナトリウムイオンメーターTOKO(東興化学研究所)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
応答速度、選択性にすぐれたイオン電極を複合化し、校正・測定操作が簡単にできます。 最大1000データを記憶でき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。 最自動校正機能、オートホールド機能、防水機能(IP67)、バックライト機能付き。
用途海水の淡水化などのナトリウムイオン測定、ボイラーのブロー水のナトリウム測定などに適しています。測定範囲0.1~10000付属品標準付属電極CE1100W-SR1個、フリーアームスタンド1個、Cl標準液1・10・1000mg/L(100・100・300ml)各1個、洗浄液(純水)100ml1個、トリス試薬25g1個、単3電池2個、取扱説明書1個仕様再現性:0.5%FS±1digit最小濃度表示:0.0001使用温度範囲:0~50℃外形寸法:77×172×40Hmm重量:320g電源:DC3V(単3アルカリ電池2個)
pH/ORP計用電極 TOKO(東興化学研究所)pH/ORP計用電極TOKO(東興化学研究所)
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷から15日以内出荷
用途TRX-999Si用投込pH/ORP
ORP電極 TOKO(東興化学研究所)ORP電極TOKO(東興化学研究所)
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
用途TRX-999用投込ORP
標準付属電極 TOKO(東興化学研究所)標準付属電極TOKO(東興化学研究所)
18,980税込20,878
1本
6日以内出荷
NH4イオンメーター標準付属電極 TOKO(東興化学研究所)NH4イオンメーター標準付属電極TOKO(東興化学研究所)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
小型電極で取扱が容易 チップ交換膜で誰でも簡単に交換可能 応答が速く、再現性が向上
Clイオンメーター標準付属電極 TOKO(東興化学研究所)Clイオンメーター標準付属電極TOKO(東興化学研究所)
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷
用途上下水道の水質チェック、河川・湖沼のデータ収集、海岸付近の塩害調査、地下水の塩分濃度測定、浄化槽の塩分測定などに適しています
Naイオンメーター標準付属電極 TOKO(東興化学研究所)Naイオンメーター標準付属電極TOKO(東興化学研究所)
49,980税込54,978
1本
10日以内出荷
新開発センサ 小型電極でさらに応答性、再現性が向上
pH標準液 250mL 横河 横河電機pH標準液 250mL 横河横河電機
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
容量(mL)250
スマートキャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)スマートキャップHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1個
24日以内出荷
適合機種HI 98494RoHS指令(10物質対応)対応
PH60-Z用 交換用電極 ケニスPH60-Z用 交換用電極ケニス
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
PH60用 交換用電極 ケニスPH60用 交換用電極ケニス
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
PC接続用micro USBケーブル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PC接続用micro USBケーブルHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
10,980税込12,078
1本
16日以内出荷
適合機種HI 98193、HI 98197、HI 98192、HI 98196、HI 98195、HI 98191、HI 98190RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続用mini USBケーブル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PC接続用mini USBケーブルHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
10,980税込12,078
1本
16日以内出荷
適合機種HI 98140N、HI 98150N、HI 98160NRoHS指令(10物質対応)対応
サンプル調整キット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)サンプル調整キットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
20,980税込23,078
1個
23日以内出荷
セット内容活性炭(50袋)、蓋付プラスチックビーカー(100mL&170mL)、ピペット(3mL)、シリンジ(60mL&5mL)、メスシリンダー、スプーン、漏斗、ろ紙(25枚)、脱塩用ボトル(10L分)RoHS指令(10物質対応)対応
EC/TDS電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)EC/TDS電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1本
16日以内出荷
温度センサー内蔵EC/TDS電極
適合機種HI 99300D/HI 99301Dケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製キャリングケース(黒) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)樹脂製キャリングケース(黒)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
適合機種HI 9033N、HI 93703、HI 93124RoHS指令(10物質対応)対応
アース棒 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)アース棒HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
適合機種HI 981401NRoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 クイック・フローセル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 クイック・フローセルHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
91,980税込101,178
1個
16日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 電極保護スリーブ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 電極保護スリーブHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
30,980税込34,078
1個
16日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 フローセル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 フローセルHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
27,980税込30,778
1個
16日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 電極メンテナンスキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 電極メンテナンスキットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
44,980税込49,478
1セット
16日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 USBケーブル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 USBケーブルHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
18,980税込20,878
1本
16日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 簡易校正用ビーカー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 簡易校正用ビーカーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1個
16日以内出荷から77日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI 98195用 電極メンテナンスキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 98195用 電極メンテナンスキットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
12,980税込14,278
1セット
16日以内出荷
適合本体HI 98195RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 ロギング電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 ロギング電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
389,800税込428,780
1本
23日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
259,800税込285,780
1本
16日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 シガレットライター接続ケーブル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 シガレットライター接続ケーブルHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
9,998税込10,998
1本
16日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
HI9829用 充電ケーブル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI9829用 充電ケーブルHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,898税込6,488
1本
16日以内出荷
適合本体HI9829RoHS指令(10物質対応)対応
電極内部液(ゲルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極内部液(ゲルタイプ)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,698税込4,068
1個(13mL)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電極内部液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極内部液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液