1,511件中 1,4811,511
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極内部液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極内部液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,198税込4,618
1個(230mL)
4日以内出荷
現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。 本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。 ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。 また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。 さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他質量(kg)1.9電源12VDCアダプター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200測定方法酸塩基滴定速度撹拌スピード:600rpm測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USBメモリーに転送可能ポンプスピード(min-1)10mL /分データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
57,980税込63,778
1個
33日以内出荷から46日以内出荷
pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-8510-11
ORP複合電極 P コクゴORP複合電極 Pコクゴ
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
荷物の発送時の重量チェックに電源を入れてすぐに使用可能薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単簡易型表示部自立スタンド標準装備計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載L型計量台には水平調整脚付き
pH複合電極 コクゴpH複合電極コクゴ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷物の発送時の重量チェックに電源を入れてすぐに使用可能薄型計量台を採用し、載せ降ろしが簡単簡易型表示部自立スタンド標準装備計量台は、標準サイズと大きいサイズのL型を用意乾電池使用時の電源オートオフ機能搭載L型計量台には水平調整脚付き
SAT用標準液 143Aシリーズ 東亜DKKSAT用標準液 143Aシリーズ東亜DKK
2,998税込3,298
1本(100mL)
当日出荷から10日以内出荷
容量(mL)100
SAT用電解液 143Aシリーズ 東亜DKKSAT用電解液 143Aシリーズ東亜DKK
2,498税込2,748
1本(50mL)ほか
当日出荷から12日以内出荷
比較電極 東亜DKK比較電極東亜DKK
34,980税込38,478
1本
8日以内出荷
仕様塩分分析計 SAT-500(品番:1-7870-01)対応アズワン品番61-8518-17
pH電極 東亜DKKpH電極東亜DKK
29,980税込32,978
1本
当日出荷
仕様電極リードの長さ(m):5アズワン品番61-8518-12
電気伝導率セル「キャルメモ」 東亜DKK電気伝導率セル「キャルメモ」東亜DKK
39,980税込43,978
1個
当日出荷
一般・浸漬用。メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。
種別一般・浸漬用測定範囲電気伝導率/0.1mS/m~10S/m、電気抵抗率/0.1Ω・m~10kΩ・m、塩分換算/0~4.00%、温度/0~80℃リード線(m)1アズワン品番61-8517-82
比較電極内部液RE-4 東亜DKK比較電極内部液RE-4東亜DKK
2,998税込3,298
1箱(3本)
翌々日出荷
容量(mL)50アズワン品番61-8517-79
ピン型電極 A-Gas Japan(旧:FUSO)ピン型電極A-Gas Japan(旧:FUSO)
2,598税込2,858
1組(2本)
5日以内出荷
電気伝導率計 CM-31P用 フローセル 東亜DKK電気伝導率計 CM-31P用 フローセル東亜DKK
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
電気伝導率計 CM-31P用 純水用電気伝導率セル 東亜DKK電気伝導率計 CM-31P用 純水用電気伝導率セル東亜DKK
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
電気伝導率セル 東亜DKK電気伝導率セル東亜DKK
89,980税込98,978
1個
6日以内出荷
pHTestr10/30用 交換電極 ケニスpHTestr10/30用 交換電極ケニス
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
pH計 Eco Scan pH5+用 pH電極 ケニスpH計 Eco Scan pH5+用 pH電極ケニス
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
大きく見易い大型ディスプレイにpH値と温度を同時表示します。
ハンディpH/ORPメーター TPX-999用 標準pH/ORP電極 TOKO(東興化学研究所)ハンディpH/ORPメーター TPX-999用 標準pH/ORP電極TOKO(東興化学研究所)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ポータブルpH計 F2用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 F2用 pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から46日以内出荷
ポータブルpH計 S2用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ポータブルpH計 S2用 pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
68,980税込75,878
1個
11日以内出荷
pH計 pH700用 pH電極 ケニスpH計 pH700用 pH電極ケニス
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
マイクロプロセッサーによる設定・校正のワンタッチ操作をはじめ、自己診断機能やデータメモリ機能等を装備しています。
pHメーター FP20/F20用 pH電極 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)pHメーター FP20/F20用 pH電極METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ISEハーフセル電極(カリウム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(カリウム)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
199,800税込219,780
1個
16日以内出荷
カリウム+(K+)用ISE電極
用途ワイン、水、土壌、生物製剤に含まれるカリウムイオン測定範囲M:1~1×10-6、mg/L:0.039~39100ケーブル長(m)1測定範囲(pH)1.5~12.0測定物質カリウム温度測定範囲(℃)0~40材質(ボディ)PVC電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、ポリマー膜電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
標準型pH電極 A-Gas Japan(旧:FUSO)標準型pH電極A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
用途PHメーター用電極
蜂蜜色度計用アクセサリーキット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)蜂蜜色度計用アクセサリーキットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1セット
32日以内出荷
セット内容測定用セル82個、グリセリン30ml、5mlシリンジ2個使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
外部プリンタ 東亜DKK外部プリンタ東亜DKK
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
適合本体WQC-24予備品
RS-232Cケーブル 東亜DKKRS-232Cケーブル東亜DKK
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
適合本体WQC-24予備品ケーブル長(m)2
ORP複合電極 東亜DKKORP複合電極東亜DKK
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
適合本体MM-60R/HM-30R/HM-25R測定範囲(ORP)計器の指示範囲、(温度)0~100℃試料容量(mL)1
TPX-90si標準PH/ORP電極 TGK(東京硝子器械)TPX-90si標準PH/ORP電極TGK(東京硝子器械)
29,900税込32,890
1個
6日以内出荷
型式GRMT90測定範囲 ORPTGK品番600-80-78-05仕様標準添付電極
交換用電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)交換用電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷

水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

pH計/導電率計/標準液