さらに商品を絞り込む
  • エレコム
  • サンワサプライ(3)
  • 1~2未満(3)
  • オス - オス(3)
  • IEEE1394(オス) - IEEE1394(オス)(3)
  • 色
    ホワイト(3)
  • 金メッキ(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

IEEE1394ケーブル :「ますて」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
IEEE1394ケーブル 9ピン-6ピン FireWireケーブル ホワイト エレコムIEEE1394ケーブル 9ピン-6ピン FireWireケーブル ホワイトエレコム
2,798税込3,078
1式
翌々日出荷
IEEE1394b(9ピン)端子を持つパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を持つハードディスクドライブを接続できるFireWireケーブル。 IEEE1394b(9ピン)端子を装備したパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を装備したハードディスクドライブなどを接続できるFireWireケーブルです。 最大400Mbpsのデータ転送が可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ホワイトコネクタ形状IEEE1394(6ピン)オス - IEEE1394b(9ピン)オスプラグ金メッキ伝送速度(Mbps)最大400変換タイプオス - オス
IEEE1394ケーブル 9ピン-9ピン FireWireケーブル ホワイト エレコムIEEE1394ケーブル 9ピン-9ピン FireWireケーブル ホワイトエレコム
3,898税込4,288
1式
翌々日出荷
IEEE1394b(9ピン)端子を持つパソコンと、IEEE1394b(9ピン)端子を持つハードディスクドライブを接続できるFireWireケーブル。 IEEE1394b(9ピン)端子を装備したパソコンと、IEEE1394b(9ピン)端子を装備したハードディスクドライブなどを接続できるFireWireケーブルです。 最大800Mbpsの高速データ転送が可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ホワイトコネクタ形状IEEE1394b(9ピン)オス - IEEE1394b(9ピン)オスプラグ金メッキ伝送速度(Mbps)最大800変換タイプオス - オス
IEEE1394ケーブル 9ピン-4ピン FireWireケーブル ホワイト エレコムIEEE1394ケーブル 9ピン-4ピン FireWireケーブル ホワイトエレコム
2,798税込3,078
1式
翌々日出荷
IEEE1394b(9ピン)端子を持つパソコンと、IEEE1394(4ピン)端子を持つデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続できるFireWireケーブル。 IEEE1394b(9ピン)端子を装備したパソコンと、IEEE1394(4ピン)端子を装備したデジタルカメラやデジタルビデオカメラなどを接続できるFireWireケーブルです。 最大400Mbpsのデータ転送が可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ホワイトコネクタ形状IEEE1394(4ピン)オス - IEEE1394b(9ピン)オスプラグ金メッキ伝送速度(Mbps)最大400変換タイプオス - オス
ます蓋特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら