IEEE1394ケーブル :「スサ」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEEE1394b(9ピン)端子を持つパソコンと、IEEE1394b(9ピン)端子を持つハードディスクドライブを接続できるFireWireケーブル。 IEEE1394b(9ピン)端子を装備したパソコンと、IEEE1394b(9ピン)端子を装備したハードディスクドライブなどを接続できるFireWireケーブルです。 最大800Mbpsの高速データ転送が可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ホワイト コネクタ形状IEEE1394b(9ピン)オス - IEEE1394b(9ピン)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)最大800 変換タイプオス - オス
1式
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEEE1394b(9ピン)端子を持つパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を持つハードディスクドライブを接続できるFireWireケーブル。 IEEE1394b(9ピン)端子を装備したパソコンと、IEEE1394(6ピン)端子を装備したハードディスクドライブなどを接続できるFireWireケーブルです。 最大400Mbpsのデータ転送が可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ホワイト コネクタ形状IEEE1394(6ピン)オス - IEEE1394b(9ピン)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)最大400 変換タイプオス - オス
1式
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEEE1394b(9ピン)端子を持つパソコンと、IEEE1394(4ピン)端子を持つデジタルカメラやデジタルビデオカメラを接続できるFireWireケーブル。 IEEE1394b(9ピン)端子を装備したパソコンと、IEEE1394(4ピン)端子を装備したデジタルカメラやデジタルビデオカメラなどを接続できるFireWireケーブルです。 最大400Mbpsのデータ転送が可能です。 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
ホワイト コネクタ形状IEEE1394(4ピン)オス - IEEE1394b(9ピン)オス プラグ金メッキ 伝送速度(Mbps)最大400 変換タイプオス - オス
1式
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ピンのIEEE1394(i.Link、DV端子)に準拠したパソコン、周辺機器、デジタルビデオカメラ等を接続するケーブルです。 400Mbps対応最大転送スピードは、接続された機器及び接続ケーブルの仕様により、最も遅い転送スピードになります。 IEEE1394端子の形状は、4ピンと6ピンの2種類があります。接続先の形状をよくお確かめの上お買い求め下さい。
ブラック コネクタ形状IEEE1394(4ピン)オス - IEEE1394(4ピン)オス プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)400 変換タイプオス - オス コネクタ1IEEE1394 (4ピン) コネクタ2IEEE1394 (4ピン)
1式
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4ピン(i.Link、DV端子)・6ピンのIEEE1394に準拠したパソコンとデジタルビデオカメラ等を接続するケーブルです。 400Mbps対応最大転送スピードは、接続された機器及び接続ケーブルの仕様により、最も遅い転送スピードになります。 IEEE1394端子の形状は、4ピンと6ピンの2種類があります。接続先の形状をよくお確かめの上お買い求め下さい。
ブラック コネクタ形状IEEE1394(4ピン)オス - IEEE1394(6ピン)オス プラグ金メッキ シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)400 変換タイプオス - オス コネクタ1IEEE1394 (4ピン) コネクタ2IEEE1394 (6ピン)
1式
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)