IEEE1394ケーブル :「振動 ライト」の検索結果
関連キーワード
IEEE1394(FireWire)ケーブル。
EEE1394規格準拠(6pin)のインターフェースを持つパソコン、周辺機器を接続するケーブルです。(各機器間最長ケーブル長は4.5m)
※IEEE1394(6pin)のインターフェースは、別称として「FireWireコネクタ(S400)」とも呼ばれ、おもにApple社のパソコンや、周辺機器に採用されています。
FireWire400(IEEE1394a)に対応です。最高400Mbpsの伝送速度に対応したケーブルです。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
銅製編組シールド、スパイラルシールド、密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
色ライトグレー
コネクタ形状IEEE1394コネクタ(6ピン)オス - IEEE1394コネクタ(6ピン)オス
対応機種(パソコン)IEEE1394ポート(6pin)を持つ機種(Apple Macシリーズなど)/(周辺機器)IEEE1394ポート(6pin)を持つ機種
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド3重シールド
伝送速度(Mbps)最高400
変換タイプオス - オス
コネクタ1IEEE1394 (6ピン)
コネクタ2IEEE1394 (6ピン)
『ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。