フロアーバンド :「管用ねじ」の検索結果
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
関連キーワード
商品豆知識
「呼び」から絞り込む
15(2)
20(2)
25(2)
32(2)
40(5)
50(5)
65(5)
75(2)
80(3)
100(5)
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)
材質電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。SUS304製。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質SUS304
寸法H(mm)120
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき
寸法w(mm)32
寸法BW3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。