フロアーバンド :「配管支持」の検索結果
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
関連キーワード
「呼び」から絞り込む
排水ヘッダーからの横枝管(50A)の均列配管が行えます。ナットをはずすことなく、緩める-締めるの工程でOKです。配管支持が交互になってしまう問題を解決し、Aピン数・穴あけ施工を減少しました。(2連で2本減少)。配管レベル調整を一度に行えるため、従来よりレベル調整が容易になりました。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
取付穴径(Φmm)5×7
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)25
適合管外径(Φmm)34
幅(mm)25
1個
¥2,790
税込¥3,069
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)100
適合管外径(Φmm)114.3
幅(mm)25
1個
¥4,770
税込¥5,247
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)80
適合管外径(Φmm)89.1
幅(mm)25
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)32
適合管外径(Φmm)42.7
幅(mm)25
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)15
適合管外径(Φmm)21.7
幅(mm)25
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)40
適合管外径(Φmm)48.6
幅(mm)25
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)50
適合管外径(Φmm)60.5
幅(mm)25
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304
呼び径(A)20
適合管外径(Φmm)27.2
幅(mm)25
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242
寸法P1(mm)225
寸法P2(mm)160
適合管外径D(Φmm)102~104
適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。
工具要らずで、簡単に施工できます。
簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。
ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。
用途本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
材質ユニクロメッキ
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
その他【締付BN】8×30mm
材質ステンレス
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
吊・支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。