絞り込み
ブランド
- analytikjena(92)
- Argos Technologies Inc(59)
- BIOLOGIX(31)
- Celltreat(33)
- EVER GREEN(22)
- Genesee Scientific Corporation(64)
- GVS(95)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(33)
- Luminex(17)
- Simport(37)
- Strex(17)
- Thermo Fisher Scientific(123)
- Thermo Scientific Nalgene(24)
- TPP(190)
- VIOLAMO(ビオラモ)(22)
- アズワン(26)
- コーニング(91)
- ビーエム機器(265)
- 住友ベークライト(13)
- ブランドをもっと見る
クライオバイアルとは、標本や細胞といった生物学的試料を凍結保存するためのチューブ。容器は内容物が見えるように透明のものが一般的です。蓋がスクリュー式になっているため密封性が高く、極低温における内容物の液漏れやコンタミネーションを防止します。液体窒素やマイクロ遠心機に使用できるものもあり、オートクレーブ滅菌が可能な商品もあります。内容物の量に合わせて、複数のサイズから選択が可能です。蓋や本体に識別するための文字を記載して使用できます。

カラークライオボックス(9×9列)
NALGENE(ナルゲン)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。寸法(mm)133×133×51立て数(列)9×9
クライオバイアル
TOHO(トーホー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100本)当日出荷から5日以内出荷γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。材質PP(チューブ)形状自立型タイプアウターキャップ滅菌済
スクリューキャップチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)¥18,980~税込¥20,878~1箱(50本×10袋)当日出荷漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。容量(mL)2
細胞培養フラスコ
VIOLAMO(ビオラモ)¥10,900~税込¥11,990~1箱(5個×8包)ほか当日出荷材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
クライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
アンプル保持用ケーン
マイサイエンス(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(50本)当日出荷0.2~2mLチューブ保存に一番使用されているケーンです。 1.2-2.0mL バイアル用 6本掛け仕様
クライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1パック(4個)ほか翌々日出荷から61日以内出荷クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。材質ポリカーボネート
スクリューキャップチューブ(ループ)
WATSON¥22,980税込¥25,2781箱(500本)当日出荷から翌々日出荷ループが付いており、片手で扱えますので便利です。仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
クライオチューブ
NUNC(ヌンク)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50個×6包)ほか当日出荷から12日以内出荷精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 高い滅菌性。 広範囲な冷却システムに適合。 クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。 識別に便利なクライオカラーコード。 クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。材質PP(ポリプロピレン)
クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(5本×15袋)ほか当日出荷から翌々日出荷内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm
TPP¥21,980~税込¥24,178~1個(50本)ほか当日出荷から103日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ30x115mm●培養可能容量:1~35ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃、 ~3,500g
クライオチューブ(外ねじ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1袋(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン目盛0.1底形状自立型・コニカル型耐冷温度(℃)-192~+121外径(mm)12.4
スライド&チャンバー 192シリーズ
WATSON¥11,099税込¥12,2091箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷スライドはガラス製、チャンバー部分は薬品に強いポリプロピレン製です。個別滅菌済み
角型培地瓶 GPEシリーズ
アズワン¥4,653~税込¥5,118~1箱(12本)ほか当日出荷から翌々日出荷ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
アンプル保持用ケーン
マイサイエンス¥19,490税込¥21,4391パック(50セット)8日以内出荷0.25mL、0.5mLストローを上下2段で保存することが出来ます。 ストロー専用PA004・9Φ×120mm、0.25mL10本、0.5mL5本収納可能 ゴブレット100本とケーン50本のセットです。
スクリューキャップチューブ
VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷仕様耐遠心強度:20000G材質キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム容量(mL)1.5滅菌γ線滅菌済寸法(Φ×mm)胴径10.5×全高46
電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用シリンジフィルター0.45μm 25個入
Thermo Fisher Scientific¥29,980税込¥32,9781パック(25個)当日出荷S1 Pipet Filler用パーツ。アズワン品番65-3794-51
ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥9,998~税込¥10,998~1箱(5袋×50個)ほか翌々日出荷液体窒素中(気相)での保存が可能です。 インナーキャップです。
ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥13,980税込¥15,3781箱(10袋×50個)翌々日出荷液体窒素中(気相)での保存が可能です。インナーキャップです。仕様ワーキングボリューム:1.4mL材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE容量(mL)1.8使用温度範囲(℃)-196~+121キャップインナーキャップアズワン品番4-3846-25
除去剤 RNase AWAY
Thermo Scientific¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷手軽で安全なコンタミネーション対策でラボをいつも清潔に。PCR実験時のガラス・プラスチック器具、ベンチトップ、機器類の汚染物質除去に。希釈不要。布に付着させて拭き取る、または洗い流すのみ。強酸・研磨剤不含有で器具にも人にもやさしい組成仕様●1Lアズワン品番65-5643-61
セルリフター 18cm 個装滅菌 100本入
BIOLOGIX¥6,398税込¥7,0381個(100本)4日以内出荷丈夫なポリエチレン製。素早い細胞剥離が可能。一体成型のセルリフターは細胞へのダメージを抑制しながら、細胞回収をコントロールするデザイン仕様●100本(1×100pk)◆材質:ポリエチレン製●Pyrogen free●個別包装●ガンマ線滅菌済●長さ:18cm●ブレード幅:20mm●寸法●▼A(mm):180●▼B(mm):20●▼C(mm):7.4アズワン品番65-3785-52
RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥6,498~税込¥7,148~1本ほか当日出荷から4日以内出荷実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
クライオチューブ(内ねじ)
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1袋(25本)ほか当日出荷液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン目盛0.1底形状自立型・コニカル型耐冷温度(℃)-192~+121
アイビス (R) 凍結保存用チューブ
アイビス¥35,980税込¥39,5781ケース(25袋×20本)当日出荷オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。 文字の書けるスペースがあります。仕様滅菌・自立・目盛付、スクリューキャップ式材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)容量(mL)2キャップ色ナチュラルアズワン品番2-3031-34
クライオバイアル(アウターキャップタイプ)
ケニス¥8,998~税込¥9,898~1組(100本)ほか4日以内出荷キャップ内側にシールされたシリコンワッシャーとロングリップシールにより、リーキングやコンタミネーションが防止されます。 ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。 キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。材質本体・キャップ/PP(バージンポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~121規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)