絞り込み
ブランド
  • Celltreat
  • ビーエム機器(203)
  • TPP(184)
  • Thermo Fisher Scientific(106)
  • GVS(89)
  • コーニング(67)
  • Genesee Scientific Corporation(51)
  • Argos Technologies Inc(46)
  • Simport(32)
  • Thermo Scientific Nalgene(24)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
  • アズワン(20)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(16)
  • EVER GREEN(15)
  • 住友ベークライト(13)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(13)
  • WATSON(12)
  • Luminex(12)
  • FALCON(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
丸型カバーガラス 滅菌 100個入 Celltreat丸型カバーガラス 滅菌 100個入Celltreat
27,980税込30,778
1箱(100個)
31日以内出荷
高品質で光学的に透明なホウケイ酸ガラスカバースリップは、特殊な顕微鏡検査や皿・マルチウェルプレート、または正方形のカバーガラスが不適切な場所でのイメージングに適しています。一貫した平坦性と傷はないです。ヒンジ付きプラスチック収納ケースに梱包、カバーガラスは1.5mmの厚さです。
蓋付きウェル組織培養プレート 個別 滅菌 Celltreat蓋付きウェル組織培養プレート 個別 滅菌Celltreat
40,980税込45,078
1箱(50個)ほか
31日以内出荷から33日以内出荷
細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。
蓋付きウェル組織培養プレート 個別 ガラス底 滅菌 5バック入 Celltreat蓋付きウェル組織培養プレート 個別 ガラス底 滅菌 5バック入Celltreat
99,980税込109,978
1箱(5パック)
31日以内出荷
ガラス底プレートは、標準的な組織培養プレートと同じ優れた特徴を持ち、ホウケイ酸ガラス底のマイクロウェルという利点が追加されています。移し替え不要の便利な生細胞観察、光学的に透明なホウケイ酸ガラスで、卓越した観察が可能。用途:細胞培養およびイメージング、ライブセル観察、共焦点高解像度およびコントラストなどの特殊顕微鏡観察、伝統的なフットプリントにより、細胞培養技術の中断を最小限に抑制、非細胞毒性の医療用接着剤で構成、ガラス底プレート用の丸型カバーガラスもあります。ガラス底の厚さは#1.5
遠心ボトル 非滅菌 Celltreat遠心ボトル 非滅菌Celltreat
24,980税込27,478
1箱(2個)ほか
33日以内出荷
ローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌 Celltreatローラーボトル 組織培養処理済み 印刷済み目盛り 滅菌Celltreat
51,980税込57,178
1箱(12個)ほか
33日以内出荷
大型ローレットキャップで握りやすい、医療グレードのバージンポリスチレン製、組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に最適、読みやすい黒色印刷目盛り
セルストレーナー 滅菌 1箱 50個入 Celltreatセルストレーナー 滅菌 1箱 50個入Celltreat
46,980税込51,678
1箱(50個)
31日以内出荷から33日以内出荷
ナイロンメッシュ付き、ポリプロピレン製ハウジング、ガーゼ・紙・ナイロンメッシュやその他の素材でフィルターを組み立てる必要はありません。、ハウジングから伸びた縁は鉗子を使っての無菌操作ができます。、取り扱いが簡単な細長いグリップタブがあります。
仕様●サイズ:幅42.5×奥行25.0×高さ14.5mm●材質:ポリプロピレン製、メンブレン/ナイロン製
組織培養済処理済ディッシュ、グリップリンク付き Celltreat組織培養済処理済ディッシュ、グリップリンク付きCelltreat
54,980税込60,478
1箱(500枚)ほか
30日以内出荷
細胞培養処理プロセスは、細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。、医療用のバージンポリスチレンを使用しています。、ハンドリングを向上させるためのグリップ機能を備えています。、ベント付きの蓋にはガス交換を可能にする成形スペーサーと、安定性を高めるのスタッキングリングが含まれています。
Chamber Cell Culture Slide, Glass, Sterile 12個入 CelltreatChamber Cell Culture Slide, Glass, Sterile 12個入Celltreat
47,980税込52,778
1箱(12個)
30日以内出荷から32日以内出荷
25mm×75mmの標準的なスライドで細胞を培養し、顕微鏡で観察するのに適した方法です。、ガスケットを内蔵し、チャンバー間のコンタミネーションを防止。、不活性な疎水性のグリーンボーダーをスライドに印刷し、細胞培養エリアを定義します。、チャンバーホルダーは、組立・分解が容易なフリップロック式で、分離工具は不要です。、梱包用トレーは、インキュベーターのインキュベーションラックとして使用可能です。、均一な親水性表面は、安定した細胞接着に適しています。、スライドには数字によるラベルが貼られている、粘着剤は使用していません
通気性シーリングフィルム 滅菌 50個入 Celltreat通気性シーリングフィルム 滅菌 50個入Celltreat
36,980税込40,678
1箱(50個)
30日以内出荷
通気性のあるシーリングフィルムは均一なガス交換を促進し、ピペットチップで簡単に穴を開けることができます。 外側のウェルの蒸発と相互汚染を減らします。 -20℃から80℃の間での使用をお勧めしています。 毒性のない医療用接着剤を使用しています。 ホイル部は厚さが50μmでサンプルの蒸発を抑えます。ピペットチップで簡単に穴を開けることができ、耐熱性と耐寒性があります。
仕様●サイズ:幅42.00×奥行11.00×高さ0.14mm●色:白●材質:表面/レーヨン、接着面/アクリル●推奨使用温度:-80℃~120℃アズワン品番68-0320-78
蓋付きの384ウェル組織培養プレート 個別 滅菌 50個入 Celltreat蓋付きの384ウェル組織培養プレート 個別 滅菌 50個入Celltreat
63,980税込70,378
1箱(50個)
31日以内出荷
細胞培養表面処理プロセスは細胞接着を改善するための一貫した親水性の表面を提供します。 ポリスチレンは光学的に透明で、細胞の観察とイメージングが容易です。 プレートにはロット番号と有効期限が印刷されているため、識別と追跡が容易です。
仕様●サイズ:幅127.60×奥行85.30×高さ14.30mm●ノンパイロジェニック●色:透明●材質:ポリスチレン●形状:平底●底面の面積:0.1135cm2●TC処理済アズワン品番68-0320-71
ローラーボトル キャップのみ-ベント付きキャップ 滅菌 24個入 Celltreatローラーボトル キャップのみ-ベント付きキャップ 滅菌 24個入Celltreat
25,980税込28,578
1箱(24個)
33日以内出荷
ギザギザで握りやすいキャップです。
仕様●サイズ(W×D×H):53.00×53.00×25.40mm●Non-pyrogenic●色:緑●材質:HDPE●RNase/DNase Freeアズワン品番68-0311-66
すりこぎ棒 セルストレーナー 個別包装 滅菌 1箱 50個入 Celltreatすりこぎ棒 セルストレーナー 個別包装 滅菌 1箱 50個入Celltreat
15,980税込17,578
1箱(50個)
17日以内出荷
凸型すりこぎ棒ヘッドの表面はテクスチャード加工がされています。
仕様●サイズ:幅10.9×奥行10.9×高さ138.5m●材質:ポリプロピレン製、メンブレン/ナイロン製アズワン品番67-4713-27
スライドトレイ Slide Tray, 8 Place, White 6個入 Celltreatスライドトレイ Slide Tray, 8 Place, White 6個入Celltreat
38,980税込42,878
1箱(6個)
30日以内出荷
スライドトレイは、スライドを扱うための丈夫で耐久性のある方法です。 トレイの奥行きは、CELLTREATチャンバースライドに合うように設計されています。 トレイの側面には、内容物を書き込んだり、ラベルを貼ったりできる広いスペースがあります。 トレイは、スライドにアクセスしやすいように、凹みを設けています。 トレイデザインにより、積み重ねが可能で、積み重ねると、上のトレイが下のトレイに完全に支持されます トレイのスタッキングデザインにより、スライドを分離・保護することができます。
仕様●サイズ:76mm×27.6mm×11.3mm●色:白●ポリプロピレン製●RNase/Dnaseフリーアズワン品番67-3087-71
850cm2 組織培養処理ローラーボトル、ベントキャップ、滅菌済み 1箱 40個入 Celltreat850cm2 組織培養処理ローラーボトル、ベントキャップ、滅菌済み 1箱 40個入Celltreat
159,800税込175,780
1箱(40個)
31日以内出荷
229385がより多く入ったものです 仕様は229385と同一です。 握りやすい大型ローレットキャップ オープンシステム用ベントキャップ ベントキャップには0.22μmの疎水性膜を採用 医療グレードのバージンポリスチレンから製造 組織培養処理済みローラーボトルは、均一な親水性表面を有し、安定した細胞接着に適しています 読みやすい黒色印刷目盛り 滅菌済み真空バッグ1袋に20本包装、ダストバッグ2層付き
仕様●サイズ(W×D×H):116.00×116.00×273.50mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/クリア、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリスチレン、キャップ/HDPE●滅菌済み●容量:2000mLアズワン品番68-4109-24
500mL培地ボトル スクエア PETG 滅菌 24個入 Celltreat500mL培地ボトル スクエア PETG 滅菌 24個入Celltreat
52,980税込58,278
1箱(24個)
33日以内出荷
軽量なプラスチック素材は、ガラスよりも取り扱いが簡単で安全です。 正方形のメディアボトル形状で、冷蔵保管エリアのスペースを節約します。 PETボトルには、はっきりと印刷された目盛りと明確なマーキングエリアがあります。 PETGボトルには、目盛りが成形されています。 すべてのボトルは無菌で、個別包装またはトレイ包装が可能 「ETおよびPETGの両素材は、ポリスチレンと比較してガス透過性を低減し、溶液の安定性を向上させます。使用温度範囲:-80℃~60℃
仕様●サイズ(W×D×H):76.8×76.8×173.5mm●Non-pyrogenic●色:ボトル/透明、キャップ/グリーン●材質:ボトル/ポリエチレンテレフタレート、キャップ/HDPE●容量:650mL●目盛り付●RNase/Dnase Freeアズワン品番68-0311-55
30×10mm 組織培養処理ディッシュ 15mm ガラス底 5個×10パック入 Celltreat30×10mm 組織培養処理ディッシュ 15mm ガラス底 5個×10パック入Celltreat
54,980税込60,478
1箱(10パック×5個)
31日以内出荷
移動させずに細胞を観察できます。 光学的に透明なホウ酸ガラスを使用し、底の厚さは15mmです。 凹型で安定したホウケイ酸ガラスの底は光学的に透明で、細胞培養や顕微鏡、イメージングに理想的なマイクロウェルを提供します。 細胞毒性を持たない医療用接着剤は、細胞の成長を阻害しません。 30mmディッシュは底部がオフセットされており、取り扱いが容易です。 30mmディッシュの蓋には、ガス交換を可能にする成形スペーサーと安定性を高めるスタッキングリングが付いています。
仕様●サイズ:幅34.00×奥行34.00×高さ10.00mm●ノンパイロジェニック●色:透明●材質:外側/ポリスチレン、内側/ガラス●形状:平底●底面の面積:1.77cm2●TC処理済●容量:1.4~3.7mLアズワン品番68-0320-72
CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入 CelltreatCF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入Celltreat
24,799税込27,279
1箱(500個)
31日以内出荷
色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります
仕様●サイズ:幅/9.25mm、奥行/9.25mm、高さ/6.90mm
セルリフター ダブルエンド フラットブレード&ナローブレード 100個入 Celltreatセルリフター ダブルエンド フラットブレード&ナローブレード 100個入Celltreat
29,799税込32,779
1箱(100個)
31日以内出荷
ユニークなダブルエンドデザインは一方の端に19mmのベベルエッジフラットブレード、もう一方の端にJフックまたはナローブブレードを備えています。ナローブレードは96ウェルプレートまたはマイクロ遠沈管に収まるように先細になっており、頑固なペレットを再懸濁するために使用できます。19mmのベベルエッジフラットブレードにより、フラスコやディッシュの培養面との接触が均一になります。
仕様●サイズ:幅/19mm、奥行/7.5mm、高さ/233.80mmアズワン品番65-9346-26
CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入 CelltreatCF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入Celltreat
24,799税込27,279
1箱(500個)
31日以内出荷
色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります
仕様●サイズ:幅/9.25mm、奥行/9.25mm、高さ/6.90mm
CF フリーズクライオジェニックバイアル 雌ネジ 自立式 滅菌 500個入 CelltreatCF フリーズクライオジェニックバイアル 雌ネジ 自立式 滅菌 500個入Celltreat
135,899税込149,489
1箱(500個)
31日以内出荷
液体窒素の気相中で-196℃まで生物試料を保存するために設計されています。自立式です。CELLTREATの製品名は、バイアル上の最高目盛りを基準としています。他のブランドでは、実際の液体容量に基づいてバイアルを命名する場合があります。再封可能な自立型バッグによる保管方法を提供します。キャップは、コンタミネーションを防ぎ、O-リングシリコンシールを使用しているため、どのような温度でも確実に密封することができます。キャップは、手袋を着用したときにグリップを提供するためにテクスチャ隆起しています。コントラストが効いた黒の目盛りは、大きくて見やすいです。黒色の目盛りを引き立たせるための背景となる、大きな白色のマーキングエリア。イージーグリップワークステーションラックと連動した自立式ベースにより、片手で簡単に開けることができます。
仕様●サイズ:幅/12.7mm、奥行/12.7mm、高さ/90.93mmアズワン品番65-9346-11
セルリフター ダブルエンド Jフック 100個入 Celltreatセルリフター ダブルエンド Jフック 100個入Celltreat
29,799税込32,779
1箱(100個)
24日以内出荷
ユニークなダブルエンドデザインは一方の端に19mmのベベルエッジフラットブレード、もう一方の端にJフックまたはナローブブレードを備えています。Jフックは4、6、12、24、48ウェルプレートから細胞を垂直に持ち上げるために端が湾曲しています19mmのベベルエッジフラットブレードにより、フラスコやディッシュの培養面との接触が均一になります。
仕様●サイズ:幅/19mm、奥行/7.5mm、高さ/233.80mmアズワン品番65-9346-27
CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入 CelltreatCF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入Celltreat
24,799税込27,279
1箱(500個)
31日以内出荷
色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります
仕様●サイズ:幅/9.25mm、奥行/9.25mm、高さ/6.90mm
CF フリーズクライオジェニックバイアル 雄ネジ 自立式 滅菌 500個入 CelltreatCF フリーズクライオジェニックバイアル 雄ネジ 自立式 滅菌 500個入Celltreat
104,699税込115,169
1箱(500個)
31日以内出荷
液体窒素の気相中で-196℃まで生物試料を保存するために設計されています。自立式です。CELLTREATの製品名は、バイアル上の最高目盛りを基準としています。他のブランドでは、実際の液体容量に基づいてバイアルを命名する場合があります。再封可能な自立型バッグによる保管方法を提供します。キャップは、コンタミネーションを防ぎ、O-リングシリコンシールを使用しているため、どのような温度でも確実に密封することができます。キャップは、手袋を着用したときにグリップを提供するために
仕様●サイズ:幅/13.21mm、奥行/13.21mm、高さ/47.50mm
CF フリーズクライオジェニックバイアル 雌ネジ 自立式 滅菌 500個入 CelltreatCF フリーズクライオジェニックバイアル 雌ネジ 自立式 滅菌 500個入Celltreat
135,899税込149,489
1箱(500個)
31日以内出荷
液体窒素の気相中で-196℃まで生物試料を保存するために設計されています。自立式です。CELLTREATの製品名は、バイアル上の最高目盛りを基準としています。他のブランドでは、実際の液体容量に基づいてバイアルを命名する場合があります。再封可能な自立型バッグによる保管方法を提供します。キャップは、コンタミネーションを防ぎ、O-リングシリコンシールを使用しているため、どのような温度でも確実に密封することができます。キャップは、手袋を着用したときにグリップを提供するために
仕様●サイズ:幅/12.7mm、奥行/12.7mm、高さ/70.61mmアズワン品番65-9346-10
CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入 CelltreatCF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入Celltreat
24,799税込27,279
1箱(500個)
31日以内出荷
色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります
仕様●サイズ:幅/19mm、奥行/19mm、高さ/7.50mmアズワン品番65-9346-25
CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入 CelltreatCF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入Celltreat
24,799税込27,279
1箱(500個)
31日以内出荷
色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります
仕様●サイズ:幅/9.25mm、奥行/9.25mm、高さ/6.90mmアズワン品番65-9346-15
CF フリーズクライオジェニックバイアル 雄ネジ 自立式 滅菌 500個入 CelltreatCF フリーズクライオジェニックバイアル 雄ネジ 自立式 滅菌 500個入Celltreat
104,699税込115,169
1箱(500個)
31日以内出荷
液体窒素の気相中で-196℃まで生物試料を保存するために設計されています。自立式です。CELLTREATの製品名は、バイアル上の最高目盛りを基準としています。他のブランドでは、実際の液体容量に基づいてバイアルを命名する場合があります。再封可能な自立型バッグによる保管方法を提供します。キャップは、コンタミネーションを防ぎ、O-リングシリコンシールを使用しているため、どのような温度でも確実に密封することができます。キャップは、手袋を着用したときにグリップを提供するためにテクスチャ隆起しています。コントラストが効いた黒の目盛りは、大きくて見やすいです。黒色の目盛りを引き立たせるための背景となる、大きな白色のマーキングエリア。イージーグリップワークステーションラックと連動した自立式ベースにより、片手で簡単に開けることができます。
仕様●サイズ:幅/13.21mm、奥行/13.21mm、高さ/40.93mmアズワン品番65-9346-12
CF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入 CelltreatCF クライオジェニックバイアル用キャップインサート 500個入Celltreat
24,799税込27,279
1箱(500個)
31日以内出荷
色付きのキャップインサートでサンプルを簡単に識別できます。CELLTREATフリーズキャップインサートは全てのCELLTREATフリーズクライオジェニックバイアルと互換性があります
仕様●サイズ:幅/9.25mm、奥行/9.25mm、高さ/6.90mmアズワン品番65-9346-18
L字型スプレッター CelltreatL字型スプレッターCelltreat
11,699税込12,869
1箱(100本)ほか
31日以内出荷
柔軟な設計により、チューブやディッシュに簡単に届き、寒天等を壊すことはありません。簡単に識別できるように色分けされています細菌培養を均一に拡散するのに適しています。剥離可能なプラスチックのラップで個別に包装されています。
仕様●サイズ(mm):長さ145×高さ3×幅 38
ホイルシーリングフィルム CelltreatホイルシーリングフィルムCelltreat
37,980税込41,778
1箱(50個)ほか
30日以内出荷から31日以内出荷
通気性のあるシーリングフィルムは均一なガス交換を促進し、ピペットチップで簡単に穴を開けることができます。外側のウェルの蒸発と相互汚染を減らします。-20℃から80℃の間での使用をお勧めしています。毒性のない医療用接着剤を使用しています。ホイル部は厚さが50μmでサンプルの蒸発を抑えます。ピペットチップで簡単に穴を開けることができ、耐熱性と耐寒性があります。
仕様●サイズ:幅42.00×奥行11.00×高さ0.14mm●色:銀●材質:表面/アルミホイル、接着面/アクリル●推奨使用温度:-80℃~120℃
クライオバイアル