チューブ底面にレーザーエッチング加工で2Dバーコード印刷をしているため、2Dバーコードによるサンプル管理が可能です。
ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。
クラス7クリーンルームで製造しています。
DNA/RNA/Pyrogen Free
仕様●仕様:平底、チューブ+キャップ●入数:480本(キャップつき)●ファーマット:48well format●材質:Highest purity polypropylene●底面に2次元バーコード付き●サイズ:Tube hight/44mm、Tube hight with Screw cap/51mm●使用温度範囲:液体窒素気相~+100℃●Internal Threadタイプ
アズワン品番4-1087-67
1本(480本)
¥84,980
税込¥93,478
翌々日出荷
チューブ底面にレーザーエッチング加工の2次元コードつき保存チューブでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogenフリー。オプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
仕様【ワーキングボリューム】Push cap(+21℃)/0.57mL・Screw cap(+21℃)/0.62mL・Screw cap(-20℃)/0.62mL・Screw cap(-80℃)/0.60mL、U底、ラック+チューブ+キャップ、【フォーマット】96well format
材質Highest purity polypropylene
使用温度範囲(℃)液体窒素気相~100
クライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
容量(mL)1.4
材質Highest purity polypropylene
寸法(mm)Tube hight:44 Tube hight with Push cap:45
使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
アルファベットコード付きクライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
仕様V底、ラック+チューブ、96well format
材質Highest purity polypropylene
寸法(mm)Tube hight:26 Tube hight with Push cap:27
容量(mL)0.75
使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
アズワン品番4-1087-47
1セット(10セット×96本)
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
クライオチューブです。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Free!オプションにて滅菌可能です。
材質Highest purity polypropylene
寸法(mm)Tube hight:26 Tube hight with Push cap:27
容量(mL)0.75
使用温度範囲液体窒素気相~+100℃
『培養用品』には他にこんなカテゴリがあります
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。