絞り込み
ブランド
  • Genesee Scientific Corporation
  • ビーエム機器(204)
  • TPP(184)
  • Thermo Fisher Scientific(107)
  • GVS(89)
  • コーニング(74)
  • Argos Technologies Inc(46)
  • Simport(32)
  • Celltreat(30)
  • Thermo Scientific Nalgene(24)
  • アズワン(22)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(16)
  • EVER GREEN(15)
  • 住友ベークライト(13)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(13)
  • WATSON(12)
  • Luminex(12)
  • FALCON(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
胚収集ケージ 8個入 59シリーズ Genesee Scientific Corporation胚収集ケージ 8個入 59シリーズGenesee Scientific Corporation
4,198税込4,618
1パック(8個)
予約販売
胚収集ケージ用交換キャップ
胚収集ケージ 4個入 59シリーズ Genesee Scientific Corporation胚収集ケージ 4個入 59シリーズGenesee Scientific Corporation
20,980税込23,078
1パック(4個)
予約販売
胚収集ケージ丈夫なアクリルで作られた便利な胚収集ケージは、ディッシュに適応る拡張エンドキャップ(柔軟なLDPE)付です。テープを使用せず、ケージを完全に維持したまま使用可能なユニークな使い方が特長です。ケージの上部にはステンレススチールメッシュ(97μm)が装着されており、十分な通気性と結露を防ぎます。
レーヨンボール Lサイズ 2000個入 Genesee Scientific Corporationレーヨンボール Lサイズ 2000個入Genesee Scientific Corporation
24,980税込27,478
1パック(2000個)
予約販売
細口バイアル用レーヨンボール徹底した機械加工により、一貫した形状と均一したサイズが得られ、バイアルを最大限に効率化的に塞ぎます。これらの最高品質のボールは、ダニの侵入を制御するのに非常に効果的です。Genesee社ではショウジョウバエ研究のアプリケーション用にさまざまなキャップを取り揃えています。一貫した大きさと形わずかなすき
仕様●材質:レーヨンアズワン品番65-3783-15
レーヨンコイルロープ, 26g, 20lbs Genesee Scientific Corporationレーヨンコイルロープ, 26g, 20lbsGenesee Scientific Corporation
75,980税込83,578
1式
予約販売
コイルロープこの医薬品グレードのコイルロープは、使用するバイアルまたはボトルのサイズに合わせて必要なサイズにカットして効果的に塞ぐことができます。USP(現在の版)Purified Rayonに準拠しています。
仕様●材質:レーヨンアズワン品番65-3783-28
ホースコネクター Genesee Scientific CorporationホースコネクターGenesee Scientific Corporation
899税込989
1個
予約販売
ホースコネクターシングルバルブおよびΦ3mmチューブ用
アズワン品番65-3783-99
バイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ 12個入 59-207シリーズ Genesee Scientific Corporationバイアルチューブ 細口 詰替え用トレイ 12個入 59-207シリーズGenesee Scientific Corporation
88,980税込97,878
1パック(12個)
予約販売
バイアルチューブ 細口 詰替え用トレイショウジョウバエ用バイアル詰め替えシステム:この詰め替え用システムは、貴重な時間を節約し、環境にやさしくお求め易い価格になっています。この詰め替え用トレイは、精密なプラスチック成形で、内蔵型の仕切り用パーテーションを備えています。 100本のプラスチックバイアルをこのユニークなトレイに数秒で装填
仕様●材質:耐久性のあるアクリル構造
ショウジョウバエ用プラスチックボトル トレイ 4x5列 Genesee Scientific Corporationショウジョウバエ用プラスチックボトル トレイ 4x5列Genesee Scientific Corporation
18,980税込20,878
1個
予約販売
ショウジョウバエ用ボトルトレイがっしりしたアルミニウムトレイは精密に製造され、標準サイズのガラスもしくはプラスチックボトルの収納(4x5列)に適しています。オートクレーブ可能です。6オンス ショウジョウバエ用ボトル(底形状:四角)(#32-130)20本(4x5列)収納オートクレーブ可能
仕様●材質:アルミニウムアズワン品番65-3784-04
ショウジョウバエ用バイアル 細口 トレイ 59-151シリーズ Genesee Scientific Corporationショウジョウバエ用バイアル 細口 トレイ 59-151シリーズGenesee Scientific Corporation
14,980税込16,478
1個
予約販売
ショウジョウバエ用バイアル 広口 トレイ 59シリーズ Genesee Scientific Corporationショウジョウバエ用バイアル 広口 トレイ 59シリーズGenesee Scientific Corporation
42,499税込46,749
1個ほか
予約販売
コットンボール 2000個入 51シリーズ Genesee Scientific Corporationコットンボール 2000個入 51シリーズGenesee Scientific Corporation
54,980税込60,478
1パック(2000個)
予約販売
コットンボールGenesee社ではショウジョウバエ研究のアプリケーション用にさまざまなキャップを取り揃えています。一貫した大きさと形わずかなすき間も効率的に塞ぎます。
仕様●材質:コットンアズワン品番65-3783-18
コイル状チューブ テール付 グリーン Genesee Scientific Corporationコイル状チューブ テール付 グリーンGenesee Scientific Corporation
9,498税込10,448
1本
予約販売
コイル状チューブ テール付76mmのテール付高い柔軟性ねじれにくい
仕様●規格:Φ3mmx91cm 70A●材質:耐久性がありUVに安定性のあるポリウレタン●色:グリーンアズワン品番65-3783-92
WormStuff ワームピック用チップ 59シリーズ Genesee Scientific CorporationWormStuff ワームピック用チップ 59シリーズGenesee Scientific Corporation
60,980税込67,078
1個(6本)ほか
93日以内出荷
このチップはWormStuff ワームピックと互換性があり、Geneseeのクイックピックマグネットシステム(特許出願中)に使用できます。この独自のクイックピックマグネットシステム(特許出願中)では、強力な小型マグネットに平坦化したプラチナワイヤをしっかりと固定させることができます。チップの取り付けまたは取り外しは簡単で、プラチナやガラスを平ら
WormStuff ワームピック 59-AWPシリーズ Genesee Scientific CorporationWormStuff ワームピック 59-AWPシリーズGenesee Scientific Corporation
25,980税込28,578
1本
予約販売
WormStuff ワームピックGenesee Scientific社独自のクイックピックマグネットシステム(特許出願中)では、強力な小型マグネットに平坦化したプラチナワイヤをしっかりと固定させることができます。チップの取り付けまたは取り外しは簡単で、プラチナやガラスを平らにするために貴重な時間を無駄にしません。 Geneseeでは、性能と信頼性を保証するために
仕様●本体の色:5色(ブルー・グリーン・ピンク・レッド・ブラック)
UPrep Spin Columns, Capped , w/ Collection Tubes , 50 UPreps/Unit 50個入 Genesee Scientific CorporationUPrep Spin Columns, Capped , w/ Collection Tubes , 50 UPreps/Unit 50個入Genesee Scientific Corporation
14,980税込16,478
1パック(50個)
予約販売
アズワン品番65-3790-96
Replacement plate for the narrow vial Droso-Filler Genesee Scientific CorporationReplacement plate for the narrow vial Droso-FillerGenesee Scientific Corporation
189,800税込208,780
1個
予約販売
アズワン品番65-3784-14
Nitex ナイロンメッシュ 57シリーズ Genesee Scientific CorporationNitex ナイロンメッシュ 57シリーズGenesee Scientific Corporation
11,980税込13,178
1巻
93日以内出荷
Nitex ナイロンメッシュNitexナイロンメッシュは、精密に織られ、正確にコントロールされています。材料は、厳密な製造ガイドラインにより、ポアサイズ(目開き)、厚さ等の規格安定性などの一貫した再現可能な特性を備えています。Genesee Scientific社のさまざまなショウジョウバエ製品ラインの中の1つです。精密に織られたオープンナイロンメッシ
Glad Press'n Seal , 140sq ft 43.4mx30.0cm , 1 Roll/Unit Genesee Scientific CorporationGlad Press'n Seal , 140sq ft 43.4mx30.0cm , 1 Roll/UnitGenesee Scientific Corporation
6,498税込7,148
1個
予約販売
アズワン品番65-3790-90
Geneseal フィルム 59シリーズ Genesee Scientific CorporationGeneseal フィルム 59シリーズGenesee Scientific Corporation
60,980税込67,078
1巻
予約販売
アズワン品番65-3784-11
FlyStuff フライパッド 59シリーズ Genesee Scientific CorporationFlyStuff フライパッド 59シリーズGenesee Scientific Corporation
50,980税込56,078
1個
予約販売
FlyStuff フライパッドFlyStuff フライパッド CO2装置は約75%のアクリルをベースに12.5%のUHMW多孔性ポリエチレンを融合した材質でできており、作業エリア全体に最適で一貫したCO2の拡散を保証します。 FlyStuff フライパッドには、ニッケルメッキされた真鍮製のホースバルブがあり、Φ3mmチューブに適合します。
仕様●サイズ:81x116mm●材質:アクリル+UHMW多孔性ポリエチレンアズワン品番65-3783-75
FlyStuff フットペダル コンプリートシステム 59-121シリーズ Genesee Scientific CorporationFlyStuff フットペダル コンプリートシステム 59-121シリーズGenesee Scientific Corporation
139,800税込153,780
1式
予約販売
FlyStuff フットペダルコンプリートシステムFlyStuff フットペダルは、CO2を節約してショウジョウバエへの必要以上の麻酔のリスクを抑えるように設計されたシンプルで効率的なツールです。標準的な連続フロー設定と比較すると、このシンプルなフットペダルをショウジョウバエワークステーションに追加することでCO2を500%以上の節約につなげることがで
FlyStuff フットペダル Genesee Scientific CorporationFlyStuff フットペダルGenesee Scientific Corporation
49,980税込54,978
1個
予約販売
FlyStuff フットペダルFlyStuff フットペダルは、CO2を節約してショウジョウバエへの必要以上の麻酔のリスクを抑えるように設計されたシンプルで効率的なツールです。標準的な連続フロー設定と比較すると、このシンプルなフットペダルをショウジョウバエワークステーションに追加することでCO2を500%以上の節約につなげることができます。 CO2のコスト
アズワン品番65-3783-80
Flystation ショウジョウバエ用静電気制御ブラシ Genesee Scientific CorporationFlystation ショウジョウバエ用静電気制御ブラシGenesee Scientific Corporation
24,980税込27,478
1個
予約販売
Flystation ショウジョウバエ用静電気制御ブラシ半導体やその他、静電気に敏感な分野で使われている技術をハエ研究に応用した、静電気を制御する新しいブラシです。それは硫化銅と化学的に結合した超伝導の特殊な剛毛繊維フィラメントからなり、コロナ放電効果を生み出します。この繊維が帯電した材料の表面に近づくと、空気をイオン化し、帯電した材料
仕様●材質:アクリル(ブラシ素材)アズワン品番65-3784-36
FlyScope ベース, Φ30mm Genesee Scientific CorporationFlyScope ベース, Φ30mmGenesee Scientific Corporation
189,800税込208,780
1式
予約販売
アズワン品番65-3784-51
Flypushing ショウジョウバエ用静電気制御ブラシ 3本入 Genesee Scientific CorporationFlypushing ショウジョウバエ用静電気制御ブラシ 3本入Genesee Scientific Corporation
36,980税込40,678
1個(3本)
予約販売
Flypushing ショウジョウバエ用静電気制御ブラシ半導体やその他、静電気に敏感な分野で使われている技術をハエ研究に応用した、静電気を制御する新しいブラシです。それは硫化銅と化学的に結合した超伝導の特殊な剛毛繊維フィラメントからなり、コロナ放電効果を生み出します。この繊維が帯電した材料の表面に近づくと、空気をイオン化し、帯電した材料
仕様●材質:アクリル(ブラシ素材)アズワン品番65-3784-35
Fly Collar ステンレス製 Genesee Scientific CorporationFly Collar ステンレス製Genesee Scientific Corporation
50,980税込56,078
1個
予約販売
Fly Collarこのショウジョウバエカラーは100%のハイグレードステンレス製で精密に製造され、耐久性と使いやすさを保証します。ギャップ幅はあらかじめ設置され小さいアレンレンチで調整できます。Dr. Heisenberg氏がデザインしたオリジナルが元となっています。※アレンレンチは含まれていません。
仕様●材質:ステンレス製アズワン品番65-3782-68
Flugs プラスチックボトル用キャップ 1000個入 Genesee Scientific CorporationFlugs プラスチックボトル用キャップ 1000個入Genesee Scientific Corporation
64,980税込71,478
1パック(1000個)
予約販売
Flugs(R) プラスチックボトル用キャップFlugs(R)はプラスチックボトルにフィットします。セルロースアセテート(Bonded Dense Weave Cellulose Acetate)から製造され、わずかなすき間も優れたバリアで塞ぎます。蒸発が減ることで食物を新鮮な状態で長期保管ができます。これらキャップは安定したフィット性と無駄を抑えるための独自の金型で精密に
仕様●サイズ:約37mm●材質:セルロースアセテート(Bonded Dense Weave Cellulose Acetate)アズワン品番65-3782-70
Flowbuddy フローレギュレーター 59-122シリーズ Genesee Scientific CorporationFlowbuddy フローレギュレーター 59-122シリーズGenesee Scientific Corporation
219,800税込241,780
1式
予約販売
Flowbuddy フローレギュレーターショウジョウバエのCO2ワークステーションに便利で的確なフロー制御を追加します。 Flowbuddyのトグルスイッチを使用して、ショウジョウバエ実験を簡単・ただちに開始および終了できます。 2つの出力バーブへのCO2流量は、本体についている目盛付きノブフロ ーレギュレータで調整できます。このフローメーターの目盛は視
Droso-Plugs 59シリーズ Genesee Scientific CorporationDroso-Plugs 59シリーズGenesee Scientific Corporation
189,800税込208,780
1パック(4840個)
予約販売
Droso-Plugs(R)は、ショウジョウバエの研究を行っているラボで利用できる最も密度の高い発泡性の栓です。再利用可能(洗浄可能、オートクレーブ可能)で、挿入/取り外しが簡単な栓です。※オートクレーブする前にボトルからDroso-Plugs(R)をはずしてください。最も密度の高い発泡体再利用可能:洗浄およびオートクレーブ(15分、121℃、15psi(
仕様●オートクレーブ設定:15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けます)、換気の良い部屋で乾燥してください。●サイズ:Φ28x28mmアズワン品番65-3784-34
CO2用チューブ 59-124シリーズ Genesee Scientific CorporationCO2用チューブ 59-124シリーズGenesee Scientific Corporation
599税込659
1本
予約販売
ショウジョウバエ用チューブこのチューブは、柔軟性があり、ねじれに強く、ホースクランプがなくてもΦ3mmのシングルバルブ・耐圧:最大57psi(またはマルチバルブで耐圧:100psi)に対応します。つなぎ目のない1本のチューブ高い柔軟性ねじれに強いUV耐性
CO2 バブラーキット フラスコ用 59シリーズ Genesee Scientific CorporationCO2 バブラーキット フラスコ用 59シリーズGenesee Scientific Corporation
24,980税込27,478
1式
予約販売
CO2 バブラーキットCO2 バブラーは、ショウジョウバエの脱水を防ぎ、フライパッドの静電気を抑制します。バブラー接続ヘッドには、市販の500ml、1000ml、2000mlの三角フラスコ各々に適合するサイズがあります。市販されているCO2 バブラーに使用可能麻酔器具に接続しハエの脱水や静電気の帯電を防止※フラスコは含まれていません。
Blowgun CO2麻酔ガン用ニードル 54-119シリーズ Genesee Scientific CorporationBlowgun CO2麻酔ガン用ニードル 54-119シリーズGenesee Scientific Corporation
4,598税込5,058
1個
予約販売
Blowgun(#54-104/54-104M)用
Blowgun CO2麻酔ガン ミニ Genesee Scientific CorporationBlowgun CO2麻酔ガン ミニGenesee Scientific Corporation
33,980税込37,378
1個
予約販売
Blowgun ミニ CO2麻酔ガンBlowgun ミニは可変流量コントロールができ、コンパクトで人間工学に基づいたデザインになっており、CO2麻酔ガンとして完璧です。ニッケルメッキされた真鍮製のニードルはΦ0.052インチ、長さ1.1875ンチでCO2の出力に用います(綿、レーヨン、またはFlugs使用に適しています)。内径Φ1/8インチ(3mm)の硬い真鍮製バーブは、
アズワン品番65-3783-46
Blowgun CO2麻酔ガン Genesee Scientific CorporationBlowgun CO2麻酔ガンGenesee Scientific Corporation
27,980税込30,778
1個
予約販売
Blowgun CO2麻酔ガンBlowgunはCO2麻酔銃として使用でき、コイル状チューブとニードルを備えています。また、可変流量コントロールができ、軽量で人間工学に基づいたデザインになっており、CO2麻酔ガンとして完璧です。ニッケルメッキされた真鍮製のニードルはΦ0.052インチ、長さ1.1875インチでCO2の出力に用いますレーヨン、またはFlugs使用に適して
アズワン品番65-3783-45
WormStuff ワームピック 59-AWPシリーズ Genesee Scientific CorporationWormStuff ワームピック 59-AWPシリーズGenesee Scientific Corporation
24,980税込27,478
1本
予約販売
WormStuffワームピックGeneseeScientific社独自のクイックピックマグネットシステム(特許出願中)では、強力な小型マグネットに平坦化したプラチナワイヤをしっかりと固定させることができます。チップの取り付けまたは取り外しは簡単で、プラチナやガラスを平らにするために貴重な時間を無駄にしません。Geneseeでは、性能と信頼性を保証するために、プレミアグレードのプラチナワイヤもしくはプラチナ合金のみを使用しています。WormStuffワームピックと互換性のあるプラチナワイヤチップについては、別売にて取り扱っております。プラチナワイヤチップをすばやく取り付けおよび取り外しできるクイックピックシステム人間工学に基づいたデザインプラチナワイヤチップは使用するまでは保管してください。プラチナワイヤチップは別売
仕様●本体の色:5色(ブルー・グリーン・ピンク・レッド・ブラック)アズワン品番65-3784-54
Droso-Plugs 59シリーズ Genesee Scientific CorporationDroso-Plugs 59シリーズGenesee Scientific Corporation
199,800税込219,780
1個
予約販売
Droso-Plugs(R)は、ショウジョウバエの研究を行っているラボで利用できる最も密度の高い発泡性の栓です。再利用可能(洗浄可能、オートクレーブ可能)で、挿入/取り外しが簡単な栓です。※オートクレーブする前にボトルからDroso-Plugs(R)をはずしてください。最も密度の高い発泡体再利用可能:洗浄およびオートクレーブ(15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けてください)可能
仕様●オートクレーブ設定:15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けます)、換気の良い部屋で乾燥してください。●サイズ:Φ25x28mmアズワン品番65-3784-33
Droso-Plugs 59-194シリーズ Genesee Scientific CorporationDroso-Plugs 59-194シリーズGenesee Scientific Corporation
159,800税込175,780
1パック(1536個)
予約販売
Droso-Plugs(R)は、ショウジョウバエの研究を行っているラボで利用できる最も密度の高い発泡性の栓です。再利用可能(洗浄可能、オートクレーブ可能)で、挿入/取り外しが簡単な栓です。最も密度の高い発泡体再利用可能:洗浄およびオートクレーブ(15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けてください)可能
仕様●オートクレーブ設定:15分、121℃、15psi(ドライサイクルを避けます)、換気の良い部屋で乾燥してください。アズワン品番65-3784-26
チューブコネクター 59シリーズ Genesee Scientific Corporationチューブコネクター 59シリーズGenesee Scientific Corporation
1,598税込1,758
1個
予約販売
チューブコネクターストレートタイプのコネクターΦ3mmチューブとより大きいチューブとの連結
ショウジョウバエ用バイアル 広口 トレイ 59シリーズ Genesee Scientific Corporationショウジョウバエ用バイアル 広口 トレイ 59シリーズGenesee Scientific Corporation
14,980税込16,478
1個
予約販売
アズワン品番65-3784-07
FlyStuff フライパッドフレーム 59シリーズ Genesee Scientific CorporationFlyStuff フライパッドフレーム 59シリーズGenesee Scientific Corporation
14,980税込16,478
1個
予約販売
FlyStuffフライパッドフレームFlyStuffフライパッド上にフライパッドの形状に精密に沿ってフィットする白いアクリルフレームです。片手でも簡単に取外しができ、埋め込み式になっているのでフレームがしっかり固定されます。
仕様●材質:アクリル●色:白アズワン品番65-3783-77
胚収集ケージ 4個入 59シリーズ Genesee Scientific Corporation胚収集ケージ 4個入 59シリーズGenesee Scientific Corporation
15,980税込17,578
1パック(4個)
予約販売
胚収集ケージ丈夫なアクリルで作られた便利な胚収集ケージは、ディッシュに適応る拡張エンドキャップ(柔軟なLDPE)付です。テープを使用せず、ケージを完全に維持したまま使用可能なユニークな使い方が特長です。ケージの上部にはステンレススチールメッシュ(97μm)が装着されており、十分な通気性と結露を防ぎます。
仕様●サイズ(DxH):37.5x58mm●材質:アクリルアズワン品番65-3783-70
クライオバイアル