23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
仕様バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー) 使用温度範囲-196~+121℃ オートクレーブの可否
1箱(50個)
4,841 税込5,325
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
1箱(12本)ほか
4,653 税込5,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) 容量(mL)2
1ケース(500本)ほか
23,900 税込26,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納本数(本)50 外径×高さH(Φmm×mm)100×200×250 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(4個)
7,710 税込8,481
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(25本×4袋)
4,390 税込4,829
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
1箱(50個)
6,178 税込6,796
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超低温で保存しているフリーズボックス等から安全にチューブやクライオバイアルを取り出すことが可能です。
材質PP(赤・青・緑・紫・黄 各色1本) 寸法(mm)142×15×23 使用温度範囲(℃)-80~60 アズワン品番4-6613-01 適合寸法(mm)バイアル:~Φ13.5
1箱(5本)
10,000 税込11,000
翌々日出荷

液体窒素での保管に適しています。外ネジ仕様はOリング不要のリップシールタイプです。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 形状外ネジ・自立型
1箱(50個×10袋)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップインサートはクライオチューブの識別に便利です。
仕様DNase・RNase・DNAフリー 材質PE(ポリエチレン) タイプキャップインサート
1箱(500個×4袋)
17,900 税込19,690
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイアルを色で識別でき便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
1袋(500本)
3,070 税込3,377
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体窒素の気相保存での使用に適しています。キャップインサートを使用するとバイアルを色で識別でき便利です。
耐冷温度(℃)-196 耐荷重(遠心)17000×G オートクレーブの可否 仕様書き込みスペース・目盛付 、DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー、γ線滅菌済
1箱(10袋×100個)ほか
38,400 税込42,240
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
1個ほか
11,200 税込12,320
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体窒素での保管に適しています。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
1箱(50個×6袋)ほか
23,100 税込25,410
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

脚部がゴム製のため、机上で滑りにくいです。収納部にリブ付きで、チューブの開閉が片手で容易にできます。アルファベットと数字の表示付きで見やすいです。
種別5160-0G 190×94×25mm 5個入 アズワン品番3-6334-01
1箱(5個)
24,100 税込26,510
翌々日出荷

1箱(50本×10袋)
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様先端幅×長さ(mm):38×146 材質ABS樹脂 アズワン品番2-7620-02
1箱(50袋×10本)
21,978 税込24,176
翌々日出荷

細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80mm2の表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
1袋(100本)
55,000 税込60,500
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80平方ミリメートルの表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
1箱(100個)
55,000 税込60,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
55,000 税込60,500
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
32,900 税込36,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
44,999 税込49,499
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラス 寸法(mm)(ディッシュ)35 ホール(Φmm)14
1箱(30個)
17,600 税込19,360
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。
材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-196~+121 耐圧力性17000×G 仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
1箱(1000個)
32,980 税込36,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)