21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)反応容器 CPG型用
用途CPG型用
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケミストプラザCP-300用のセパラブルタイプ反応容器です。
用途CP-300型用
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成反応装置CP-400型用反応容器です。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC反応容器 CP-400用
合成反応装置CP-400型用反応容器です。
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
1セット
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・容器底面が生産ラインの反応釜などと同じ鏡形です。 ・合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
1セット
359,800 税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ケミストプラザCP-300型のセパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300型用 材質パーフロ
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成反応装置CP-400型用反応容器としてご利用頂けます。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)LEDライト CP-300型用
・ケミストプラザCP-300に接続・固定可能なオプションパーツです。 ・反応容器内部の状態を観察するのに便利なアイテムです。
用途CP-300型用
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷

・ケミストプラザCP-300のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
用途CP-300型用
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP-400専用の加熱ブロックアダプター(反応容器Φ50用)
寸法(Φmm)50 アズワン品番64-8273-17
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

合成反応装置CP-400型用反応容器としてセパラブルフラスコを使用する際、合わせてご利用ください。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ケミストプラザCP-300に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。
用途CP-300型用 材質PTFE皮膜
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300型用セパラブル反応容器に使用します。
材質パーフロ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)加圧容器開閉工具
合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。
用途CP-400用 高さH(mm)3
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
1台
189,800 税込208,780
33日以内出荷

ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。 加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。 配管ラインのサイズは1/4です。
1台
89,980 税込98,978
32日以内出荷

・「加圧ユニット本体 CP-300用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
用途CP-300用 使用圧力範囲(MPa)~0.95 温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
1セット
389,800 税込428,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)