4ページ目: 合成/反応
1箱(50本)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
・「加圧ユニット本体 CP-300用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。
・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
用途CP-300用
使用圧力範囲(MPa)~0.95
温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
仕様直径(Φmm):46.2
材質フィルター/PTFE(四フッ化エチレン)、サポートリング/PP(ポリプロピレン)
穴径(μm)2
型番7592-104
粒子保持能(μm)0.3・99.7%
アズワン品番1-197-01
1個
¥81,980
税込¥90,178
63日以内出荷
PTFE(ナフロン)製ですので耐薬品性に優れています。
添加剤を含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。
100℃の高温まで使用可能です。
仕様気泡発生圧力/9.8kPa(0.1kgf/cm2)〈br〉気孔/5~100μm(平均40μm)
ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。
用途CP-300用
質量(kg)7.1
高さH(mm)142
奥行D(mm)300
幅W(mm)210
1個
¥319,800
税込¥351,780
42日以内出荷
耐薬品性:全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。
純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。
耐熱性:100℃の高温まで使用可能です。
気泡の均一性:多孔質部の気孔は直径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので均一に気泡を発生します。
形状丸形
耐薬品性:全てフッ素樹脂製ですので耐薬品性が極めて優れており全ての酸、アルカリ、溶剤等に侵されません。
純粋性:製造時から発泡剤等の添加剤を全く含んでいませんので溶出による汚染の心配がありません。
耐熱性:100℃の高温まで使用可能です。
気泡の均一性:多孔質部の気孔は直径で5~100μmの間にあり、平均で40μmくらいです。これらの気孔がランダムに分布していますので均一に気泡を発生します。
形状角形
再現性が高く、ムラのない標本を、スムーズに作成。
カバーグラスをかける手間が不要。
光の透過性・屈折率が均一で歪みがありません。
親水性が高いので、気泡が入りにくくなっています。
有形成分が均一に分布します。
厚さの固定化により、液量が一定です。
システムの自動化にも活用可。
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)20
管外径(Φmm)8
管長(mm)250
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)35
管外径(Φmm)16
管長(mm)250
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)30
管外径(Φmm)12
管長(mm)250
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)25
管外径(Φmm)10
管長(mm)250
ろ過板付きガス噴射管 ボール形です。
タイプボール形
フィルター直径(Φmm)15
管外径(Φmm)8
管長(mm)250
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。