絞り込み
エコロジープロダクト

吸引ろ過キット
Merck(メルクミリポア)¥299,800税込¥329,7801個欠品中47mmメンブレンフィルタを使用した吸引ろ過器具を組み合せたキットです。ろ過分析に必要なすべての製品をまとめており、購入後すぐに使用できます。 ステンレス製フィルタサポートスクリーンにより、夾雑物の多い試料のろ過に適しています。セット内容0.45μmメンブレンフィルタ(MF)白無地/47mm・100/pk、47mmステンレススクリーンガラス製フィルターホルダー、吸引フラスコ1L、吸引加圧両用ポンプ、ステンレス製フィルタピンセット(3本)
卓上ろ過機ユビカ
日本フイルター¥139,800~税込¥153,780~1台9日以内出荷100Vコンセント付きで、すぐに使えるコンパクトな「ポンプ一体型卓上ろ過機」です。テストプラント・パイロットプラントに適しています。フィルター部の取り外しが可能で材質変更により、様々な液体のろ過に対応できます。用途実験室・テストプラント・パイロットプラント用ろ過機に。酸・アルカリ薬品、めっき液の小流量ろ過に。付属品フート弁、接続用配管、呼び水ユニット、エアー抜きホースセット内容エアー抜き(通気)コック、ドレンコック幅(mm)150高さ(mm)455奥行(mm)185流量(L/h)(目安)900流量(L/min)【ろ過】15推奨流量(L/min)~15適合フィルターCWシリーズ、ECシリーズ、FSGシリーズ、YCCシリーズなど125mmタイプRoHS指令(10物質対応)対応
吸引ろ過ポンプ
Merck(メルクミリポア)¥299,800税込¥329,7801個(1個)欠品中液体・気体いずれの取り扱いも可能なポンプです。液体はポンプ内を通って送液されるため、従来品では不可欠であった廃液容器(トラップフラスコ)を使用する必要がありません。仕様チューブ接続形式:内径約10mmチューブ用ホースバルブ寸法(mm)196×168×222質量(kg)1.9流量(L/min)(水道水)3.8~4.0
濾過テスト装置
ADVANTEC¥739,800税込¥813,7801個41日以内出荷フィルター寸法90mmΦの濾材がセット可能な、1.5Lタンク付濾過器です。タンク胴部には、温度調節用ジャケット、測温センサー用取付口 が付いています。 濾液流出口にはストップバルブ、濾過器上部には、圧力計と安全弁を装備しています。濾過器は、専用スタンドに固定されています(取外しも可能です)。形状IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、IN、OUT:(IN)PS1/2おねじ(ホースアダプター外径7×10.5×13mm)、IN、OUT:(IN)Rp1/4(クイックプラグ付)、IN、OUT:(OUT)R1/2(ホースアダプター外径:16mm)、ジャケットIN、OUT(IN):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)、ジャケットIN、OUT(OUT):R1/4(ホースアダプター外径:9.5mm)タンク容量(L)1.5最高使用圧力(MPa)0.49(40℃)、ジャケット部:0.19(40℃)有効ろ過面積(cm2)45.3フィルターサイズ(mm)90Φ、プレ:76Φ安全弁設定圧力(MPa)0.44±0.04最大差圧(MPa)0.29(40℃)