絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC(2)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • ナリカ(2)
  • Whatman(ワットマン)(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • ケニス(1)
直径(Φcm)
  • 9
  • 2.5(4)
  • 4.7(5)
  • 5.5(6)
  • 7(6)
  • 11(7)
  • 12.5(7)
  • 15(6)
  • 18.5(6)
  • 24(6)
  • 30(5)
  • 55(10)
  • 70(13)
  • 90(15)
  • 110(15)
  • 125(13)
  • 150(14)
  • 185(10)
  • 240(10)
  • 285(4)
粒子保持能(μm)
  • 1(1)
  • 6(1)
  • 11(1)
最高使用温度(℃)
  • 120(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
定性ろ紙とは、セルロース繊維を原料として作られることが多いろ紙のことです。科学実験で、分析したい試料中に含まれる物質を検出する際に使われる実験用品です。一般的には円形をしていますが、角型の製品もあります。厚みやろ過速度、寸法にバリエーションがあるため、用途に合わせて選択が可能です。目の細かさに応じてろ過スピードが変わるため、水酸化鉄のように比較的大きな沈殿物をろ過する場合は、目が大きくろ過スピードの速いものを、硫酸バリウムなど細かいものをろ過する場合は、目が細かくろ過スピードの遅いものを選択すると良いでしょう。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φcm)から絞り込む
9
12.5(7)
55(10)
70(13)
90(15)
110(15)
125(13)
150(14)
185(10)
240(10)
直径(Φcm)をもっと見る
定性ろ紙 ケニス定性ろ紙ケニス(2件のレビュー)
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷から11日以内出荷
円形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC円形硬質ろ紙 No.4AADVANTEC
1,698税込1,868
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り厚さ(mm)0.12粒子保持能(μm)1JIS規格JIS P 3801 4種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)96使用pH範囲0~14ろ水時間(s)915吸水度(cm)4.0破裂強さ(kPa)224灰分0.025%
定性ろ紙 #1 Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #1Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング粒子保持能(μm)11対応商品国産ろ紙:No.1厚さ(mm)0.18JIS規格1種(JISP3801)相当坪量(g/m2)88灰分含有率(%)0.06荷重容量ろ過速度中速(40s/100mL)仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40グレード#1
定性濾紙No.1 アーテック[学校教材・教育玩具]定性濾紙No.1アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
710税込781
1箱(100枚)
当日出荷
一般目的に最も多く使われています。
粒子保持能(μm)6
ナイロンネットフィルタ Merck(メルクミリポア)ナイロンネットフィルタMerck(メルクミリポア)
28,599税込31,459
1箱(50枚)
当日出荷から22日以内出荷
藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。
材質ナイロン6.6白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
円形定性ろ紙 No.101 ADVANTEC円形定性ろ紙 No.101ADVANTEC(1件のレビュー)
989税込1,088
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
性質はNo.1に近く、紙面の凹凸をつけたクレープ状のろ紙。粘稠液のろ過や迅速ろ過用。
厚さ(mm)0.21質量(g/m2)80ろ水時間(s)50保水量(g/cm2)0.026
定性ろ紙(AZUMI) NO.2 ナリカ定性ろ紙(AZUMI) NO.2ナリカ
820税込902
1セット(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
ろ過精度(μm)5
定性ろ紙(AZUMI) NO.1 ナリカ定性ろ紙(AZUMI) NO.1ナリカ
660税込726
1セット(100枚)
3日以内出荷
ろ過精度(μm)5
グラスファイバーフィルタ Merck(メルクミリポア)グラスファイバーフィルタMerck(メルクミリポア)
23,980税込26,378
1箱(100枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
ボロシリケートグラスファイバー製で、接着剤を使用しておりません。500℃まで加熱しても重量変化がなく構造も保持されます。 ベンゼンや安息香酸エチルと同じような屈折率(1.5097)の溶媒に浸漬することにより透明化できます。
ろ紙特集
おすすめ人気ランキング
定性ろ紙