絞り込み
ブランド
直径(Φcm)
最高使用温度(℃)
120・1000
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 定性ろ紙

148件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φcm)から絞り込む
定性ろ紙(No.1) ADVANTEC定性ろ紙(No.1)ADVANTEC
54,980税込60,478
1組(100枚)
40日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
厚さ(mm)0.2寸法(mm)1000×1000品番メーカー:00013A00種類定性ろ紙入数(枚)100用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過グレードNo.1JIS規格JIS P3801:1種
生産用ろ紙(No.28) ADVANTEC生産用ろ紙(No.28)ADVANTEC
12,379税込13,617
1組(50枚)
40日以内出荷
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。No.27よりさらに細かく、紙質も硬いろ紙です。1μm程度の粒子を効率よく捕捉します。
厚さ(mm)0.7品番メーカー:3252670種類生産用ろ紙径(Φmm)670入数(枚)50グレードNo.28最高使用温度(℃)120表面平滑
生産用ろ紙(No.26) ADVANTEC生産用ろ紙(No.26)ADVANTEC
4,479税込4,927
1組(100枚)
40日以内出荷
清澄ろ過に多く使用されている、標準的なろ紙です。幅が広く、3μm程度の粒子を効率よく捕捉します。
用途3μm程度の粒子を効率よく捕捉します厚さ(mm)0.74種類生産用ろ紙入数(枚)100グレードNo.26最高使用温度(℃)120表面平滑
定量ろ紙(No.7) アドバンテック定量ろ紙(No.7)アドバンテック
13,399税込14,739
1箱(100枚)
40日以内出荷から41日以内出荷
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途油脂中の水銀、ヒ素等の検出・精密ろ過仕様JIS P3801:―厚さ(mm)0.18種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.7
定性ろ紙(No.101) アドバンテック定性ろ紙(No.101)アドバンテック
3,798税込4,178
1箱(100枚)
5日以内出荷から40日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様JIS P3801:―厚さ(mm)0.21種類定性ろ紙入数(枚)100用途例細菌培養液や粘調液のろ過グレードNo.101
フィルター FinnフィルターFinn
33,980税込37,378
1箱(10ラック×96本)
5日以内出荷から6日以内出荷
Finntip フィルター。
フィルター 384 Finnフィルター 384Finn
219,800税込241,780
1箱(10ラック×384本)
63日以内出荷
Finntip フィルター。
仕様●容量レンジ(μL):0.2~50●カラーコード:ターコイズ●滅菌済●※適合証明書(白)付き●※16チャンネルピペット用です。●入数:384本×10ラックアズワン品番65-5644-39
フィルター 384 Finnフィルター 384Finn
209,800税込230,780
1箱(10ラック×384本)
5日以内出荷
Finntip フィルター。
仕様●容量レンジ(μL):0.2~20●カラーコード:パープル●滅菌済●※適合証明書(白)付き●※16チャンネルピペット用です。●入数:384本×10ラックアズワン品番65-5644-38
メンブレンフィルター 直径Φ47mm PTFE 親水性 100枚入 GVSメンブレンフィルター 直径Φ47mm PTFE 親水性 100枚入GVS
28,980税込31,878
1箱(100枚)
7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。親水化処理済みのため水系溶剤濾過も可能です。耐薬品性に優れています。
仕様●孔径(μm):0.45●サイズ(mm):Φ47●入数:1箱(100枚入)●厚さ:100-180μmアズワン品番65-3735-67
折りたたみろ紙・四つ折り 500枚入 Whatman(ワットマン)折りたたみろ紙・四つ折り 500枚入Whatman(ワットマン)
7,698税込8,468
1箱(500枚)
20日以内出荷から24日以内出荷
折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向きフラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果
フィルターロートアダプター 1箱 25個×1ケース入 Thermo Scientific Nalgeneフィルターロートアダプター 1箱 25個×1ケース入Thermo Scientific Nalgene
6,998税込7,698
1箱(1ケース×25個)
6日以内出荷
USPClassVI分析テストフィルターロート(製品番号145、147)のロートアダプター
仕様●材質:(本体)PP●未滅菌アズワン品番65-5645-70
フィルターピンセット(直先端) DS0399-0002シリーズ Thermo Scientific Nalgeneフィルターピンセット(直先端) DS0399-0002シリーズThermo Scientific Nalgene
5,798税込6,378
1個
63日以内出荷
オートクレーブ可
仕様●材質:(本体)ステンレススチール●長さ(mm):114●形状:直先端●未滅菌●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。●入数:1個×1ケースアズワン品番65-5645-71
リユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズ Thermo Scientific Nalgeneリユーザブルフィルターホルダー(ロート付き) DS0310シリーズThermo Scientific Nalgene
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から63日以内出荷
繰り返し使えて環境に優しい洗浄可能・オートクレーブ可能なポリスルホン(PSF)製USP Class VI細胞無毒性ろ過用または分析用のメンブレンサポートプレートが付属9/16インチ(15mm)孔径の穴のあるNo.7またはNo.8のゴム栓が使用可能直径47mmのメンブレンに対応
プレフィルター(ガラス繊維) DS0281シリーズ Thermo Scientific Nalgeneプレフィルター(ガラス繊維) DS0281シリーズThermo Scientific Nalgene
23,980税込26,378
1箱(1ケース×100枚)
5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可製品番号300/DS0310/DS0330/DS0315/DS0320およびNalgene RapidFlowフィルターユニット、ボトルトップフィルターに取り付けるとプレフィルターとして利用可能
ベントフィルター(PTFE)25mm DS0222シリーズ Thermo Scientific Nalgeneベントフィルター(PTFE)25mm DS0222シリーズThermo Scientific Nalgene
12,980税込14,278
1箱(1パック×10個)
24日以内出荷から63日以内出荷
オートクレーブ可入口/排出口:段付ホースバーブには、内径0.25~0.375インチ(6~9mm)のチューブを取り付け可能
メンブレンフィルター(NYL) DS0215シリーズ Thermo Scientific Nalgeneメンブレンフィルター(NYL) DS0215シリーズThermo Scientific Nalgene
39,980税込43,978
1箱(1ケース×100枚)
63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可水溶液または有機溶媒、HPLC溶媒緩衝溶液のろ過に使用可能
メンブレンフィルター(CA) DS0210シリーズ Thermo Scientific Nalgeneメンブレンフィルター(CA) DS0210シリーズThermo Scientific Nalgene
31,980税込35,178
1箱(1ケース×100枚)
5日以内出荷から63日以内出荷
USP Class VIオートクレーブ可飲料・食品・滅菌性の試験に使用
水質試験メンブレン(CN) DS0205シリーズ Thermo Scientific Nalgene水質試験メンブレン(CN) DS0205シリーズThermo Scientific Nalgene
20,980税込23,078
1箱(1ケース×100枚)
63日以内出荷
ISO 7704準拠USP Class VIオートクレーブ可バクテリア増殖に影響する物質が未溶出
折りたたみろ紙・四つ折り 500枚入 Whatman(ワットマン)折りたたみろ紙・四つ折り 500枚入Whatman(ワットマン)
8,798税込9,678
1箱(500枚)
17日以内出荷から20日以内出荷
折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向きフラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果
メンブレンフィルター 直径Φ47mm PTFE 親水性 100枚入 GVSメンブレンフィルター 直径Φ47mm PTFE 親水性 100枚入GVS
28,980税込31,878
1箱(100枚)
7日以内出荷
親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。親水化処理済みのため水系溶剤濾過も可能です。耐薬品性に優れています。
仕様孔径(μm):0.2 サイズ(mm):Φ47 入数:1箱(100枚入) 厚さ:100-180μmアズワン品番65-3735-66
定性濾紙 No.2 100枚 安積濾紙定性濾紙 No.2 100枚安積濾紙
43,980税込48,378
1箱
17日以内出荷
実験用、生産用途として幅広く利用いただけます。 濾過精度5μ前後目安(公称ろ過精度) 500mmΦ~1200mmΦまでの大型濾紙に対応しています。 JIS規格相当品となります。
定性濾紙 No.1 100枚 安積濾紙定性濾紙 No.1 100枚安積濾紙
49,980税込54,978
1箱
17日以内出荷
定性ろ紙 ADVANTEC定性ろ紙ADVANTEC
869税込956
1箱(100枚)
10日以内出荷から40日以内出荷
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
種類定性ろ紙
ロート付フィルターホルダー TARSONSロート付フィルターホルダーTARSONS
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
材質PSF製
メンブレンフィルターホルダー TARSONSメンブレンフィルターホルダーTARSONS
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
種別47mm材質PSF製
メンブレンフィルターホルダー TARSONSメンブレンフィルターホルダーTARSONS
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級ポリサルフォン製
種別47mm材質PSF製アズワン品番62-2935-91
ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個 IWAKI(AGCテクノグラス)ボトルトップフィルター 500mL PES 0.22μm 12個IWAKI(AGCテクノグラス)
29,980税込32,978
1箱(12個)
当日出荷から7日以内出荷
材質メンブレン:PESPLUS容量(mL)500メンブレン直径(Φmm)70穴径メンブレン:0.22μL
ストレージボトル500mL 12個 IWAKI(AGCテクノグラス)ストレージボトル500mL 12個IWAKI(AGCテクノグラス)
22,980税込25,278
1箱(12個)
13日以内出荷
容量(mL)500口径(mm)45アズワン品番61-9715-11
定量濾紙 No.6 ADVANTEC定量濾紙 No.6ADVANTEC
10,980税込12,078
1箱(100枚)
7日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。定量濾紙として一般的に使用され、沈殿物が少量の場合に適しています。
厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)3JIS規格JIS P 3801 6種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)103使用pH範囲0~12ろ水時間(s)300吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)49灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
定性濾紙 No.3 ADVANTEC定性濾紙 No.3ADVANTEC
7,498税込8,248
1箱(100枚)
10日以内出荷から43日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
厚さ(mm)0.23粒子保持能(μm)5最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
クロマトグラフィー用ろ紙 ナリカクロマトグラフィー用ろ紙ナリカ
2,800税込3,080
1セット(100枚)
3日以内出荷
純粋なセルロース繊維から作られ、均一な紙質・表面地合・吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得られます。
厚さ(mm)0.25寸法(mm)20×400吸水度(cm)6
ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) PALL(ポール)ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ)PALL(ポール)
19,980税込21,978
1箱(3個)
33日以内出荷
種別ゴム栓用アダプター Φ9.7mm 3個入 4701アズワン品番2-7548-05
ポリプロピレンネットフィルタ Merck(メルクミリポア)ポリプロピレンネットフィルタMerck(メルクミリポア)
12,980税込14,278
1箱(100枚)
翌々日出荷から17日以内出荷
高加圧により成形された網目状のポリプロピレンのメッシュです。 高圧蒸気滅菌もでき、水溶液100℃のろ過も可能です。
定性濾紙 グレード2V(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 グレード2V(円形)Whatman(ワットマン)
5,698税込6,268
1箱(100枚)
翌々日出荷から24日以内出荷
タイプ円形ろ紙グレード2V
定性濾紙 No.6(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.6(円形)Whatman(ワットマン)
1,598税込1,758
1箱(100枚)
翌々日出荷から24日以内出荷
タイプ円形ろ紙6ろ紙番号131(類似国産番号)
定性濾紙 No.540(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.540(円形)Whatman(ワットマン)
2,398税込2,638
1箱(100枚)
翌々日出荷から84日以内出荷
タイプ円形ろ紙540
定性濾紙 No.50(角形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.50(角形)Whatman(ワットマン)
59,980税込65,978
1箱(100枚)
83日以内出荷
アズワン品番2-327-09タイプ角形ろ紙50ろ紙番号4(類似国産番号)
定性濾紙 No.5(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.5(円形)Whatman(ワットマン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
7日以内出荷から19日以内出荷
タイプ円形ろ紙5
定性濾紙 No.44(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.44(円形)Whatman(ワットマン)
2,798税込3,078
1箱(100枚)
6日以内出荷から83日以内出荷
タイプ円形ろ紙44ろ紙番号6(類似国産番号)
定性濾紙 No.43(円形) Whatman(ワットマン)定性濾紙 No.43(円形)Whatman(ワットマン)
3,598税込3,958
1箱(100枚)
17日以内出荷から84日以内出荷
タイプ円形ろ紙43ろ紙番号3(類似国産番号)
定性ろ紙