絞り込み
直径(Φcm)
  • 150
  • 1.27(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 5.5(4)
  • 7(3)
  • 9(4)
  • 11(4)
  • 12.5(4)
  • 15(4)
  • 18.5(4)
  • 24(1)
  • 55(6)
  • 70(9)
  • 90(11)
  • 110(10)
  • 125(11)
  • 180(3)
  • 185(6)
  • 240(1)
粒子保持能(μm)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
ブランド
  • ADVANTEC(6)
  • GEヘルスケア(2)
  • Whatman(ワットマン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φcm)から絞り込む
12.5(4)
15(4)
18.5(4)
55(6)
70(9)
90(11)
110(10)
125(11)
150
185(6)
直径(Φcm)をもっと見る
円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5CADVANTEC(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(100枚)
当日出荷
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過細菌試験のろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)1
円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5AADVANTEC(5件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過鋼中ケイ素の定量分析電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)7
円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5BADVANTEC(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(100枚)
当日出荷
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B質量(g/m2)108ろ水時間(s)195最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12灰分0.01%仕様1包装:100枚入り
円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.3ADVANTEC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5JIS規格-
円形定量ろ紙 No.6 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.6ADVANTEC(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(100枚)
当日出荷
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析厚さ(mm)0.20ろ水時間(s)300保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)12最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12JIS規格6種相当仕様1包装:100枚入り
円形定量ろ紙 No.7 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.7ADVANTEC
5,698税込6,268
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
特に精密な分析用として使用されています。 厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。 α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。 純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、 灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理/水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.18粒子保持能(μm)4JIS規格JIS P 3801最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87使用pH範囲0~12ろ水時間(s)200吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)39灰分0.0001
ダブルリング定量ろ紙SLOW203 GEヘルスケアダブルリング定量ろ紙SLOW203GEヘルスケア(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚)
翌々日出荷から24日以内出荷
JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。もっともろ過速度が遅いグレードです。厚さ(μm)150JIS規格JIS P 3801 5種C相当坪量(g/m2)80.0±4.0保留粒子径(μm)約3ろ過速度>70to≦140(s)灰分含有率(%)≦0.009
定量ろ紙 #44 Whatman(ワットマン)定量ろ紙 #44Whatman(ワットマン)
6,698税込7,368
1箱(100枚)
6日以内出荷から43日以内出荷
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:6種、国産ろ紙相当品:No.6、粒子保持能(μm):3、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.007、重量(g/m2):80、初期ろ過速度(秒):175
ダブルリング定量ろ紙MEDIUM202 GEヘルスケアダブルリング定量ろ紙MEDIUM202GEヘルスケア
1,998税込2,198
1箱(100枚)
6日以内出荷から80日以内出荷
JIS規格5種Aから5種Cに相当する仕様のろ紙を選択可能。 重量分析や、食物あるいは土壌分析など広範囲の用途に対応。 滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能。 重量分析や機器分析のサンプル前処理や製鉄業、食品あるいは土壌分析な広範囲の用途などに使用されます。 また空気モニタリング用の粒子捕集フィルタとして、無機化学薬品分析や無機物の分析などにも適しています。
用途滑らかな表面、非常に低い灰分、高い粒子保持能を持ちます。ろ過速度が中程度のグレードです。保留粒子径(μm)約10坪量(g/m2)80.0±4.0灰分含有率(%)≦0.009厚さ(μm)158JIS規格JIS P 3801 5種B相当ろ過速度>35to≦70(s)
ろ紙特集
おすすめ人気ランキング
定量ろ紙