「直径(Φcm)」から絞り込む
定量ろ紙 #42Whatman(ワットマン)17日以内出荷から24日以内出荷
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。入数(枚)100仕様JIS規格:5種C、国産ろ紙相当品:No.5C、粒子保持能(μm):2.5、厚さ(μm):0.20、灰分(%):0.007、重量(g/m2):100、初期ろ過速度(秒):240
『粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
ページ: 1/ 3
遠心分離機MMK SCIENTIFIC税込¥56,078~¥50,980~