絞り込み
ブランド
  • ADVANTEC
  • Whatman(ワットマン)(7)
  • アズワン(3)
  • GEヘルスケア(3)
  • ケニス(1)
直径(Φcm)
  • 1.27(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 4.7(1)
  • 5.5(3)
  • 7(3)
  • 9(3)
  • 11(3)
  • 12.5(3)
  • 15(3)
  • 18.5(3)
  • 55(6)
  • 70(6)
  • 90(6)
  • 110(6)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 185(6)
粒子保持能(μm)
  • 1(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直径(Φcm)から絞り込む
12.5(3)
15(3)
18.5(3)
55(6)
70(6)
90(6)
110(6)
125(6)
150(6)
185(6)
円形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5CADVANTEC(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過細菌試験のろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)1
円形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5AADVANTEC(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過鋼中ケイ素の定量分析電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)7
円形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC円形定量ろ紙 No.5BADVANTEC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4厚さ(mm)0.21JIS規格JIS P3801 5種B質量(g/m2)108ろ水時間(s)195最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12灰分0.01%仕様1包装:100枚入り
円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.3ADVANTEC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5JIS規格-
円形定量ろ紙 No.6 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.6ADVANTEC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析厚さ(mm)0.20ろ水時間(s)300保留粒子径(μm)3吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)12最高使用温度(℃)120使用pH範囲0~12JIS規格6種相当仕様1包装:100枚入り
ブレーン法ろ紙 ADVANTECブレーン法ろ紙ADVANTEC
3,598税込3,958
1箱(250枚)
当日出荷
ブレーン法濾紙は、JIS R 5201(セメントの物理試験方法)に規定されている、比表面積試験に用いるブレーン空気透過装置に使用する濾紙です。 定量濾紙No.5Aを、上記のJISに規定される大きさの直径12.7mmに打ち抜いたものです。
寸法(Φmm)12.7アズワン品番4-898-01
円形定量ろ紙 No.7 ADVANTEC円形定量ろ紙 No.7ADVANTEC
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
特に精密な分析用として使用されています。 厚さは定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。 α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。 純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸による複酸処理を行い、 灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理/水質分析仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.18粒子保持能(μm)4JIS規格JIS P 3801最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87使用pH範囲0~12ろ水時間(s)200吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)39灰分0.0001
定量ろ紙 ADVANTEC定量ろ紙ADVANTEC
889税込978
1箱(100枚)
33日以内出荷から43日以内出荷
角形硬質ろ紙 No.4A ADVANTEC角形硬質ろ紙 No.4AADVANTEC
37,980税込41,778
1箱(100枚)
33日以内出荷
用途硬質ろ紙寸法(cm)56×48.5TGK品番567-40-02-84仕様1包装:100枚入りろ紙番号No.4Aアズワン品番4-896-11
定量ろ紙(No.7) ADVANTEC定量ろ紙(No.7)ADVANTEC
1,298税込1,428
1組(100枚)
40日以内出荷
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途油脂中の水銀、ヒ素等の検出・精密ろ過厚さ(mm)0.18品番メーカー:1701020種類定量ろ紙径(Φmm)20入数(枚)100グレードNo.7
定量ろ紙(No.5C) ADVANTEC定量ろ紙(No.5C)ADVANTEC
1,198税込1,318
1組(100枚)
40日以内出荷
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途微細な沈殿物や細菌試験溶液のろ過厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5CJIS規格JIS P3801:5種C
定量ろ紙(No.5A) ADVANTEC定量ろ紙(No.5A)ADVANTEC
1,198税込1,318
1組(100枚)
翌日出荷から40日以内出荷
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途粗大沈殿物のろ過や溶液ろ過厚さ(mm)0.22種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5AJIS規格JIS P3801:5種A
定量ろ紙(No.5B) ADVANTEC定量ろ紙(No.5B)ADVANTEC
15,980税込17,578
1組(100枚)
40日以内出荷
α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素酸で処理し、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。分析試料中に存在する物質の種類および量の検出など、精密な定量分析のろ過に広く用いられています。
用途微粒子より大きな沈殿物のろ過厚さ(mm)0.21寸法(mm)300×300品番メーカー:1523300種類定量ろ紙入数(枚)100グレードNo.5BJIS規格JIS P3801:5種B
角形定量ろ紙 No.5C ADVANTEC角形定量ろ紙 No.5CADVANTEC
45,980税込50,578
1箱(100枚)
5日以内出荷
用途硫酸バリウム用他寸法(cm)56×48.5TGK品番567-40-02-89仕様1包装:100枚入りろ紙番号No.5Cアズワン品番4-900-21
角形定量ろ紙 No.5B ADVANTEC角形定量ろ紙 No.5BADVANTEC
45,980税込50,578
1箱(100枚)
33日以内出荷
用途一般定量用寸法(cm)56×48.5TGK品番567-40-02-88仕様1包装:100枚入りろ紙番号No.5Bアズワン品番63-1266-30
角形定量ろ紙 No.5A ADVANTEC角形定量ろ紙 No.5AADVANTEC
45,980税込50,578
1箱(100枚)
7日以内出荷
用途迅速定量用寸法(cm)56×48.5TGK品番567-40-02-85仕様1包装:100枚入りろ紙番号No.5Aアズワン品番4-898-21
角形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC角形定量ろ紙 No.3ADVANTEC
34,980税込38,478
1箱(100枚)
33日以内出荷
用途生産分野用寸法(cm)56×48.5TGK品番567-40-02-83仕様1包装:100枚入りろ紙番号No.3アズワン品番63-1266-22
定量ろ紙No.7 ADVANTEC定量ろ紙No.7ADVANTEC
55,980税込61,578
1箱(100枚)
33日以内出荷
特に精密な分析用として、使用されています。 厚さは、定量濾紙のなかでは最も薄く、紙層も均一です。
用途銅植物性油脂中に含まれる銀、水銀、ヒ素の検出。 微細な貴金属沈殿物の濾過。 精密さを要する濾過。厚さ(mm)0.18pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)87保留粒子径(μm)4ろ水時間(s)200吸水度(cm)7.0破裂強さ(kPa)39灰分含有率(%)0.01
定量ろ紙No.6 ADVANTEC定量ろ紙No.6ADVANTEC
56,980税込62,678
1箱(100枚)
33日以内出荷
定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。 沈殿物保持性は、No.5Bより優れています。 沈殿物が少量の場合に使用されています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される6種に相当します。
用途微量の貴金属類の分析、飲料水の分析、火薬実験。質量(g/m2)103厚さ(mm)0.20ろ水時間(s)300吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)49保留粒子径(μm)3灰分含有率(%)0.01最高使用温度(℃)120pH0~12
定量ろ紙No.5C ADVANTEC定量ろ紙No.5CADVANTEC
56,980税込62,678
1箱(100枚)
33日以内出荷
微細な沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Cに相当します。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)の濾過。 細菌試験の濾過。質量(g/m2)118厚さ(mm)0.22ろ水時間(s)570吸水度(cm)6.0破裂強さ(kPa)92保留粒子径(μm)1灰分含有率(%)0.01最高使用温度(℃)120pH0~12
定量ろ紙No.5B ADVANTEC定量ろ紙No.5BADVANTEC
56,980税込62,678
1箱(100枚)
33日以内出荷
広範な定量分析の沈殿物の濾過に適しています。 濾水時間は、中程度あり、中位の大きさの沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Bに相当します。
用途中位の大きさの沈殿物の濾過。質量(g/m2)108厚さ(mm)0.21ろ水時間(s)195吸水度(cm)7.0破裂強さ(kPa)75保留粒子径(μm)4灰分含有率(%)0.01最高使用温度(℃)120pH0~12
定量ろ紙No.5A ADVANTEC定量ろ紙No.5AADVANTEC
56,980税込62,678
1箱(100枚)
24日以内出荷から33日以内出荷
定量濾紙の中では、最も濾過速度は速く、粗大な沈殿物の濾過に適しています。 JIS P 3801(ろ紙(化学分析用))に規定される5種Aに相当します。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)の濾過。 鋼中ケイ素の定量分析。 電界分析、比色分析、光学機械試験の溶液濾過。厚さ(mm)0.22pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97保留粒子径(μm)7ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分含有率(%)0.01
定量ろ紙No.3 ADVANTEC定量ろ紙No.3ADVANTEC
36,980税込40,678
1箱(100枚)
33日以内出荷から40日以内出荷
定量濾紙のなかでは、比較的濾過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験。厚さ(mm)0.23pH0~12最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01
定量ろ紙