ガラス繊維ろ紙 :「紙 厚さ 測定」の検索結果
関連キーワード
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.56
質量(g)140/m2
入数(枚)100
用途例排水中の懸濁物質(SS)の測定
グレードGB-140
硼珪酸ガラス繊維を使用したガラスろ紙です。ろ過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間で高効率なろ過が可能です。 極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られています。
厚さ(mm)0.38
質量(g)95/m2
入数(枚)100
用途例大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組成分析
グレードGB-100R
『粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)』には他にこんなカテゴリがあります
- 定性ろ紙
- 定量ろ紙
- ロート用ろ紙
- ガラス繊維ろ紙
- 円筒ろ紙
- PTFEろ紙
- クロマトグラフィー用ろ紙
- 粉末ろ紙
- 放射性物質測定用ろ紙
- 液相ろ紙
- 抗生物質検定用ろ紙
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。