円筒ろ紙 :「捕集」の検索結果
関連キーワード
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-05
厚さ(mm)1
内径×全長(mm)28×100
1箱(25個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。
仕様外径×長さ(mm):Φ25×90
外径×長さL(Φ×mm)25×90
アズワン品番2-336-11
『粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。