3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソックスレー抽出用に適しており、個体または半個体の溶媒抽出を簡単・確実・効果的に行うことができます。
材質コットンセルロース
1箱(25本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)円筒ろ紙 セルロース
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-05 厚さ(mm)1 内径×全長(mm)28×100
1箱(25個)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Whatman(ワットマン)シリカ繊維円筒濾紙
加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。
仕様外径×長さ(mm):Φ25×90 外径×長さL(Φ×mm)25×90 アズワン品番2-336-11
1箱(10本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷