分光光度計 :「UV 照度計」の検索結果
測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。
セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
標準偏差(nm)320≦±0.004
測定範囲(nm)300~900
寸法(mm)12.5×12.5×45
光路幅(mm)10
材質PMMA
種別近UV用
UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています.
10mmの標準光路長です。
耐薬品性に優れています。
TGK品番814-22-35-11
種別可視光線用
材質UV-Polymer
寸法(mm)12.5×12.5×45
容量(mL)2.5~4.5
摘要標準型
測定範囲(nm)220~900
標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005
窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35
光路幅(mm)10
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
石英セルに近い測定領域を持つディスポセルです。
ディスポタイプのため、洗浄の手間やコンタミネーションリスクの低減が可能です。
材質UV透過樹脂
サイズ12.5×12.5×45mm
光路長(mm)10
UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。
水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。
DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
外寸(mm)12.5×12.5×45H
容量(mL)1.5~3.0
内寸法(mm)12.5×12.5×45H
仕様●UV-Polymer:測定範囲:230~900nm標準偏差:240≦±0.007、300≦±0.005nm
1箱
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
DNase、RNase、DNAフリー
タイプUV-Polymer製二面透明
内寸(mm)10×10×45H
本体寸法(mm)12.5×12.5×45H
仕様測定範囲:220~900nm標準偏差:260≦±0.010、300≦±0.002nm
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。