分光光度計 :「微量分光光度計」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1.0μL~2.0μLまでの超微量サンプル測定
簡単なタッチパネル操作
手のひらサイズのコンパクト設計
質量(kg)1.4
サイズ145(W)×190(D)mm
データ出力USBメモリー、PC接続、サーマルプリンター
アズワン品番63-8455-40
1台
¥889,800
税込¥978,780
5日以内出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。
RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番1-9736-01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130
仕様スペクトル幅/6nm
測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.
電源AC85~260V 50/60Hz
コンセント形状3P
容器仕様試験管又は角セル
光源タングステンハロゲンランプ6V 10W
データ出力アナログ出力、RS-232C
波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm
波長範囲(nm)320~1000
測光精度±1%T
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。