分光光度計 :「放電管」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。
仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用
付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2
寸法(mm)506×430×220
測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C
電源100~240VAC・50/60Hz
精度±0.5nm
本体質量(kg)18
光源ハロゲンランプ/重水素放電管
インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート
測定波長190~1100nm
波長幅(nm)2
光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)
1個
¥889,800
税込¥978,780
91日以内出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。