分光光度計 :「石英」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。
仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用 付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2 寸法(mm)506×430×220 測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C 電源100~240VAC・50/60Hz 精度±0.5nm 本体質量(kg)18 光源ハロゲンランプ/重水素放電管 インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート 測定波長190~1100nm 波長幅(nm)2 光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)
1個
889,800 税込978,780
91日以内出荷