12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光路幅(mm)10 高さ(mm)45 板厚(mm)1.25
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
光路長(mm)10 高さ外寸(mm)45 長さ外寸(mm)12 幅外寸(mm)12
1セット(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

四面透明型はどの方向からも測定でき、蛍光分析、濁度分析に適しています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
タイプ四面透明 容量(mL)4.5 光路長(mm)10 高さ外寸(mm)45 幅外寸(mm)12 長さ外寸(mm)12
1セット(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2個入で大変お得なプライスです。プラスチックケース付
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1セット(2個)
3,500 税込3,850
4日以内出荷

たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。リンデンマンガラスは低融点(585℃)でX線透過率が高い。(ソーダガラスは融点708℃)
材質リンデンマンガラス
1セット(25個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポリエチレン製。ディスポーザブルキュベットに最適です。
外寸(mm)12.75×12.75
1セット(1000個)
30,980 税込34,078
7日以内出荷

高さ(mm)45 板厚(mm)1.25 光路幅(mm)10
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。融点708℃。
材質ソーダガラス
1セット(25個)ほか
13,880 税込15,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ポリプロピレン製でオートクレーブ可能。
寸法(mm)210×70×35H 立て数20
1個
9,398 税込10,338
4日以内出荷

標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。
適合セル:光路10×幅10×高さ45mm 材質SUS304(電解研磨) 規格規格標準セル×50本(5×10本立) 角穴(mm)約15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

積み重ね可能。オートクレープ可(121℃)。組み立て式 (P.P製)
寸法(mm)130×110×43 立て数42本立て(6×7列)
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

高いトランスフェクション能力が実証されたキュベット。ギャップのサイズごとにキャップの色が異なり、識別が簡単。キャップは書き込みやすいフロスティ加工。コンタミネーションから守る個包装の上、個別にスポイトが付いています。ほとんどのエレクトロポレーション機器でお使いいただけます。
1セット(50個)
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)