分光光度計 :「紫外線 UVC」の検索結果
紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。
少量サンプル(50μL)の測定が可能です。
透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。
個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。
クリーンルームで成形しています。
フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。
透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
材質紫外線透過プラスチック
寸法(mm)12.5×12.5×45
容量50μL~2.5mL
タイプミクロ
光路長(mm)10
アズワン品番1-2956-01
透過面2面
光路幅(mm)2
光軸高さ(mm)8.5(容量50μL時)
1個
¥10,700
税込¥11,770
欠品中
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。