分光光度計 :「光度計」の検索結果
分光光度計とは、科学研究、実験の場において使う機械のひとつです。分光光度計を使用することによって、溶液の濃度や物質の透過率、物質の分子構造を把握しスペクトルの位置や強さ(吸光度)などを調べることができます。中には可視域の波長以外にも人間の目に見えない紫外域の波長範囲を測定する分光光度計もあります。分光光度計には試料を入れる「セル」と呼ばれる容器には可視領域用と紫外線領域用のセルがあり、それぞれガラス製と石英製が使われます。
関連キーワード
Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)12.5×12.5×45
測定範囲(nm)220~900
標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
分光光度計用のガラスセルです。二面透明。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)12.5×45
光路幅(mm)10
材質白板ガラス
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
外幅(mm)12.5
高さ(mm)45
精度1%以内
材質テンパックス
仕様角ベース付
TGK品番0309-15-03-01
角度(°)45×45×90
光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
1個
¥37,900
税込¥41,690
102日以内出荷
オートクレーブ可能(121℃)。2段式の番号付きウェルに立てることにより、後側のセルを取りやすくしました。
仕様色:グレー・立て数:16本
TGK品番814-15-13-01
寸法(mm)210×70×38
品番759500
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1セット(100個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。