2ページ目: 分光光度計

分光光度計とは、科学研究、実験の場において使う機械のひとつです。分光光度計を使用することによって、溶液の濃度や物質の透過率、物質の分子構造を把握しスペクトルの位置や強さ(吸光度)などを調べることができます。中には可視域の波長以外にも人間の目に見えない紫外域の波長範囲を測定する分光光度計もあります。分光光度計には試料を入れる「セル」と呼ばれる容器には可視領域用と紫外線領域用のセルがあり、それぞれガラス製と石英製が使われます。
228件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックキュベット 三商プラスチックキュベット三商
3,598税込3,958
1セット(100個)
当日出荷から4日以内出荷
四面透明型はどの方向からも測定でき、蛍光分析、濁度分析に適しています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
タイプ四面透明容量(mL)4.5光路長(mm)10高さ外寸(mm)45幅外寸(mm)12長さ外寸(mm)12
キュベット BIORADキュベットBIORAD
27,980税込30,778
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
Gene Pulserシリーズ、Micro Pulserに適しています。サンプルに合せて、3種類(0.4cm/0.2cm/0.1cm)の電極間距離があります。正確な電極間距離、徹底された洗浄、堅固な構造により高い再現性を実現します。滅菌済で使いやすい個別包装です。電極間距離ごとに色分けされたキャップと包装袋です。
キュベットラック 宮原計量器キュベットラック宮原計量器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
安全な留め具付きの蓋と、取り外しが可能でお手入れ簡単な差し込み部で構成されたキュベットラックです。 蓋の高さは、カバーやストッパーがついたようなセルでも収容できるよう設計されています。
材質PP寸法(mm)115×120×60架数12穴サイズ(mm)14×14
HI 731331用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 731331用キャップHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,598税込5,058
1セット(4個)
当日出荷
用途ガラスセル用キャップ適合HI96、HI95シリーズアズワン品番2-8917-18RoHS指令(10物質対応)対応
標準石英セル アズワン標準石英セルアズワン
10,100税込11,110
1個ほか
当日出荷
仕様ブランクマッチングマッチング誤差:1%以内(220nmで)材質ES石英ガラス容量(mL)3.5光路長(mm)10光路幅(mm)10
石英セルマッチングキット アズワン石英セルマッチングキットアズワン
29,700税込32,670
1セット(2個組)ほか
当日出荷
仕様ブランクマッチング石英標準セル(T-1)のマッチング2面透明材質UV石英ガラス寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)3.5光路長(mm)10誤差1%以内(220nmで)
D2ランプ ミトリカ(MITORIKA)D2ランプミトリカ(MITORIKA)(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
D2ランプは紫外連続スペクトル光源として、分光光度計や高速クロマトグラフ(HPLC)、原子吸光光度計(バックグラウンド補正)等の分析機器に広く使われています。
出力変動(ランプ点灯30分後)ドリフト(光出力の経時変化量):±0.5%/hフラツキ(光出力の短時間内の変動の最大値):0.1%P-P平均寿命(時間)2000
アルミニウムスペーサー Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)アルミニウムスペーサーStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
通常の12.5mm×12.5mmセルホルダーで使用できます。
短光路分解セル(開放型) Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)短光路分解セル(開放型)Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
片面開放、二面透明、タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
短光路フローセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)短光路フローセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷から70日以内出荷
二面透明。管寸法:2.1mm I.D. × 4mm O.D. × 16mm L
UVディスポセル 100本入 BRANDUVディスポセル 100本入BRAND
8,198税込9,018
1箱(100本)
当日出荷
石英セルに近い測定領域を持つディスポセルです。 ディスポタイプのため、洗浄の手間やコンタミネーションリスクの低減が可能です。
材質UV透過樹脂サイズ12.5×12.5×45mm光路長(mm)10
石英セル コクゴ石英セルコクゴ
7,798税込8,578
1個ほか
7日以内出荷から12日以内出荷
ディスポーザブルセル コクゴディスポーザブルセルコクゴ
8,998税込9,898
1箱(100個)
当日出荷から7日以内出荷
UV-Cuvetteは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)260≦±0.010、300≦±0.002
照度・輝度・放射照度計 アズワン照度・輝度・放射照度計アズワン
83,700税込92,070
1台
翌々日出荷
プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。
種別本体アズワン品番1-2559-01
ミクロセル 東ソークォーツミクロセル東ソークォーツ
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
タイプ石英ガラス製種別2面透明
セルホルダー Kartell(カルテル)セルホルダーKartell(カルテル)
889税込978
1個
予約販売
外寸12.5×12.5mmのセルを12本立てられます。
材質PE寸法(mm)170×50×15
マッチング・セル(2面透明) ケニスマッチング・セル(2面透明)ケニス
11,980税込13,178
1組(2個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
透過率を揃えた石英セルのセットで、セルの個体差による測定値の誤差やバラつきを最小限に抑えることができます。 フタが付属しています。
材質石英ガラス製(透過率のマッチング誤差:0.1%以内)光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
キュベットラック SP sciencewareキュベットラックSP scienceware
5,598税込6,158
1ケース
当日出荷
キュベットの整理に便利です。 高価なキュベットに傷をつけません。
アズワン品番2-4755-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)128×105×43穴数42個(7×6個)適合サイズセル:光路長10mm
石英セル OPTIMA石英セルOPTIMA
11,980税込13,178
1個
当日出荷
材質石英ガラス光路長(mm)10外寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
ディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入 BIORADディスポーザブルキュベット セミマイクロ 500-1500ul 1箱 100個入BIORAD
4,598税込5,058
1箱(100個)
翌々日出荷
ポリスチレン製でガラス製・石英製キュベットに比べ、色素の吸着がかなり抑えられます。1本の染色液や試薬のアッセイ回数が2倍になり、1アッセイに対するコストも下がります。プロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・染色液2.5mLにDCプロテインアッセイスタンダード法でサンプル0.05mL・A試薬(またはA'試薬)0.25mL・B試薬2.0mLにすることにより、キュベットを試験管の代わりに使用することができ、試験管からのサンプルの移し替えが不要になります。
アズワン品番2-8341-18
PTFE栓付角型セルUV用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)PTFE栓付角型セルUV用Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から70日以内出荷
PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
短光路フローセル(分解型) Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)短光路フローセル(分解型)Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
55,980税込61,578
1個
翌日出荷
二面透明。管寸法:2.1mm I.D. × 4mm O.D × 10mm L。CH/2049 セルホルダーを使用して下さい。
PTFE栓付角型セルIR用 Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)PTFE栓付角型セルIR用Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から70日以内出荷
PTFE栓付き、二面透明、標準セルホルダーで使用できます。
短光路分解セル(密封型) Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)短光路分解セル(密封型)Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
35,980税込39,578
1個
翌日出荷
両側密閉。二面透明。タイプCH/2049セルホルダーを使用して下さい。
マイクロセル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)マイクロセルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から70日以内出荷
容量は標準セルの20%以下。オープントップ、PTFEカバー付き。二面透明。底板肉厚3mm。標準セルホルダーで使用可
キュベットキャップ 1個×1000個入 Thermo Fisher Scientificキュベットキャップ 1個×1000個入Thermo Fisher Scientific
29,980税込32,978
1セット(1000個)
6日以内出荷
密閉度の高いインナープラグタイプ
仕様●サイズ:12.75×12.75mm●材質:ポリエチレンアズワン品番65-4340-59
ユーベットルーチンパック 1ケース 200個入 Eppendorf(エッペンドルフ)ユーベットルーチンパック 1ケース 200個入Eppendorf(エッペンドルフ)
29,980税込32,978
1ケース(200個)
当日出荷
ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free
仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可) Eppendorf Quality 200個入 プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-50
セミマイクロVisキュベット 1パック 1000個入 Eppendorf(エッペンドルフ)セミマイクロVisキュベット 1パック 1000個入Eppendorf(エッペンドルフ)
27,980税込30,778
1パック(1000個)
10日以内出荷
Vis キュベットは 300~900 nm の光を透過するプラスチック製のディスポーザブルキュベットです。可視光を測定する実験手法、例えばブラッドフォード法やローリー法等のタンパク質の比色定量アッセイ、バクテリアの濁度測定(OD 600)、カイネティック解析・蛍光強度測定などに適しています。測定する容量に応じて、マクロ Vis キュベットまたはセミマイクロ Vis キュベットを選べます。
仕様用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 波長範囲:300~900nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×45mm 容量:400μL~ 光路長:10mm 光線高さ:8.5~15mm 最大容量3000μL 1000個入(100個/箱×10) プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-38
ポータブルCOD計(COD測定器) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルCOD計(COD測定器)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
78,980税込86,878
1個
翌々日出荷
加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器 HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。 測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。 <COD測定に必要なもの> ・本器(HI 97106) ・試験管ヒーター(HI 839800N) ・試薬(濃度域に合わせてお選びください) ※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため) 【こういった方にオススメです】 ・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方 ・自主検査による安心感を求める方 ・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方 ・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方 ・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方 ※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
仕様受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED付属品本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法波長(nm)内蔵:420、610液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
セル用ステンレスラック 三商セル用ステンレスラック三商
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
標準セルを最大50本立てることができるステンレス製のセルラックです。堅牢な作りの為、丈夫で長持ちします。ステンレス製で耐腐食性が高く、清潔にご使用頂くことができます。電解研磨の表面処理によって滑らかな仕上がりになっています。表面が均一化されている為、汚れがつきにくく、洗浄も容易です。オートクレーブ可能。
適合セル:光路10×幅10×高さ45mm材質SUS304(電解研磨)規格規格標準セル×50本(5×10本立)角穴(mm)約15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×95×61
セル洗浄液 ジーエルサイエンスセル洗浄液ジーエルサイエンス
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
セル洗浄用無リン酸系の洗浄液で、2~10%程度の希釈液に浸しておくだけで一般的な汚れ・グリース・ハイドロカーボン・タンパク質・ポリマー類の汚れを洗浄できます。
容量(L)5
セル用カバー フロンケミカルセル用カバーフロンケミカル
1,298税込1,428
1組(2個)
6日以内出荷
セル用のPTFE製のフタです。
材質PTFE
オートサンプラー用バイアル用 黒キャップ+セプタム LLG Labwareオートサンプラー用バイアル用 黒キャップ+セプタムLLG Labware
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
材質PP規格(キャップ)13-425
分光光度計 アズワン分光光度計アズワン
132,000税込145,200
1台
当日出荷
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)再現性0.5nm(波長)光源タングステンランプ波長範囲(nm)325~1050ホルダー4連セルホルダー寸法(mm)450×360×160測定精度透過率/±0.5%T付属品ガラス角セル×4本測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C精度(nm)±1バンド幅(nm)【スペクトル】4質量(kg)8仕様【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nmアズワン品番1-1814-21
ディスポセル BRAシリーズ アズワンディスポセル BRAシリーズアズワン
3,290税込3,619
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
仕様測定領域: 可視光線(340~750nm)材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)12.5×12.5×45、(光路長) 10透過面2面
穀物水分計 Wile 55 ワイル穀物水分計 Wile 55ワイル
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
仕様測定対象スケール16項目:軟質小麦、硬質小麦、白米、租米、とうもろこし、湿とうもろこし、大麦、豆、ヒマワリの種、落花生、キビ・粟、緑豆、大豆、タカキビ、小豆、菜種付属品キャリーケース、9V電池、取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40電源9Vバッテリ(付属)寸法(Φ×高さH)(mm)(上部)65×180測定範囲(%)穀物/種子類:8-35、種油: 5-25保証期間1年保管温度範囲(℃)-20~60
光量子計 光量子束密度計 外付けPARセンサー スペクトラムテクノロジー光量子計 光量子束密度計 外付けPARセンサースペクトラムテクノロジー
84,980税込93,478
1個
3日以内出荷
電源9V乾電池×1、ソーラー(切替可能)測定項目光合成光量子束密度(PPFD)精度コサイン補正:±3% ( 45°) 、±7% ( 80°)表示範囲0-1999測定単位μmol m2s-1測定精度(%)±5
キュベットキャップ 三商キュベットキャップ三商
30,980税込34,078
1セット(1000個)
5日以内出荷
ポリエチレン製。ディスポーザブルキュベットに最適です。
外寸(mm)12.75×12.75
ディスポセル(100入り) レオナディスポセル(100入り)レオナ
1,398税込1,538
1箱(100本)
4日以内出荷から6日以内出荷
340~800umの広い領域で使用できます。アクリル製なので取扱いが容易です。
材質PS寸法(mm)12.5×12.5×45波長(nm)340~800
ポリスチレン標準参照試料 162シリーズ PIKE Technologiesポリスチレン標準参照試料 162シリーズPIKE Technologies(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
中赤外及び近赤外波長範囲での透過、反射、ATR測定用の標準試料です。
分光光度計