分光光度計とは、科学研究、実験の場において使う機械のひとつです。分光光度計を使用することによって、溶液の濃度や物質の透過率、物質の分子構造を把握しスペクトルの位置や強さ(吸光度)などを調べることができます。中には可視域の波長以外にも人間の目に見えない紫外域の波長範囲を測定する分光光度計もあります。分光光度計には試料を入れる「セル」と呼ばれる容器には可視領域用と紫外線領域用のセルがあり、それぞれガラス製と石英製が使われます。
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポセル(可視光用) アズワン

    ディスポセル(可視光用)

    アズワン
    1,340税込1,474
    1箱(100本)
    当日出荷
    お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
    材質PS
  • ディスポセル(PS 可視光線用) BRAND

    ディスポセル(PS 可視光線用)

    BRAND(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    当日出荷
    受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
    種別可視光線用材質PS測定範囲(nm)340~900光路幅(mm)10標準偏差(nm)360≦±0.005寸法(mm)12.5×12.5×45
  • ディスポセル Kartell(カルテル)

    ディスポセル

    Kartell(カルテル)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1ケース(100個)
    当日出荷から12日以内出荷
  • ガラスセル(標準サイズ) OPTIMA

    ガラスセル(標準サイズ)

    OPTIMA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1ケース(2個)
    当日出荷
    アズワン品番1-9737-01材質光学用白板ガラス容量(mL)3.5外寸法(mm)12.5×12.5×45透過面2面
  • 角型ふた Kartell(カルテル)

    角型ふた

    Kartell(カルテル)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組(100個)
    当日出荷
    セル用のプラスチック製のふたです。
    材質PP寸法(mm)10×10
  • 石英セル アズワン

    石英セル

    アズワン
    8,490税込9,339
    1個ほか
    当日出荷
    底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
    寸法(mm)12.5×12.5×45材質UV石英ガラスタイプ2面透明測定誤差1%以内(220nm)容量(mL)3.5光路長(mm)10光路幅(mm)10
  • アズラボ ガラスセル アズワン

    アズラボ ガラスセル

    アズワン
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
    材質硼珪酸ガラス
  • ディスポセル(アクリル) アズワン

    ディスポセル(アクリル)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,290税込4,719
    1箱(100個)
    当日出荷
    測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
    用途紫外線領域(285~750nm)測定用材質PMMA(アクリル)寸法(mm)12.5×12.5×45光路長(mm)10透過面2
  • 角型セルホルダー PE #260 Kartell(カルテル)

    角型セルホルダー PE #260

    Kartell(カルテル)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    測定溶液の色を調節でき、破損の可能性を防ぎます。セルを測定後垂直に保管できます。分光光度計用標準セル(寸法10×10mm)を、12本立てられます。
    品番260寸法(mm)170×50×15TGK品番198-19-35-20適合外寸12.5×12.5mmセル
  • ディスポセル近紫外・可視光用 アズワン

    ディスポセル近紫外・可視光用

    アズワン
    1,890税込2,079
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    仕様測定領域(nm):285~800材質PMMA(アクリル樹脂)光路長(mm)10サイズ(mm)12.5×12.5×45透過面2面
  • アズラボ石英セル 2面透明 アズワン

    アズラボ石英セル 2面透明

    アズワン
    6,240税込6,864
    1個
    当日出荷
    お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
    材質石英ガラス
  • セル用洗浄液 セルオチル液 藤原製作所

    セル用洗浄液 セルオチル液

    藤原製作所
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
    無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。 通常は2~5%に希釈してご使用ください。
    アズワン品番2-660-01容量(mL)500
  • 標準セル ケニス

    標準セル

    ケニス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    分光分析用として標準的な2面透明のキュベットです。石英ガラス製セルは紫外域の透過に優れています。
    光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • アズラボ 標準石英セル アズワン

    アズラボ 標準石英セル

    アズワン
    11,400税込12,540
    1個
    当日出荷
    材質石英ガラスサイズ(mm)12.5×12.5×45
  • セルスタンド ケニス

    セルスタンド

    ケニス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    1~16の数字が表記されており、セルの識別が容易です。
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)210×70×35架数16架穴寸法(Φmm)約13×13mm
  • UV用 標準(マクロ)ディスポセル BRAND

    UV用 標準(マクロ)ディスポセル

    BRAND
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    当日出荷
    UV領域における蛋白質、ssDNA、dsDNA、RNA、オリゴペプチドの光度定量に適しています. 10mmの標準光路長です。 耐薬品性に優れています。
    TGK品番814-22-35-11種別可視光線用材質UV-Polymer寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)2.5~4.5摘要標準型測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)240<±0.007、300<±0.005窓寸法(縦×横)(mm)(透過窓)10×35光路幅(mm)10
  • プラスチックキュベット 三商

    プラスチックキュベット

    三商
    3,898税込4,288
    1セット(100個)
    当日出荷
    スタンダード型とセミミクロ型には測定方向が識別できる様に矢印が刻印されています。各々のケースには、同じ金型番号の製品が包装されており、金型間の吸光度誤差は±0.005以下です。
    光路長(mm)10高さ外寸(mm)45長さ外寸(mm)12幅外寸(mm)12
  • 分光光度計用ガラスセル 三商

    分光光度計用ガラスセル

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    光路幅(mm)10高さ(mm)45板厚(mm)1.25
  • ディスポーザブルセル サンプラテック

    ディスポーザブルセル

    サンプラテック
    2,798税込3,078
    1ケース(100個)
    当日出荷
    分光光度計用ディスポーザブルセルは、ガラスセルに匹敵する光学的性質を持っています。非透過面は溝が付いていますので透過面と間違えることがありません。100個1組で、専用ラックに入っております。
    材質PS(ポリスチレン)仕様吸光変動率:+1%使用範囲(mm)350~800光路長(mm)10±0.5
  • ディスポセル ウルトラV TGK(東京硝子器械)

    ディスポセル ウルトラV

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1セット(100個)
    当日出荷
    Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
    寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
  • ディスポセル(PMMA 近UV用) BRAND

    ディスポセル(PMMA 近UV用)

    BRAND(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(100個)
    当日出荷
    測定範囲の標準は300nm以上。320nmでの吸光度の標準偏差は0.004以下。 セル窓をくぼませているため傷つきにくい。受光方向を一定にするための矢印付き。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
    標準偏差(nm)320≦±0.004測定範囲(nm)300~900寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)10材質PMMA種別近UV用
  • ガラスセル2面透明 三商

    ガラスセル2面透明

    三商
    3,500税込3,850
    1セット(2個)
    当日出荷
    2個入で大変お得なプライスです。プラスチックケース付
    光路長×光路幅×高さH(mm)10×10×45
  • セルスタンド 関東化学

    セルスタンド

    関東化学
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    1~16の番号が表記されており、検査・分析の操作を安心して行えます。
    材質PP寸法(mm)210×70×35架数16穴サイズ(mm)13×13×15
  • ディスポ・セル Kartell(カルテル)

    ディスポ・セル

    Kartell(カルテル)
    3,398税込3,738
    1組(100個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途近UV280~800nm用種別2面透明材質PMMA光路長(mm)10外寸法(mm)12×12×45
  • 石英標準セル アズワン

    石英標準セル

    アズワン
    13,500税込14,850
    1個
    当日出荷
    材質UV石英ガラス光路長(mm)10誤差1%以内(220nmで)
  • ディスポセル用 オプション Kartell(カルテル)

    ディスポセル用 オプション

    Kartell(カルテル)
    609税込670
    1個ほか
    当日出荷
  • ポータブルCOD計(COD測定器) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    ポータブルCOD計(COD測定器)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器 HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。 測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。 <COD測定に必要なもの> ・本器(HI 97106) ・試験管ヒーター(HI 839800N) ・試薬(濃度域に合わせてお選びください) ※推奨品としてバイアルラック(バイアルが高熱になるため) 【こういった方にオススメです】 ・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方 ・自主検査による安心感を求める方 ・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方 ・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方 ・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方 ※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。
    仕様受光部:シリコンフォトセル、帯域通過フィルター:帯域幅8、波長精度±1.0、測定物:COD、発光源:LED付属品本体、直径16mmバイアルビン&キャップ組、バイアルアダプター、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法波長(nm)内蔵:420、610液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません
  • ミクロセル 東ソークォーツ

    ミクロセル

    東ソークォーツ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
    種別2面透明タイプガラス製
  • ディスポセル(100入り) レオナ

    ディスポセル(100入り)

    レオナ
    1,598税込1,758
    1箱(100本)
    当日出荷
    340~800umの広い領域で使用できます。アクリル製なので取扱いが容易です。
    材質PS寸法(mm)12.5×12.5×45波長(nm)340~800
  • フーリエ変換赤外分光スターターキット ケニス

    フーリエ変換赤外分光スターターキット

    ケニス
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷
    FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
  • キュベットラック 宮原計量器

    キュベットラック

    宮原計量器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    安全な留め具付きの蓋と、取り外しが可能でお手入れ簡単な差し込み部で構成されたキュベットラックです。 蓋の高さは、カバーやストッパーがついたようなセルでも収容できるよう設計されています。
    材質PP寸法(mm)115×120×60架数12穴サイズ(mm)14×14
  • セルホルダー Kartell(カルテル)

    セルホルダー

    Kartell(カルテル)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    外寸12.5×12.5mmのセルを12本立てられます。
    材質PE寸法(mm)170×50×15
  • 石英セルマッチングキット アズワン

    石英セルマッチングキット

    アズワン
    29,700税込32,670
    1セット(2個組)ほか
    当日出荷
    仕様ブランクマッチング石英標準セル(T-1)のマッチング2面透明材質UV石英ガラス寸法(mm)12.5×12.5×45容量(mL)3.5光路長(mm)10誤差1%以内(220nmで)
  • ガラスセル(ソーダガラス白板) アズワン

    ガラスセル(ソーダガラス白板)

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    標準セルは全溶接で温度変化に強く、安心して使えます。 溶接部は非常に強固なうえ精密で、光学面にゆがみがなく透光面の光学性能に優れています。
    透過面2
  • ミクロセル 東ソークォーツ

    ミクロセル

    東ソークォーツ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    採取量が少ない試料の分析に使用されるセル・キュベットです。
    タイプ石英ガラス製種別2面透明
  • キュベットラック SP scienceware

    キュベットラック

    SP scienceware
    5,698税込6,268
    1ケース
    当日出荷
    キュベットの整理に便利です。 高価なキュベットに傷をつけません。
    アズワン品番2-4755-01材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)128×105×43穴数42個(7×6個)適合サイズセル:光路長10mm
  • 石英セル OPTIMA

    石英セル

    OPTIMA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    材質石英ガラス光路長(mm)10外寸法(mm)12.5×12.5×45光路幅(mm)30005/10、30007/4、30006/2
  • 照度・輝度・放射照度計 センセカ(旧デルタオーム)

    照度・輝度・放射照度計

    センセカ(旧デルタオーム)
    91,980税込101,178
    1個(1個)
    31日以内出荷
    大型LCDを備えたハンディタイプの照度・輝度・放射照度計です。
    付属品ケース(本体用)寸法(mm)140×88×38質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×3(付属)保護等級IP67機能最大値 最小値 平均値 偏差測定 HOLD オートパワーオフ動作環境温度/-5~50℃ 湿度/0~90%RH
  • 石英マイクロセル ケニス

    石英マイクロセル

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品ガラス蓋材質合成石英外寸(mm)12.5×12.5×45(光路長:10
  • COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    COD測定器 試験管ヒーター&バイアルラック付セット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    339,800税込373,780
    1セット
    7日以内出荷
    COD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計HI 97106、試験管ヒーター(HI 839800N)、推奨品としてバイアルラックのお得なセットになります。※CODだけでなく、全窒素や全リンなど水質総量規制に関わる測定を行う方にはHI 83314が、さらにフッ化物や六価クロムなど重金属も見たい方にはHI 83399がオススメです。加熱時間わずか15分!圧倒的コストパフォーマンスのCOD専用器。HI 97106はCOD(化学的酸素要求量)専用の吸光光度計です。二クロム酸法(CODCr:CODクロム)を採用しています。測定には試験管ヒーター(リアクター)を使用しますが、最新型のヒーター(HI 839800N)なら従来2時間だった加熱時間を。なんと15分で完了します。CODをその時/その日に現場で測定できる製品として圧倒的なコストパフォーマンスを実現しています。【こういった方にオススメです】。・自動測定装置をご使用の方でクロスチェック用/サブ機として検討の方。・自主検査による安心感を求める方。・目視検査を行っていてデジタル測定器にご興味のある方。・検査機関に依頼はしているが見たい時/日に現場で見たい方。・現場向けの測定器は使用しているが測定時間を短縮したい方
    セット内容本器(HI 97106)/試験管ヒーター(HI 839800N)/バイアルラック(バイアルが高熱になるため)質量(g)380電源1.5V単三アルカリ電池 3個測定範囲(mg/L)測定範囲/検出範囲:LR(低濃度)0~150(1)、MR(中濃度)0~1500(1)、HR(高濃度)0~15000(1)、UHR(超高濃度)0~60.0g/L(1g/L)精度@25℃:LR(低濃度)±5mg/L±測定値の4%、MR(中濃度)±15mg/L±測定値の4%、HR(高濃度)150mg/L±測定値の2%、UHR(超高濃度)±1.5g/L±測定値の3%測定方法二クロム酸法測定物質COD光源LED波長(nm)内蔵:420、610(波長精度±1.0)液晶パネル128×64ピクセル、バックライト付使用環境温度(℃)外部:0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ15分間の未使用後受光素子シリコンフォトセルRoHS指令(10物質対応)対応防水本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんバンドパスフィルタ帯域幅8
分光光度計