5ページ目: 分光光度計

分光光度計とは、科学研究、実験の場において使う機械のひとつです。分光光度計を使用することによって、溶液の濃度や物質の透過率、物質の分子構造を把握しスペクトルの位置や強さ(吸光度)などを調べることができます。中には可視域の波長以外にも人間の目に見えない紫外域の波長範囲を測定する分光光度計もあります。分光光度計には試料を入れる「セル」と呼ばれる容器には可視領域用と紫外線領域用のセルがあり、それぞれガラス製と石英製が使われます。
228件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マークチューブ 三商マークチューブ三商
19,980税込21,978
1セット(25個)ほか
7日以内出荷
たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。リンデンマンガラスは低融点(585℃)でX線透過率が高い。(ソーダガラスは融点708℃)
材質リンデンマンガラス
マークチューブ 三商マークチューブ三商
13,880税込15,268
1セット(25個)ほか
7日以内出荷
たんぱく質や粉末状化合物のX線結晶解析、また空気、湿度に敏感なサンプルを扱う場合に最適です。肉厚は0.01mmと極めて薄く長さは80mmで、先端は閉じており上部はファネル状になっています。融点708℃。
材質ソーダガラス
キュベットスタンド 三商キュベットスタンド三商
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
ポリプロピレン製でオートクレーブ可能。
寸法(mm)210×70×35H立て数20
エレクトロポレーション用 三商エレクトロポレーション用三商
29,980税込32,978
1セット(50個)
7日以内出荷
高いトランスフェクション能力が実証されたキュベット。ギャップのサイズごとにキャップの色が異なり、識別が簡単。キャップは書き込みやすいフロスティ加工。コンタミネーションから守る個包装の上、個別にスポイトが付いています。ほとんどのエレクトロポレーション機器でお使いいただけます。
ハイグレードガラスセル 三商ハイグレードガラスセル三商
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
高さ(mm)45板厚(mm)1.25光路幅(mm)10
分光光度計 SP-300 OPTIMA分光光度計 SP-300OPTIMA
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
マイクロキュベット 石英 紫外領域 162シリーズ PIKE Technologiesマイクロキュベット 石英 紫外領域 162シリーズPIKE Technologies
70,980税込78,078
1個
30日以内出荷から33日以内出荷
UV-Vis測定に欠かせないキュベット(セル)です。
マイクロキュベット 光学ガラス 162シリーズ PIKE Technologiesマイクロキュベット 光学ガラス 162シリーズPIKE Technologies
48,980税込53,878
1個
30日以内出荷から63日以内出荷
UV-Vis測定に欠かせないキュベット(セル)です。
セミマイクロキュベット 162シリーズ PIKE Technologiesセミマイクロキュベット 162シリーズPIKE Technologies
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷から63日以内出荷
UV-Vis測定に欠かせないキュベット(セル)です。
スタンダードキュベット 162シリーズ PIKE Technologiesスタンダードキュベット 162シリーズPIKE Technologies
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷から33日以内出荷
UV-Vis測定に欠かせないキュベット(セル)です。
PTFEカバー 4個入り 6220シリーズ ジーエルサイエンスPTFEカバー 4個入り 6220シリーズジーエルサイエンス
4,298税込4,728
1セット(2個)ほか
15日以内出荷から18日以内出荷
セル用のPTFEカバーです。
セルアダプタ 6220シリーズ ジーエルサイエンスセルアダプタ 6220シリーズジーエルサイエンス
57,980税込63,778
1個
予約販売
組立セルAB10・AB20タイプを標準セルに入れて分析を行なう際に使用します。光路長5mmセル対応
種別CAS-10-5アズワン品番61-9067-27
セルアダプタ 6220シリーズ ジーエルサイエンスセルアダプタ 6220シリーズジーエルサイエンス
57,980税込63,778
1個
予約販売
組立セルAB10・AB20タイプを標準セルに入れて分析を行なう際に使用します。光路長2mmセル対応
種別CAS-10-2アズワン品番61-9067-24
セルアダプタ 6220シリーズ ジーエルサイエンスセルアダプタ 6220シリーズジーエルサイエンス
57,980税込63,778
1個
予約販売
組立セルAB10・AB20タイプを標準セルに入れて分析を行なう際に使用します。光路長1mmセル対応
種別CAS-10-1アズワン品番61-9067-23
セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンスセル保存ケース 6220-03500シリーズジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。
仕様50mm標準セルが合計6個収納可能種別SHK-50-50アズワン品番61-9067-02
セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンスセル保存ケース 6220-03500シリーズジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
11日以内出荷
転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。30mm標準セルが4個と40mm標準セルが4個収納可能
仕様30mm標準セルが4個と40mm標準セルが4個収納可能種別SHK-30-40アズワン品番61-9067-01
セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンスセル保存ケース 6220-03500シリーズジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
22日以内出荷
転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。10mm標準セルが8個と20mm標準セルが6個収納可能
仕様10mm標準セルが8個と20mm標準セルが6個収納可能種別SHK-10-20アズワン品番61-9066-99
セル保存ケース 6220-03500シリーズ ジーエルサイエンスセル保存ケース 6220-03500シリーズジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
転倒による破壊防止や整理保管のセル立てです。5種類の仕切り板から2枚を選択して組み合わせることができます。
仕様10mm標準セルが16個収納可能種別SHK-10-10アズワン品番61-9066-98
標準セル パイレックスガラス 6210シリーズ ジーエルサイエンス標準セル パイレックスガラス 6210シリーズジーエルサイエンス
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
二面透明・パイレックスガラスセル。曲底型
光路幅(mm)10
簡易錠剤成形器 ジーエルサイエンス簡易錠剤成形器ジーエルサイエンス
83,980税込92,378
1個
予約販売
固体サンプルを赤外分光光度計で測定する際に錠剤法としてKBr結晶と共に粉末状にしたものを簡易的に成形して測定します。
アズワン品番61-9067-04
光学結晶 粒状結晶KBr 錠剤成形用 100g入り ジーエルサイエンス光学結晶 粒状結晶KBr 錠剤成形用 100g入りジーエルサイエンス
37,799税込41,579
1個
予約販売
錠剤法に用いるためのKBrの結晶です。
サイズ(mm)約5の立方体アズワン品番61-9067-03
テンパックスセル 五面透明 TGK(東京硝子器械)テンパックスセル 五面透明TGK(東京硝子器械)
9,190税込10,109
1個
102日以内出荷
仕様テンパックス、5面透明
エレクトロポレーションキュベット BIORADエレクトロポレーションキュベットBIORAD
109,800税込120,780
1箱(250個)
6日以内出荷
Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。大腸菌やバクテリアの高効率形質転換に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
種別(1mmキュベット)アズワン品番2-8340-08
エレクトロポレーションキュベット BIORADエレクトロポレーションキュベットBIORAD
109,800税込120,780
1箱(250個)
7日以内出荷
Gene PulserXcellまたはMicroPulserエレクトロポレーターから出力されたパルスに対応します。動物細胞に適しています。滅菌済で個別包装されていますので、清潔に使用できます。
種別(4mmキュベット)アズワン品番2-8340-06
卓上型 COD&吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 COD&吸光光度計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
379,800税込417,780
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。CODの測定には二クロム酸カリウム試薬を使用。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、直径16mmバイアルビン&キャップ6組、バイアルアダプター、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書質量(kg)1測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃)分解能(pH)0.01pH(±0.1mV)波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
フーリエ変換赤外分光スターターキット ケニスフーリエ変換赤外分光スターターキットケニス
189,800税込208,780
1個
予約販売
FT-IRをこれからお使いになる方にとって基本となる固体・液体・フィルム等の試料分析に必要なツールをまとめたキットです。 組立液体セルは各種液体・ペースト・粘性液体等の分析に、固体セルは3mmΦのKBrペレット成型・分析に適しています。
ディスポ・セル ケニスディスポ・セルケニス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1組(100本)
6日以内出荷
用途可視光線340~750nm用材質PS
標準セル ケニス標準セルケニス
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から5日以内出荷
高精度紫外可視分光光度計 APEL高精度紫外可視分光光度計APEL
899,800税込989,780
1個
91日以内出荷
高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。
仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2寸法(mm)506×430×220測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C電源100~240VAC・50/60Hz精度±0.5nm本体質量(kg)18光源ハロゲンランプ/重水素放電管インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート測定波長190~1100nm波長幅(nm)2光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)
ビオラモ VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモVIOLAMO(ビオラモ)
6,490税込7,139
1個
当日出荷
型番UVC-Z8.5用アダプターアズワン品番1-2956-11
分光光度計 アズワン分光光度計アズワン
649,000税込713,900
1個
当日出荷
仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)寸法(mm)490×385×230質量(kg)14測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.5% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100アズワン品番1-2942-01
分光光度計 アズワン分光光度計アズワン
939,000税込1,032,900
1個
当日出荷
仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)質量(kg)19測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A電源AC100V 50/60Hz対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)測定精度透過率/±0.3% T光源タングステンランプ、重水素ランプインターフェースUSB、パラレルポート波長範囲(nm)190~1100サイズ(mm)590×450×255アズワン品番1-2938-01商品タイプレンタル品はこちら
光度計 APEL光度計APEL
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
32,980税込36,278
1個
32日以内出荷
用途数値の検証及び校正用標準液
分光光度計 PD-303S APEL分光光度計 PD-303SAPEL
249,800税込274,780
1台
11日以内出荷
低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。 少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。 光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。 アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。 安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。 プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000光路長(mm)吸光セル/10光源光輝度ランプ波長範囲(nm)340~1000測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒測光精度±2%T精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて)波長幅(nm)8(全波長で)アズワン品番2-4451-02仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8電源100~240V 50/60Hz表示部LCD電源コード(m)約2最小目盛波長/1nm電源プラグ2P
分光光度計 OPTIMA分光光度計OPTIMA
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番1-9736-01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130仕様スペクトル幅/6nm測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源AC85~260V 50/60Hzコンセント形状3P容器仕様試験管又は角セル光源タングステンハロゲンランプ6V 10Wデータ出力アナログ出力、RS-232C波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%T
スタルナ石英セル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)スタルナ石英セルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
28,900税込31,790
1個
当日出荷から7日以内出荷
光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされているので、ひずみがありません。 セルはどの部品も均一で、化学物質による侵食を受けることもありません。 物理的及び熱によるショックや超音波振動、2~3気圧の変化にも十分耐えられます。 全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けてあります。
材質スペクトロシル(R)・石英ガラス(Q)透過率(%)80以上(200nmで)誤差1.5%以内(240nmで)
スクリューキャップ用 交換部品 アズワンスクリューキャップ用 交換部品アズワン
3,590税込3,949
1袋(10個)
当日出荷
カウンティングバイアル(ガラス・キャップ付き) アズワンカウンティングバイアル(ガラス・キャップ付き)アズワン
84,200税込92,620
1箱(500個)
7日以内出荷から43日以内出荷
耐薬品性に優れシンチレーション計測において良い結果が得られます。 バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。 キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。
容量(mL)20材質(本体)ガラス(WHEATON-33)
カウンティングバイアル(PE・キャップ付き) アズワンカウンティングバイアル(PE・キャップ付き)アズワン
55,700税込61,270
1箱(500個)
7日以内出荷から12日以内出荷
計測効率を高めるために放射線透過部が薄くなっています。 密封性がよく、漏れや汚染の心配がありません。
容量(mL)20材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径×胴径×高さ(mm)16×27×61
分光光度計