6ページ目: 分光光度計

235件中 201235
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリデーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)バリデーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1個
32日以内出荷
用途数値の検証及び校正用標準液
HI 731331用キャップ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 731331用キャップHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,598税込5,058
1セット(4個)
当日出荷
用途ガラスセル用キャップ適合HI96、HI95シリーズアズワン品番2-8917-18RoHS指令(10物質対応)対応
ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(ミクロ) VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(ミクロ)VIOLAMO(ビオラモ)
10,700税込11,770
1個
10日以内出荷
紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。 少量サンプル(50μL)の測定が可能です。 透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。 個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。 クリーンルームで成形しています。 フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。 透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。
材質紫外線透過プラスチック寸法(mm)12.5×12.5×45容量50μL~2.5mLタイプミクロ光路長(mm)10アズワン品番1-2956-01透過面2面光路幅(mm)2光軸高さ(mm)8.5(容量50μL時)
分光光度計 PD-303S APEL分光光度計 PD-303SAPEL
249,800税込274,780
1台
11日以内出荷
低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。 少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。 光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。 アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。 安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。 プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
測定範囲(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000光路長(mm)吸光セル/10光源光輝度ランプ波長範囲(nm)340~1000測定モード1.通常モード2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒測光精度±2%T精度(nm)波長/±2(365・585および879nmにて)波長幅(nm)8(全波長で)アズワン品番2-4451-02仕様分光器:回析格子(溝数1200本/mm)迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)受光体:高感度シリコンフォトセル付属品試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)寸法(mm)270×285×155質量(kg)4.8電源100~240V 50/60Hz表示部LCD電源コード(m)約2最小目盛波長/1nm電源プラグ2P
分光光度計 OPTIMA分光光度計OPTIMA
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。 RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番1-9736-01外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×270×130仕様スペクトル幅/6nm測定範囲吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.電源AC85~260V 50/60Hzコンセント形状3P容器仕様試験管又は角セル光源タングステンハロゲンランプ6V 10Wデータ出力アナログ出力、RS-232C波長(nm)(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm波長範囲(nm)320~1000測光精度±1%T
スタルナ石英セル Starna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)スタルナ石英セルStarna Scientific Ltd. (英国スターナ、スタルナ)
28,900税込31,790
1個
当日出荷から7日以内出荷
光学的に研磨されたセルウィンドーは熱のみにより焼き付けされているので、ひずみがありません。 セルはどの部品も均一で、化学物質による侵食を受けることもありません。 物理的及び熱によるショックや超音波振動、2~3気圧の変化にも十分耐えられます。 全てのセルは透過率をチェックし、合格したものにのみ同一のマッチコードを付けてあります。
材質スペクトロシル(R)・石英ガラス(Q)透過率(%)80以上(200nmで)誤差1.5%以内(240nmで)
カウンティングバイアル(ガラス・キャップ付き) アズワンカウンティングバイアル(ガラス・キャップ付き)アズワン
84,200税込92,620
1箱(500個)
7日以内出荷から43日以内出荷
耐薬品性に優れシンチレーション計測において良い結果が得られます。 バックグラウンドは低く、紫外線の透過率は高くなっています。 キャップは密封性がよく、文字の書き入れも可能です。
容量(mL)20材質(本体)ガラス(WHEATON-33)
カウンティングバイアル(PE・キャップ付き) アズワンカウンティングバイアル(PE・キャップ付き)アズワン
55,700税込61,270
1箱(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
計測効率を高めるために放射線透過部が薄くなっています。 密封性がよく、漏れや汚染の心配がありません。
容量(mL)20材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径×胴径×高さ(mm)16×27×61
パーチメント紙 グレードB-2 76.2×76.2mm 3"×3" 1パック 500枚入 Whatman(ワットマン)パーチメント紙 グレードB-2 76.2×76.2mm 3"×3" 1パック 500枚入Whatman(ワットマン)
9,398税込10,338
1パック(500枚)
17日以内出荷
ケルダール法のサンプル計量に便利。安全かつ確実なサンプルの投入残渣を残さず溶解され、分析結果に影響を防止窒素含有量の極めて低いパーチメント紙。接着剤その他の添加剤不使用サンプルを計量したら、ケルダールフラスコや蒸解管にボートごとサンプルを投入してください。注)試験研究目的に限ります。
仕様N含量:≦0.05%寸法(mm)76.2×76.2(3”×3”)グレードB-2坪量(g/m2)43アズワン品番62-6170-49
パーチメント紙 グレードB-2 101.6×101.6mm 4"×4" 1パック 500枚入 Whatman(ワットマン)パーチメント紙 グレードB-2 101.6×101.6mm 4"×4" 1パック 500枚入Whatman(ワットマン)
6,798税込7,478
1パック(500枚)
17日以内出荷
ケルダール法のサンプル計量に便利。安全かつ確実なサンプルの投入残渣を残さず溶解され、分析結果に影響を防止窒素含有量の極めて低いパーチメント紙。接着剤その他の添加剤不使用サンプルを計量したら、ケルダールフラスコや蒸解管にボートごとサンプルを投入してください。注)試験研究目的に限ります。
仕様N含量:≦0.05%寸法(mm)101.6×101.6(4”×4”)グレードB-2坪量(g/m2)43アズワン品番62-6170-50
ケルダール用計量ボート 609 55×10×10mm 1パック 100個入 Whatman(ワットマン)ケルダール用計量ボート 609 55×10×10mm 1パック 100個入Whatman(ワットマン)
12,980税込14,278
1パック(100個)
5日以内出荷
ケルダール法のサンプル計量に便利。安全かつ確実なサンプルの投入サンプルを計量したら、ケルダールフラスコや蒸解管にボートごとサンプルを投入してください。注)試験研究目的に限ります。
仕様N含量:≦0.07%寸法(mm)55×10×10グレード609坪量(g/m2)80アズワン品番62-6169-90
エムキャップ No.40 黒 SPP2.0 1袋 50個入 マルエム[理化学・容器]エムキャップ No.40 黒 SPP2.0 1袋 50個入マルエム[理化学・容器]
1,598税込1,758
1袋(50個)
6日以内出荷
セキュリティキャップです。
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート寸法(mm)胴径/Φ23.4(キャップ部)・Φ27.2(セキュリティ部)、高さ/14.75(キャップ部のみ)、22.25(セキュリティ部含む)アズワン品番69-8921-65
標準蛍光マッチング・セル(4面透明) ケニス標準蛍光マッチング・セル(4面透明)ケニス
11,980税込13,178
1組(2個)
8日以内出荷
ダブルビーム分光光度計におすすめのセルです。セルによる測定誤差を最小限に抑えます。
外寸(mm)12.5×12.5×45入数(個)2光路長×光路幅(mm)10×10
蛍光光度計 EzCube T00-FPBRシリーズ Blue-Ray Biotech蛍光光度計 EzCube T00-FPBRシリーズBlue-Ray Biotech
4,898税込5,388
1箱(500本)
翌々日出荷
タイプ測定用0.5mLチューブアズワン品番4-6690-15
ガス用校正セル CGC-204G 東亜DKKガス用校正セル CGC-204G東亜DKK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , SmartReader PC Software for MR9600, MR9600-T Accuris InstrumentsAccuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , SmartReader PC Software for MR9600, MR9600-TAccuris Instruments
61,980税込68,178
1式
欠品中
アズワン品番65-3836-21
Accuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , Extra paper rolls for MR9600-TP printer, pk/4 Accuris InstrumentsAccuris TM MR9600 Microplate Reader Accessories , Extra paper rolls for MR9600-TP printer, pk/4Accuris Instruments
6,698税込7,368
1式
欠品中
アズワン品番65-3836-20
8-425 Screw-thread vials 100個入 V1シリーズ ビーエム機器8-425 Screw-thread vials 100個入 V1シリーズビーエム機器
4,498税込4,948
1パック(100個)
48日以内出荷
キュベットラック 1式 2個入 Eppendorf(エッペンドルフ)キュベットラック 1式 2個入Eppendorf(エッペンドルフ)
8,498税込9,348
1式(2個)
4日以内出荷
高品質ポリプロピレン(PP)製広範囲の温度(-86~121℃)で安定した形状を保証優れた薬品耐性6種類のフォーマットで通常のチューブやキュベットに対応しますチューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます滑らないシリコーンの脚でハンドリングが安全にできますラックはラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができますラックは積み重ねられますオートクレーブ可能です(121℃、20分)
仕様30本用, ガラスまたはプラスチックキュベット用 2個組, ポリプロピレン製,ポジション番号付き, オートクレーブ可能 30個用, 2ラックアズワン品番63-8462-48
プリンター用紙 1式 10巻入 Eppendorf(エッペンドルフ)プリンター用紙 1式 10巻入Eppendorf(エッペンドルフ)
11,980税込13,178
1式(10巻)
3日以内出荷
アズワン品番63-8462-11
分光光度計 出荷前点検検査書付 アズワン分光光度計 出荷前点検検査書付アズワン
144,000税込158,400
1台
10日以内出荷
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
仕様サイズ(mm):450×360×160●重量(kg):8●入数:1台●波長範囲:325~1050nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.2%T@360nm●安定度:0.004A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本アズワン品番1-1814-21-22校正証明書点検・検査書
UVディスポセル ミクロ 個装百個 BRANDUVディスポセル ミクロ 個装百個BRAND
17,980税込19,778
1箱
3日以内出荷
DNase、RNase、DNAフリー
タイプUV-Polymer製二面透明内寸(mm)10×10×45H本体寸法(mm)12.5×12.5×45H仕様測定範囲:220~900nm標準偏差:260≦±0.010、300≦±0.002nm
UVディスポセル セミミクロ 百個 BRANDUVディスポセル セミミクロ 百個BRAND
9,998税込10,998
1箱
3日以内出荷
UV-Polymerは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質です。 水質分析や化学分析、ライフサイエンスのあらゆるアプリケーション測定に適応します。 DNA、RNA、タンパク質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
外寸(mm)12.5×12.5×45H容量(mL)1.5~3.0内寸法(mm)12.5×12.5×45H仕様●UV-Polymer:測定範囲:230~900nm標準偏差:240≦±0.007、300≦±0.005nm
分光放射照度計 MK350シリーズ UPRtek分光放射照度計 MK350シリーズUPRtek
399,800税込439,780
1台
欠品中
タッチパネルタイプで、豊富な測定項目の中から表示する項目の設定が可能です。
アズワン品番2-9544-22
セル保存ケース ジーエルサイエンスセル保存ケースジーエルサイエンス
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
S20 曲底標準セル ジーエルサイエンスS20 曲底標準セルジーエルサイエンス
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
F10 標準蛍光セル ジーエルサイエンスF10 標準蛍光セルジーエルサイエンス
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
M20 特殊ミクロセル ジーエルサイエンスM20 特殊ミクロセルジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
S10 標準セル ジーエルサイエンスS10 標準セルジーエルサイエンス
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
材質石英アズワン品番61-9062-88
S10 標準セル(曲底) ジーエルサイエンスS10 標準セル(曲底)ジーエルサイエンス
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
材質ホウケイ酸ガラス
S10 標準セル ジーエルサイエンスS10 標準セルジーエルサイエンス
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
スペクトロメーター AquaMate用 測定試薬 サーモ(Thermo Fisher)スペクトロメーター AquaMate用 測定試薬サーモ(Thermo Fisher)
6,298税込6,928
1箱
7日以内出荷から33日以内出荷
製品用試薬と組み合わせて容易に水質測定を行うことができます。測定波長選択ができます。
スペクトロメーター AquaMate用 24mmバイアル サーモ(Thermo Fisher)スペクトロメーター AquaMate用 24mmバイアルサーモ(Thermo Fisher)
36,980税込40,678
1箱(12個)
33日以内出荷
製品用試薬と組み合わせて容易に水質測定を行うことができます。測定波長選択ができます。
種別AquaMate用 24mmバイアル 12個入アズワン品番3-3458-11
石英ガラスセル 東ソークォーツ石英ガラスセル東ソークォーツ
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。
種別全面透明内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×45×20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.5×45×22.5
標準セル 東ソークォーツ標準セル東ソークォーツ
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
種別4面透明タイプスタンダード光路長×光路幅×高さH(mm)1×10×45
分光光度計