絞り込み
ブランド
  • アイワ(3)
  • アズワン(2)
  • アイワ医科工業(1)
  • SND(1)
槽容量(L)
  • 9.2(1)
  • 16(1)
  • 16.7(1)
  • 19.5(1)
  • 20(2)
発振周波数(kHz)
  • 28(4)
  • 40(1)
  • 43(1)
  • 44(1)
出力(W)
  • 360
  • 26(3)
  • 35(5)
  • 40(4)
  • 50(3)
  • 75(5)
  • 85(3)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 130(4)
  • 150(4)
  • 200(6)
  • 240(4)
  • 250(7)
  • 300(5)
  • 400(6)
  • 420(3)
  • 600(4)
  • 840(3)
  • 1200(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
9.2(1)
16(1)
16.7(1)
19.5(1)
20(2)
超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズ アズワン超音波洗浄器 ステンレス製 ASUMシリーズアズワン
247,000税込271,700
1台
当日出荷
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2M・3M除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。(ASU-2M・3M除く)メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズステンレス製・ASUM電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間1年使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。材質(水槽)ステンレス(SUS304)
超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズ アズワン超音波洗浄器 2周波ASUDシリーズアズワン(1件のレビュー)
273,000税込300,300
1台
当日出荷
従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます(一部機種除く)。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。(ASU-2・3除く)また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
材質(スノコ)ステンレス(SUS304)、(フタ)ABS樹脂発振機他励発振方式PLL自動追尾仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)材質(本体)PP(ポリプロピレン)電源(V)AC100 50/60Hzシリーズ二周波・ASUD電源コード(m)2(3Pプラグ)発振周波数(kHz)23/43付加機能周波数切換機能(23/43kHz切換)発振パワー切換機能(High/Middle/Low3段)ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)プログラム機能(発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム)材質(水槽)ステンレス(SUS304)
卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式 SND卓上型超音波洗浄機 手動排水バルブ式SND
199,800税込219,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
2種類の洗浄モードが可能です。(ソフト洗浄モード:ダメージを低減したい洗浄物用。標準洗浄モード:超音波の洗浄力を高めて洗浄します。) 超音波洗浄機の始業点検がスイッチ1つで実施できます。 ヒーター異常を警告ランプで表示します。
付属品スノコ(SUS304)、上フタ(PET樹脂)、電源コード1.8m材質洗浄槽:SUS304、本体:アルミニウム電源(V)単相100バルブの有無排水バルブあり発振周波数(kHz)44
超音波洗浄器  長物・大物卓上型 アイワ超音波洗浄器 長物・大物卓上型アイワ
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽です。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
周波数(kHz)28付属品蓋・洗浄カゴ・排水ホース・排水アミ・Pアダプタ電源AC100V 50Hz/60Hz排水方式1/2ボールバルブ内装外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
超音波ピペット洗浄器 アイワ超音波ピペット洗浄器アイワ
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
ピペットの先端まで精密に洗浄します。シンプルな構造の為、扱い易くなっています。給水口は逆止弁付で、汚れた洗浄液が水道水に触れることがありません。機械瑕疵は3年間の保証付。
周波数(kHz)28付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、排水ホース、給水ホース、カゴ受架台材質外装:SUS304、水槽:PVC電源AC100V排水方式1/2ボールバルブ外装SUS304タイマー設定15分計又は連続材質(水槽)PVC
卓上型超音波洗浄器 アイワ卓上型超音波洗浄器アイワ
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
水槽をステンレス1枚板より、板金・溶接加工を経てガッチリ組み立てています。板厚が変化するプレス絞加工水槽と異なり、板厚を常に均一に保てる理想的な水槽。水槽開口部と水槽底部を同じ寸法で製作できるため、水槽容量を有効に活用できます。
周波数(kHz)28電源AC100V 50/60Hz排水方式1/2ボールバルブ内装外装SUS430タイマー15分計又は連続材質(水槽)SUS304
超音波ピペット洗浄器 アイワ医科工業超音波ピペット洗浄器アイワ医科工業
429,800税込472,780
1個
8日以内出荷
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304電源AC100V・50/60Hz排水1/2インチボールバルブタイマー0~15分または連続

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器